Meuleuse d’angle Bosch 06017D0200, Sans fil: Non | Poids: 2.2 kg
Meuleuse d'angle
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bosch :06017D0200
Rubix :0136-5471739
Fabricant :06017D0200
EAN :4059952576527




Résumé technique
| Diamètre de disque | 125 mm |
|---|---|
| Vitesse de rotation | 11500 rpm |
| Poids | 2,2 kg |
Documents
Détails articles : GWS 17-125
La meuleuse d’angle Bosch GWS 17-125 est conçue pour les opérations de meulage, d’ébarbage et de tronçonnage sur plusieurs matériaux. Son format compact et sa prise en main travaillée s’adressent aux travaux courants de préparation et de découpe.
Caractéristiques :
La disqueuse GWS 17-125 intègre des ouïes d’aération positionnées à l’arrière et des filtres à poussière amovibles pour limiter l’encrassement interne. La petite circonférence de préhension contribue à la maniabilité, tandis que la poignée latérale Vibration Control réduit la transmission des vibrations. La sécurité est prise en compte avec le KickBack Control et la protection anti-redémarrage, complétés par un démarrage progressif, une protection contre les surcharges et la fonction Constant Speed. Cette machine est fournie en boîte carton avec un capot de protection, un capot spécial tronçonnage enclipsable, une flasque de serrage, un écrou de serrage, une clé à ergots et un filtre à poussière amovible.
Spécifications :
- Référence produit : 0.601.7D0.200.
- Puissance absorbée nominale : 1 700 W.
- Tension électrique : 230 V.
- Régime à vide : 11 500 tr/min.
- Filetage de broche : M14.
- Diamètre de disque : 125 mm.
- Diamètre de perçage : 22,23 mm.
- Poids : 2,2 kg.
- Interrupteur : interrupteur blocable.
- Dimensions de la disqueuse (L × l × ép.) : 327 × 265 × 108 mm.
- Dispositifs d’aspiration compatibles : GDE 125 EA-T ou GDE 115 / 125 FC-T.
- Valeur d’émission vibratoire ah (ponçage des surfaces, dégrossissage) : 5,2 m/s².
- Valeur d’émission vibratoire ah (ponçage avec feuille abrasive) : 2,4 m/s².
Normes :
- 2006/42/EC.
- 2014/30/EU.
- 2011/65/EU.
- EN 62841-1:2015+A11:2022.
- EN IEC 62841-2-3:2021+A11:2021.
- EN IEC 55014-1:2021.
- EN IEC 55014-2:2021.
- EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021.
- EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021.
- EN IEC 63000:2018.
Caractéristiques :
La disqueuse GWS 17-125 intègre des ouïes d’aération positionnées à l’arrière et des filtres à poussière amovibles pour limiter l’encrassement interne. La petite circonférence de préhension contribue à la maniabilité, tandis que la poignée latérale Vibration Control réduit la transmission des vibrations. La sécurité est prise en compte avec le KickBack Control et la protection anti-redémarrage, complétés par un démarrage progressif, une protection contre les surcharges et la fonction Constant Speed. Cette machine est fournie en boîte carton avec un capot de protection, un capot spécial tronçonnage enclipsable, une flasque de serrage, un écrou de serrage, une clé à ergots et un filtre à poussière amovible.
Spécifications :
- Référence produit : 0.601.7D0.200.
- Puissance absorbée nominale : 1 700 W.
- Tension électrique : 230 V.
- Régime à vide : 11 500 tr/min.
- Filetage de broche : M14.
- Diamètre de disque : 125 mm.
- Diamètre de perçage : 22,23 mm.
- Poids : 2,2 kg.
- Interrupteur : interrupteur blocable.
- Dimensions de la disqueuse (L × l × ép.) : 327 × 265 × 108 mm.
- Dispositifs d’aspiration compatibles : GDE 125 EA-T ou GDE 115 / 125 FC-T.
- Valeur d’émission vibratoire ah (ponçage des surfaces, dégrossissage) : 5,2 m/s².
- Valeur d’émission vibratoire ah (ponçage avec feuille abrasive) : 2,4 m/s².
Normes :
- 2006/42/EC.
- 2014/30/EU.
- 2011/65/EU.
- EN 62841-1:2015+A11:2022.
- EN IEC 62841-2-3:2021+A11:2021.
- EN IEC 55014-1:2021.
- EN IEC 55014-2:2021.
- EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021.
- EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021.
- EN IEC 63000:2018.
Points forts
- Plus grande durabilité avec un moteur protégé de la poussière via des filtres latéraux.
- Meilleure maîtrise des gestes lors des travaux de meulage et de tronçonnage via une circonférence de préhension compacte.
- Limitation des incidents de reprise et des redémarrages involontaires avec KickBack Control et protection anti-redémarrage.
- Confort d’utilisation renforcé par la poignée latérale Vibration Control lors des opérations prolongées.
- Meilleure maîtrise des gestes lors des travaux de meulage et de tronçonnage via une circonférence de préhension compacte.
- Limitation des incidents de reprise et des redémarrages involontaires avec KickBack Control et protection anti-redémarrage.
- Confort d’utilisation renforcé par la poignée latérale Vibration Control lors des opérations prolongées.
Applications
La meuleuse d’angle Bosch GWS 17-125 filaire est adaptée aux travaux de meulage et d’ébarbage du métal, ainsi qu’à l’arasage des cordons de soudure. Le tronçonnage concerne aussi le métal, mais également le béton, les briques et le carrelage. En atelier, en zone de maintenance ou sur poste de fabrication, l’usage s’appuie sur des disques de 125 mm.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de disque | 125 mm |
|---|---|
| Vitesse de rotation | 11500 rpm |
| Poids | 2,2 kg |
| Sans fil | non |
| Type | meuleuse d'angle |
| Modèle | gws 17 |
| Vitesse à vide | 11500 rpm |
| Puissance | 1700 W |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
288,21 € HT
/ unité
345,85 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours