Meuleuse d’angle Makita GA5040C, Sans fil: Oui | Poids: 2.5 kg
Meuleuse Ø 125 mm 1400 W
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Makita :GA5040C
Rubix :0142-5251656
EAN :0088381629140


Résumé technique
| Diamètre de disque | 125 mm |
|---|---|
| Vitesse de rotation | 11000 rpm |
| Poids | 2,5 kg |
Documents
Détails articles : MEULEUSE ANGULAIRE GA5040C D125MM
Meuleuse Ø 125 mm 1400 W
- Le système SJS 2 protège l'utilisateur et la machine en cas de blocage du disque
- Faible niveau de vibration
- Anti-redémarrage, protège l'utilisateur d'un démarrage accidentel suite à une coupure de courant
- Technologie MAKPOWER : Electronique protégée des surcharges
- Angle d’orientation de la poignée modifié pour un plus grand confort d'utilisation
- Le système SJS 2 protège l'utilisateur et la machine en cas de blocage du disque
- Faible niveau de vibration
- Anti-redémarrage, protège l'utilisateur d'un démarrage accidentel suite à une coupure de courant
- Technologie MAKPOWER : Electronique protégée des surcharges
- Angle d’orientation de la poignée modifié pour un plus grand confort d'utilisation
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de disque | 125 mm |
|---|---|
| Vitesse de rotation | 11000 rpm |
| Poids | 2,5 kg |
| Sans fil | oui |
| Puissance | 1400 W |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
153,66 € HT
/ unité
184,39 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h