Meuleuse d’angle Milwaukee AGV 15-125 XE, Sans fil: Non | Poids: 2.6 kg
Meuleuse d'angle
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Milwaukee :AGV 15-125 XE
Rubix :8989-5285409
Fabricant :4933428127
EAN :4002395239658


Résumé technique
| Diamètre de disque | 125 mm |
|---|---|
| Vitesse de rotation | 11000 rpm |
| Poids | 2,6 kg |
Documents
Détails articles : MEULEUSE AGV15-125XE 1550W 125MM 1 MAIN, VARIATEUR
L'AGV 15-125 XE est une meuleuse d'angle électrique de 1 550 W équipée d'un disque de 125 mm et d'une broche M 14. Un système électronique de régulation de vitesse et un débrayage de sécurité en cas de blocage complètent l'équipement de la machine.
Caractéristiques :
Le moteur PROTECTOR bénéficie d'un bobinage renforcé, d'un blindage en résine époxy et d'une ventilation renforcée, ce qui prolonge sa durée de vie en présence de poussière. L'électronique intégrée maintient une vitesse constante sous charge, limite la vitesse à vide et assure un démarrage progressif afin de réduire les à-coups mécaniques. Un débrayage de sécurité stoppe instantanément la rotation en cas de blocage du disque, tandis qu'une protection contre les surcharges réduit la vitesse jusqu'à l'immobilisation si nécessaire.
La machine intègre également une protection contre le redémarrage intempestif après une coupure de courant : la remise en marche exige alors une nouvelle action volontaire sur l'interrupteur. Le corps affiné et la poignée latérale AVS, dotée d'un revêtement SoftGrip, limitent la transmission des vibrations vers l'utilisateur. Le nouvel écrou FIXTEC facilite le changement de disque sans outil, et un carter de sécurité ajustable sans outil, associé à une protection renforcée contre les poussières, complète la conception. Équipée d'une protection anti-kickback (anti-recul), la meuleuse débraye et arrête instantanément le moteur si le disque se bloque ou se coince dans la pièce à travailler.
Spécifications :
- Puissance absorbée : 1 550 W.
- Diamètre de disque : 125 mm.
- Type de broche : M 14.
- Profondeur de coupe : 33 mm.
- Vitesse à vide : 2 800 à 11 000 tr/min, réglable sur 6 positions.
- Poids : 2,6 kg.
- Longueur de câble : 4 m.
- Niveau de pression acoustique (Lpa) : 86,6 dB(A).
- Niveau de puissance acoustique (Lwa) : 97,5 dB(A).
- Vibration en meulage : 4,7 m/s².
- Vibration en ponçage : 4,5 m/s².
- Type de bouton : interrupteur coulissant.
- Antidémarrage intempestif : oui.
- Protection anti-kickback : oui.
- Frein : non.
- Emballage : livrée sans sac ni box.
Normes :
Le fabricant déclare la conformité du produit aux directives européennes 2011/65/UE relative à la limitation des substances dangereuses (RoHS), 2006/42/CE relative aux machines et 2014/30/UE relative à la compatibilité électromagnétique. Les normes harmonisées appliquées couvrent la sécurité des outils électroportatifs (EN 60745‑1 et EN 60745‑2‑3), la compatibilité électromagnétique (EN 55014‑1, EN 55014‑2, EN 61000‑3‑2, EN 61000‑3‑3) et l'éco‑conception (EN 50581).
Caractéristiques :
Le moteur PROTECTOR bénéficie d'un bobinage renforcé, d'un blindage en résine époxy et d'une ventilation renforcée, ce qui prolonge sa durée de vie en présence de poussière. L'électronique intégrée maintient une vitesse constante sous charge, limite la vitesse à vide et assure un démarrage progressif afin de réduire les à-coups mécaniques. Un débrayage de sécurité stoppe instantanément la rotation en cas de blocage du disque, tandis qu'une protection contre les surcharges réduit la vitesse jusqu'à l'immobilisation si nécessaire.
La machine intègre également une protection contre le redémarrage intempestif après une coupure de courant : la remise en marche exige alors une nouvelle action volontaire sur l'interrupteur. Le corps affiné et la poignée latérale AVS, dotée d'un revêtement SoftGrip, limitent la transmission des vibrations vers l'utilisateur. Le nouvel écrou FIXTEC facilite le changement de disque sans outil, et un carter de sécurité ajustable sans outil, associé à une protection renforcée contre les poussières, complète la conception. Équipée d'une protection anti-kickback (anti-recul), la meuleuse débraye et arrête instantanément le moteur si le disque se bloque ou se coince dans la pièce à travailler.
Spécifications :
- Puissance absorbée : 1 550 W.
- Diamètre de disque : 125 mm.
- Type de broche : M 14.
- Profondeur de coupe : 33 mm.
- Vitesse à vide : 2 800 à 11 000 tr/min, réglable sur 6 positions.
- Poids : 2,6 kg.
- Longueur de câble : 4 m.
- Niveau de pression acoustique (Lpa) : 86,6 dB(A).
- Niveau de puissance acoustique (Lwa) : 97,5 dB(A).
- Vibration en meulage : 4,7 m/s².
- Vibration en ponçage : 4,5 m/s².
- Type de bouton : interrupteur coulissant.
- Antidémarrage intempestif : oui.
- Protection anti-kickback : oui.
- Frein : non.
- Emballage : livrée sans sac ni box.
Normes :
Le fabricant déclare la conformité du produit aux directives européennes 2011/65/UE relative à la limitation des substances dangereuses (RoHS), 2006/42/CE relative aux machines et 2014/30/UE relative à la compatibilité électromagnétique. Les normes harmonisées appliquées couvrent la sécurité des outils électroportatifs (EN 60745‑1 et EN 60745‑2‑3), la compatibilité électromagnétique (EN 55014‑1, EN 55014‑2, EN 61000‑3‑2, EN 61000‑3‑3) et l'éco‑conception (EN 50581).
Points forts
- Sécurité renforcée : un débrayage stoppe instantanément la rotation en cas de blocage du disque.
- Confort d'utilisation : la poignée latérale AVS et son revêtement SoftGrip limitent la transmission des vibrations.
- Maintenance simplifiée : l'écrou FIXTEC permet de changer le disque sans outil.
- Fiabilité au démarrage : le démarrage progressif réduit les à-coups mécaniques lors de la mise en marche.
- Protection contre le redémarrage : après une coupure de courant, la machine ne redémarre pas seule.
- Confort d'utilisation : la poignée latérale AVS et son revêtement SoftGrip limitent la transmission des vibrations.
- Maintenance simplifiée : l'écrou FIXTEC permet de changer le disque sans outil.
- Fiabilité au démarrage : le démarrage progressif réduit les à-coups mécaniques lors de la mise en marche.
- Protection contre le redémarrage : après une coupure de courant, la machine ne redémarre pas seule.
Applications
Cette meuleuse d'angle convient aux opérations de meulage, de tronçonnage, de ponçage à la toile émeri et de brossage métallique sur des matériaux tels que le métal et la pierre. Le dispositif fonctionne exclusivement à sec. Plusieurs métiers peuvent recourir à ce type d'équipement : la métallerie et la serrurerie pour la préparation de pièces métalliques, la chaudronnerie pour l'ébavurage et la finition de soudures, le bâtiment et les travaux publics pour la découpe de matériaux sur chantier, ainsi que la maintenance industrielle pour les interventions ponctuelles sur des installations. Pour les travaux de tronçonnage, l'utilisation d'un capot de protection fermé est recommandée.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de disque | 125 mm |
|---|---|
| Vitesse de rotation | 11000 rpm |
| Poids | 2,6 kg |
| Sans fil | non |
| Type | meuleuse d'angle |
| Modèle | agv 15-125 xe |
| Vitesse à vide | 11000 rpm |
| Puissance | 1550 W |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
267,06 € HT
/ unité
320,47 € TTC
Dont DEEE : 0,62 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h