Pneumatique et fluiditique Mecaline

Qu'est-ce que la pneumatique et la fluiditique?

La pneumatique et la fluiditique sont des disciplines qui étudient le comportement des fluides, principalement des gaz et des liquides. La pneumatique se concentre spécifiquement sur l'utilisation de l'air comprimé pour transmettre l'énergie, tandis que la fluiditique englobe un large éventail d'applications liées au contrôle et à la manipulation des fluides.

Les applications de la pneumatique et de la fluiditique sont vastes et variées. Dans le secteur industriel, ces technologies sont utilisées pour automatiser des processus, contrôler des machines, et réaliser des tâches de manutention. Des secteurs allant de l'automobile à l'aérospatiale, en passant par l'agroalimentaire, bénéficient des avantages de ces systèmes efficaces et polyvalents.

Notre Marque Exclusives Mecaline est spécialisée dans la transmission et la fluidique, et propose une vaste sélection de produits. Des produits pour le traitement de l’air comprimé avec des régulateurs, des lubrificateurs, des filtres, des vannes d’arrêt de verrouillage.
Retrouvez également des raccords instantanés technopolymère, des raccords filetés en laiton nickelé, des blocs de distribution en aluminium, des tubes pour systèmes pneumatiques et applications industrielles, des raccords rapides pour air comprimé, des soufflettes à air comprimé, des enrouleurs automatique d’air et d’eau, et enfin des des vérins pneumatiques normalisés (ISO 6432 / ISO 15552).
Un catalogue dédié est disponible ici, dans l’onglet “transmission et fluiditique”.

Besoin d'informations sur les vérins pneumatiques ? Découvrez “comment déterminer un vérin pneumatique ?

Filtres
Catégories
  • Pneumatique et fluiditique (1138)
  • Fixation et montage (10)
  • 1Marque
  • Mecaline
    (1148)
  • brand logo

    167 produit(s) avec 1 148 référence(s) :

    Pertinence
    brand logobrand logo
    • mecaline :829190
    • rubix :C600-4043938
    • ean :3660338048630
    brand logo
    • Largeur12 mm
    • Longueur12 m
    brand logo
    0,81 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • mecaline :612058
    • rubix :C600-5159917
    • ean :3660338190582
    brand logo
    • Raccordement 1g1/4
    • Débit23 m³/h
    brand logo
    24,00 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • mecaline :612836
    • rubix :C600-2101970
    • ean :3660338021190
    brand logo
    • Raccordement 1r 1/4
    • Matièreacier carbonitruré anti-corrosion
    • Normeiso b12
    brand logo
    4,76 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • mecaline :853155
    • rubix :C600-2176726
    • ean :3660338093296
    brand logo
    • Raccordement 16
    • Matièrepolymère
    brand logo
    2,77 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • mecaline :786209
    • rubix :C600-5159261
    • ean :3660338039621
    brand logo
    • Typelame de rechange pour coupe tube 786211
    brand logo
    8,86 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • mecaline :785584
    • rubix :C600-2102466
    • ean :3660338032370
    brand logo
    • Diamètre intérieur5,5 mm
    • Diamètre extérieur8 mm
    • Couleurbleu
    brand logo
    41,53 HT
    / boite
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • mecaline :853031
    • rubix :C600-2176791
    • ean :3660338092169
    brand logo
    • Type de filetageconique
    • Raccordement 1r1/4
    • Raccordement 28
    brand logo
    2,12 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • mecaline :853182
    • rubix :C600-2176933
    • ean :3660338093517
    brand logo
    • Raccordement 18
    • Matièrecorps en polymère h
    brand logo
    5,59 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • mecaline :736028
    • rubix :C600-2101910
    • ean :3660338021084
    brand logo
    • Raccordement 11/4
    • Matièrepolymère chargé en fibre de verre
    • Normeiso b12
    brand logo
    25,54 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • mecaline :869477
    • rubix :C600-2290905
    • ean :3660338232060
    brand logo
    • Matièrelaiton nickelé
    • Raccordement 1g1/4
    brand logo
    3,09 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • mecaline :853048
    • rubix :C600-2176771
    • ean :3660338092329
    brand logo
    • Type de filetagecylindrique
    • Raccordement 1g1/4
    • Raccordement 28
    brand logo
    2,81 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • mecaline :786904
    • rubix :C600-5159914
    • ean :3660338039614
    brand logo
    • Raccordement 1g1/4
    • Débit15 m³/h
    brand logo
    20,27 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • mecaline :853205
    • rubix :C600-2176664
    • ean :3660338093708
    brand logo
    • Raccordement 16
    • Matièrecorps en polymère h
    brand logo
    0,90 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • mecaline :846304
    • rubix :C600-2167900
    • ean :3660338081538
    brand logo
    • Diamètre intérieur6 mm
    • Diamètre extérieur8 mm
    • Couleurnaturel
    brand logo
    43,94 HT
    / rouleau
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • mecaline :612835
    • rubix :C600-2101976
    • ean :3660338021176
    brand logo
    • Raccordement 1g 1/4
    • Matièreacier carbonitruré anti-corrosion
    • Normeiso b12
    brand logo
    4,64 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • mecaline :894393
    • rubix :P600-2523770
    • ean :3660338468131
    brand logo
    • Raccordement 1g1/4
    • Matièreacier
    • Normeiso c
    brand logo
    6,89 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • mecaline :786248
    • rubix :C600-2102494
    • ean :3660338035432
    brand logo
    • Diamètre intérieur5 mm
    • Diamètre extérieur8 mm
    • Matièrepolyuréthane
    brand logo
    49,55 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • mecaline :736032
    • rubix :C600-2101889
    • ean :3660338021114
    brand logo
    • Raccordement 11/4
    • Matièrepolymère chargé en fibre de verre
    • Normeiso b12
    brand logo
    26,86 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • mecaline :840390
    • rubix :C600-5177695
    • ean :3660338058998
    brand logo
    • Raccordement 1g1/4
    • Débit58 m³/h
    brand logo
    53,56 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • mecaline :736037
    • rubix :C600-2101914
    • ean :3660338021152
    brand logo
    • Raccordement 18
    • Matièrepolymère chargé en fibre de verre
    • Normeiso b12
    brand logo
    27,61 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • mecaline :612838
    • rubix :C600-2101975
    • ean :3660338021220
    brand logo
    • Raccordement 18
    • Matièreacier carbonitruré anti-corrosion
    • Normeiso b12
    brand logo
    5,42 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • mecaline :853167
    • rubix :C600-2176729
    • ean :3660338093395
    brand logo
    • Raccordement 16
    • Matièrepolymère
    5,12 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • mecaline :853172
    • rubix :C600-2176742
    • ean :3660338093432
    brand logo
    • Raccordement 18
    • Matièrecorps en polymère h
    brand logo
    4,75 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • mecaline :846242
    • rubix :C600-2167931
    • ean :3660338081309
    brand logo
    • Diamètre intérieur6 mm
    • Diamètre extérieur8 mm
    • Couleurbleu
    brand logo
    37,95 HT
    / rouleau
    • En stock, expédié sous 24/48h
    24 éléments sur 167