Meuleuse d’angle Bosch GWS 24-230 P (06018C3100), Sans fil: Non | Poids: 5.8 kg

Meuleuse d'angle

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Bosch :GWS 24-230 P (06018C3100)
Rubix :0136-7331995
Fabricant :06018C3100
EAN :4059952556062
MEULEUSE ANGULAIRE GWS 24-230 P

Résumé technique

Diamètre de disque230 mm
Vitesse de rotation6500 rpm
Poids5,8 kg
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : MEULEUSE ANGULAIRE GWS 24-230 P


Pensée pour les travaux intensifs, la meuleuse angulaire Bosch GWS 24-230 P combine puissance élevée et conception orientée confort. Elle associe un moteur breveté à forte capacité de surcharge et des dispositifs mécaniques visant à limiter les vibrations.

Caractéristiques :
La GWS 24-230 P intègre un moteur breveté conçu pour supporter des charges élevées et maintenir un enlèvement de matière important. Le système mécanique de précision, associé à la poignée supplémentaire Vibration Control, contribue à limiter la transmission des vibrations pendant le travail. La prise en main est améliorée par le revêtement softgrip de la poignée arrière, qui facilite la maîtrise de l’outil. La sécurité est renforcée grâce à l’interrupteur PROtection, de type homme mort, qui coupe l’alimentation en cas de relâchement.

Spécifications :
- Référence Bosch : 0.601.8C3.100.
- Gamme : PRO HEAVY DUTY.
- Puissance absorbée nominale : 2 400 W.
- Alimentation : filaire 230 V.
- Régime à vide nominal maximal : 6 500 tr/min.
- Filetage de la broche : M14.
- Diamètre de la meule : 230 mm.
- Poids : 5,9 kg.
- Dimensions de l’outil (longueur x largeur x hauteur) : 473 x 243 x 138 mm.
- Valeur d’émission vibratoire ah en ponçage des surfaces (dégrossissage) : 6,5 m/s².
- Type d’interrupteur : interrupteur PROtection.
- Dispositif d’aspiration compatible : GDE 230 FC-S Bosch.

Normes :
- 2006/42/EC : directive Machines définissant les exigences essentielles de sécurité et de santé applicables aux équipements mécaniques.
- 2014/30/EU : directive relative à la compatibilité électromagnétique, visant à limiter les perturbations électromagnétiques.
- 2011/65/EU : directive RoHS concernant la restriction de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.
- EN 62841-1:2015+A11:2022 : norme de sécurité générale applicable aux outils électroportatifs.
- EN IEC 62841-2-3:2021+A11:2021 : norme spécifique aux meuleuses, ponceuses et polisseuses.
- EN IEC 55014-1:2021 : norme relative aux émissions électromagnétiques des appareils électroportatifs.
- EN IEC 55014-2:2021 : norme portant sur l’immunité électromagnétique des appareils électroportatifs.
- EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021 : norme encadrant les limites des émissions de courant harmonique.
- EN IEC 61000-3-11:2019 : norme concernant les fluctuations de tension et le flicker.
- EN IEC 63000:2018 : norme relative à la documentation technique exigée par la directive RoHS.

Points forts

- Enlèvement de matière accru grâce au moteur breveté à capacité de surcharge élevée.
- Réduction des vibrations par la combinaison d’un système mécanique de précision et d’une poignée Vibration Control.
- Meilleure maîtrise de l’outil permise par la poignée arrière avec revêtement softgrip.
- Sécurité renforcée lors des opérations grâce à l’interrupteur PROtection de type homme mort.

Applications

Destinée aux travaux d’ébarbage et de tronçonnage du métal, ainsi qu’à la coupe du béton et de la pierre. Trouve sa place dans des environnements d’atelier, de maintenance industrielle ou de chantier, où des opérations soutenues sont nécessaires. Usage concernant notamment les métiers liés à la fabrication métallique, à la maintenance d’équipements et aux travaux de construction.

Informations techniques


Attributs
Diamètre de disque230 mm
Vitesse de rotation6500 rpm
Poids5,8 kg
Sans filnon
Typemeuleuse d'angle
Modèlegws 24
Vitesse à vide6500 rpm
Puissance2400 W

Foire aux questions


La meuleuse d'angle Bosch GWS 24-230 P (06018C3100) affiche une puissance absorbée nominale de 2 400 W et un régime à vide de 6.500 tr/min. Elle accepte une meule de 230 mm avec un filetage de broche M14.

La meuleuse d'angle Bosch GWS 24-230 P (06018C3100) réduit les vibrations de 13 % grâce au système mécanique de précision et à la poignée supplémentaire Vibration Control. Bosch ajoute aussi une poignée arrière caoutchoutée pour améliorer la prise en main et la maîtrise de l'outil.

La meuleuse d'angle Bosch GWS 24-230 P (06018C3100) est équipée d'un interrupteur PROtection, c'est-à-dire d'un interrupteur homme mort. Bosch indique que ce dispositif renforce la protection de l'utilisateur.

La meuleuse d'angle Bosch GWS 24-230 P (06018C3100) est conçue pour l’ébarbage du métal, le tronçonnage des métaux, du béton et de la pierre, ainsi que pour de nombreux autres matériaux. Elle est aussi compatible avec le dispositif d’aspiration GDE 230 FC-S Bosch.

Réponses générées par IA à partir des données du fabricant.

Veuillez vous référer à la fiche technique pour les spécifications officielles.

206,24 HT
/ unité
247,49 TTC
Dont DEEE : 0,42 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h