Bosch
Fondée en 1886 par Robert Bosch à Stuttgart, la marque Bosch Professional s'est imposée comme une référence mondiale de l'outillage électroportatif à destination des professionnels.
Présente au quotidien dans les ateliers industriels, sur les chantiers du bâtiment et dans les environnements de production les plus exigeants, Bosch n'a cessé de proposer des appareils toujours plus puissants, plus compacts et plus durables. Son objectif : offrir à chaque professionnel des outils conçus pour répondre aux défis techniques les plus complexes du terrain.
En tant que partenaire Bosch reconnu, RUBIX vous permet d'accéder à plus de 1 800 références de la gamme bleue professionnelle, au sein de son rayon dédié à l'outillage et à la métrologie. Bénéficiant de délais de livraison maîtrisés, nous sécurisons vos approvisionnements pour maintenir la continuité de vos opérations de production.
Une gamme complète pour tous vos besoins professionnelsBosch Professional développe des appareils adaptés aux exigences des professionnels du bâtiment, de la maintenance industrielle et de la métallurgie. Notre catalogue vous invite à découvrir une sélection large de produits couvrant l'ensemble des besoins de travail en atelier ou sur chantier :
- Outillage électroportatif : perceuses-visseuses, meuleuses, boulonneuses et perforateurs SDS, conçus pour un usage intensif dans de nombreux environnements professionnels.
- Perçage : forets et appareils spécialisés pour intervenir avec précision dans le béton armé, le métal et le bois.
- Usinage : outils de finition et de tronçonnage pour le travail rigoureux des métaux, de la pierre et des matériaux composites.
- Abrasifs : disques de meulage, de tronçonnage et de ponçage compatibles avec les systèmes Bosch Professional.
- Outillage à main : tournevis, pinces, clés et accessoires pour les petits ajustements de précision et le montage de chaque pièce en atelier.
Bosch propose également de nombreux instruments de mesure laser, aspirateurs industriels et accessoires spécialisés pour répondre aux besoins les plus pointus de chaque corps de métier.
Technologies Bosch Professional : performance et innovations intelligentesBosch Professional a développé plusieurs technologies propriétaires qui améliorent la performance, la sécurité et la durée de vie des outils dans les usages intensifs. Ces nouvelles solutions intelligentes améliorent la manière dont chaque professionnel utilise son outillage, que ce soit sur chantier ou en atelier :
- BITURBO Brushless : technologie à moteur sans charbon délivrant jusqu'à 2 000 W de puissance filaire équivalente avec une seule batterie ProCORE 18V. Elle optimise le rapport puissance/compacité pour les applications les plus exigeantes.
- Batterie ProCORE 18V (≥ 5,5 Ah) : conçue pour l'usage intensif, elle garantit une compatibilité universelle avec tous les outils et chargeurs du système 18V professionnel Bosch.
- KickBack Control : détecte instantanément le blocage de l'outil et arrête la rotation pour protéger l'opérateur lors des travaux les plus contraignants.
- Vibration Control : réduit les vibrations transmises au poignet pour limiter la fatigue lors des interventions prolongées.
- ImpactAssist : évite le serrage excessif avec les visseuses à chocs et améliore la précision des assemblages sur pièces métalliques.
Au sein de la gamme bleue, la gamme EXPERT vise un niveau de performance élevé pour les usages intensifs. Elle associe accessoires, batteries et technologies Bosch conçus pour offrir robustesse, autonomie et efficacité dans les environnements professionnels exigeants.
Les batteries EXPERT bénéficient notamment de la technologie Tabless, qui réduit la résistance interne pour favoriser la puissance et l'autonomie, ainsi que de la technologie CoolPack 2.0 pour une gestion thermique avancée.
Chaque achat d'un produit Bosch Professional chez RUBIX vous permet de bénéficier de 3 ans de garantie (1 an standard + 2 ans d'extension), couvrant les outils, batteries et chargeurs de la gamme bleue.
Pour activer cette couverture, enregistrez vos appareils sur la plateforme PRO360 dans les 4 semaines suivant votre achat. Cet espace numérique vous permet également de découvrir les nouvelles offres Bosch, de gérer votre parc d'outils et d'accéder à de nombreux services spécialisés.
L'utilisation d'outillage électroportatif professionnel est encadrée par des standards européens stricts. Selon les familles de produits, les outils Bosch Professional peuvent être concernés par :
- Norme EN 62841 : ce standard définit les exigences de sécurité électrique et mécanique pour les outils électroportatifs, incluant la protection contre les chocs électriques et les risques mécaniques.
- Norme EN 60335-2-69 : elle encadre les classes d'aspiration L, M et H pour les aspirateurs et extracteurs industriels, en fonction de la dangerosité des particules captées.
- Directive 2002/44/CE (vibrations main-bras) : elle impose des limites d'exposition aux vibrations lors du travail avec des machines percutantes. Les technologies Vibration Control intégrées dans de nombreux appareils Bosch facilitent la conformité à ces exigences.
- Marquage CE : les produits concernés de la gamme bleue Bosch Professional portent le marquage CE, attestant de leur conformité aux directives européennes applicables.
Bosch Professional s'adresse à tout professionnel qui utilise des outils dans un contexte intensif : électriciens, carrossiers, chaudronniers, plombiers, menuisiers et techniciens de maintenance industrielle. La gamme bleue, disponible chez RUBIX, se distingue de la gamme verte grand public par sa robustesse renforcée, ses performances supérieures et ses garanties étendues.
Comment accéder à l'ensemble des références Bosch disponibles chez RUBIX ?RUBIX met à votre disposition une plateforme B2B complète pour découvrir l'ensemble des références Bosch Professional disponibles en stock. Nos équipes spécialisées sont disponibles pour vous conseiller dans le choix de vos appareils et vous proposer des solutions adaptées à vos besoins de production.
N'hésitez pas à contacter nos experts pour bénéficier d'un accompagnement personnalisé dans votre achat.
Nos conseillers RUBIX restent à votre entière disposition pour vous accompagner dans chaque projet et optimiser votre parc d'outils Bosch Professional au quotidien.

1 303 produit(s) avec 1 683 référence(s) :
Batterie pour outillage électroportatif Bosch 1600A002U5, Tension: 18 V | Capacité: 5 Ah
- bosch :1600A002U5
- rubix :0136-5267687
- ean :3165140791649
- En stock, expédié sous 24/48h
- Capacité:5 Ah
- Tension:18 V
Perceuse-visseuse Bosch GSR 12V-15 (060186810F), Tension: 12 V | Capacité mandrin: 10 mm | Couple maximal: 30 N.m
- bosch :GSR 12V-15 (060186810F)
- rubix :0136-5401099
- fabricant :060186810F
- ean :3165140895248
- En stock, expédié sous 24/48h
- Tension:12 V
- Capacité mandrin:10 mm
- Couple maximal:30 N.m
Perceuse-visseuse Bosch GSR 18V-110 C (06019G0109), Tension: 18 V | Capacité mandrin: 13 mm | Couple maximal: 110 N.m
- bosch :GSR 18V-110 C (06019G0109)
- rubix :0136-5398520
- fabricant :06019G0109
- ean :3165140956291
- En stock, expédié sous 24/48h
- Tension:18 V
- Capacité mandrin:13 mm
- Couple maximal:110 N.m
Jeu de charbons Bosch 1607014176, Type: Jeu de brosses de rechange pour meuleuse d'angle | Modèle: 1607014176
- bosch :1607014176
- rubix :7944-5170793
- ean :4059952059945
- En stock, expédié sous 24/48h
- Type:jeu de brosses de rechange pour meuleuse d'angle
- Modèle:1607014176
Meuleuse d’angle Bosch 06017D1700, Tension: 220/240 V | Sans fil: Non | Poids: 2.3 kg
- bosch :06017D1700
- rubix :0136-5461918
- fabricant :06017D1700
- ean :4059952576725
- En stock, expédié sous 24/48h
- Tension:220/240 V
- Diamètre de disque:125 mm
- Vitesse de rotation:11500 rpm
Jeu d'embouts de vissage Bosch 2607017723, Empreinte: Empreintes multiples | Nombre d'éléments: 43
- bosch :2607017723
- rubix :0136-5484506
- fabricant :2607017723
- ean :6949509247124
- En stock, expédié sous 24/48h
- Nombre d'éléments:43
- Empreinte:empreintes multiples
Décapeur thermique Bosch GHG 23-66 (06012A6300), Puissance: 2300 W | Débit d'air: 500 l/min | Poids: 0.67 kg
- bosch :GHG 23-66 (06012A6300)
- rubix :0136-5347318
- fabricant :06012A6300
- ean :3165140889483
- En stock, expédié sous 24/48h
- Puissance:2300 W
- Débit d'air:500 l/min
- Poids:0,67 kg
Batterie pour outillage électroportatif Bosch 1600A016GB, Tension: 18 V | Capacité: 4 Ah
- bosch :1600A016GB
- rubix :0136-5341125
- ean :3165140952873
- En stock, expédié sous 24/48h
- Capacité:4 Ah
- Tension:18 V
Perceuse-visseuse Bosch GSR 18V-65 Professional (06019N3207), Tension: 18 V | Capacité mandrin: 13 mm | Couple maximal: 76 N.m
- bosch :GSR 18V-65 Professional (06019N3207)
- rubix :0136-5484507
- fabricant :06019N3207
- ean :4053423321593
- En stock, expédié sous 24/48h
- Tension:18 V
- Capacité mandrin:13 mm
- Couple maximal:76 N.m
Jeu d'embouts de vissage Bosch 2607017319, Empreinte: Empreintes multiples | Nombre d'éléments: 32
- bosch :2607017319
- rubix :0136-5256954
- ean :3165140761734
- En stock, expédié sous 24/48h
- Nombre d'éléments:32
- Empreinte:empreintes multiples
Lames de scie Bosch 2608631013, Longueur: 92 mm | Matière: HSS | Type: Lame de scie sauteuse
- bosch :2608631013
- rubix :0136-0006987
- ean :3165140007290
- En stock, expédié sous 24/48h
- Longueur:92 mm
- Matière:hss
- Type:lame de scie sauteuse
Batterie pour outillage électroportatif Bosch 1600A01BA3, Tension: 18 V | Capacité: 4 Ah
- bosch :1600A01BA3
- rubix :0136-5348568
- ean :3165140970341
- En stock, expédié sous 24/48h
- Capacité:4 Ah
- Tension:18 V
Lames de scie Bosch 2608630030, Longueur: 100 mm | Matière: HCS | Type: Lame de scie sauteuse
- bosch :2608630030
- rubix :0136-0006976
- ean :3165140006781
- En stock, expédié sous 24/48h
- Longueur:100 mm
- Matière:hcs
- Type:lame de scie sauteuse
E/P - Autre accessoire Bosch 1603340031
- bosch :1603340031
- rubix :0136-5021225
- ean :3165140033206
- En stock, expédié sous 24/48h
- Type:écrou à blocage rapide
Perforateur Bosch GBH 18V-26 F (0611910007), Tension: 18 V | Sans fil: Oui | Poids: 3.6 kg
- bosch :GBH 18V-26 F (0611910007)
- rubix :0136-5450472
- fabricant :0611910007
- ean :3165140903547
- En stock, expédié sous 24/48h
- Tension:18 V
- Poids:3,6 kg
- Capacité de perçage béton:26 mm
Boulonneuse Bosch 06019L5001, Tension: 18 V | Sans fil: Oui | Poids: 1.2 kg
- bosch :06019L5001
- rubix :0136-5464219
- fabricant :06019L5001
- ean :4059952610535
- En stock, expédié sous 24/48h
- Tension:18 V
- Couple maximal:330 N.m
- Poids:1,2 kg
Perceuse-visseuse Bosch GSR 18V-110 C (06019G010A), Tension: 18 V | Capacité mandrin: 13 mm | Couple maximal: 110 N.m
- bosch :GSR 18V-110 C (06019G010A)
- rubix :0136-5398519
- fabricant :06019G010A
- ean :4059952525419
- En stock, expédié sous 24/48h
- Tension:18 V
- Capacité mandrin:13 mm
- Couple maximal:110 N.m
Télémètre laser Bosch 0601072Y00, Portée: 100 m
- bosch :0601072Y00
- rubix :0136-5450470
- fabricant :0601072Y00
- ean :4059952614298
- En stock, expédié sous 24/48h
- Portée:100 m
- Classe de laser:2
- Précision:1,5 mm
Disque à tronçonner Bosch 2608619265
- bosch :2608619265
- rubix :0136-5361250
- ean :3165140947558
- En stock, expédié sous 24/48h
- Diamètre:125 mm
- Epaisseur:1,6 mm
- Matériau abrasif:oxyde d'aluminium
Lames de scie Bosch 2608656016, Longueur: 150 mm | Matière: bi-métal | Type: Lame de scie sabre
- bosch :2608656016
- rubix :0136-0006970
- ean :3165140093521
- En stock, expédié sous 24/48h
- Longueur:150 mm
- Matière:bi-métal
- Type:lame de scie sabre
Visseuse Bosch 06019H2201, Tension: 3.6 V | Sans fil: Oui | Poids: 0.32 kg
- bosch :06019H2201
- rubix :0136-5485337
- fabricant :06019H2201
- ean :4059952639574
- En stock, expédié sous 24/48h
- Tension:3,6 V
- Couple maximal:5 N.m
- Poids:0,32 kg
Perceuse-visseuse Bosch GSR 18V-50 Professional (06019H5001), Tension: 18 V | Capacité mandrin: 13 mm | Couple maximal: 50 N.m
- bosch :GSR 18V-50 Professional (06019H5001)
- rubix :0136-5484999
- fabricant :06019H5001
- ean :4059952505091
- En stock, expédié sous 24/48h
- Tension:18 V
- Capacité mandrin:13 mm
- Couple maximal:50 N.m
Lames de scie Bosch 2608657937, Longueur: 150 mm | Matière: BIM | Type: Lame de scie sabre
- bosch :2608657937
- rubix :0136-5274523
- ean :3165140695404
- En stock, expédié sous 24/48h
- Longueur:150 mm
- Matière:bim
- Type:lame de scie sabre
Coffret de forets à béton Bosch 2607019903
- bosch :2607019903
- rubix :0136-5164659
- ean :3165140509541
- En stock, expédié sous 24/48h
- Nombre d'éléments:8
- Plage:5-10 mm