Meuleuse d’angle Makita GD0811C, Sans fil: Non | Poids: 2 kg
Meuleuse droite 750 W GD0811C
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Makita :GD0811C
Rubix :0142-5276967
EAN :0088381682480


Résumé technique
| Diamètre de disque | 50 mm |
|---|---|
| Vitesse de rotation | 7000 rpm |
| Poids | 2 kg |
Documents
Détails articles : MEULEUSE DROITE D. 8 MM 750 W
Meuleuse droite 750 W
- Interrupteur poignée sécurité (homme mort) : coupure moteur dès le relâchement
- Polyvalente : Possibilité d'adapter la vitesse de rotation suivant le travail à effectuer
- Poignée avant réglable sur 360° pour un confort optimal
- Vitesse constante assurant un travail plus précis
- Démarrage progressif pour plus de sécurité
- Interrupteur poignée sécurité (homme mort) : coupure moteur dès le relâchement
- Polyvalente : Possibilité d'adapter la vitesse de rotation suivant le travail à effectuer
- Poignée avant réglable sur 360° pour un confort optimal
- Vitesse constante assurant un travail plus précis
- Démarrage progressif pour plus de sécurité
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de disque | 50 mm |
|---|---|
| Vitesse de rotation | 7000 rpm |
| Poids | 2 kg |
| Sans fil | non |
| Modèle | gd0811c |
| Vitesse à vide | 7000 rpm |
| Puissance | 750 W |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
384,23 € HT
/ unité
461,08 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h