Makita
Dans le secteur du bâtiment, de l’industrie et de la maintenance, Makita s’est imposée comme une référence mondiale de l’outillage électroportatif, en proposant des solutions conçues pour les professionnels recherchant robustesse, précision et longévité.
Depuis plusieurs décennies, la marque développe des outils de haute qualité, intégrant des moteurs performants et une conception pensée pour le travail intensif. Chaque gamme est développée avec un objectif clair : garantir une performance constante sur chantier comme en atelier.
La qualité de fabrication, la fiabilité des moteurs et la maîtrise des technologies font de Makita un partenaire de confiance pour les professionnels du BTP, de l’industrie et des métiers techniques. L’innovation fait partie intégrante de la marque, avec une grande capacité à faire évoluer ses gammes en fonction des usages terrain.
La technologie LXT et XGT : puissance, mobilité et autonomieAu cœur de la marque Makita se trouve la technologie LXT, plateforme 18V, ainsi que la plateforme XGT 40V Max, conçues pour offrir puissance et autonomie sur chantier. La gamme LXT permet d’utiliser une même batterie sur de nombreux outils, tandis que la gamme XGT répond aux besoins des applications les plus exigeantes, notamment en industrie lourde, en proposant une alternative performante aux outils filaires.
Grâce au système LXT, les équipes bénéficient d’une autonomie adaptée aux journées de travail prolongées. Ces batteries haute capacité permettent d’enchaîner les opérations sans interruption fréquente, tout en maintenant un niveau de performance constant. De son côté, XGT est particulièrement adaptée aux perforateurs-burineurs de forte puissance, aux meuleuses 230 mm et aux usages intensifs nécessitant un haut niveau de rendement.
Bon à savoir : Makita propose également des solutions en pack comprenant outils et batteries compatibles, facilitant l’équipement complet d’une équipe. Ces packs permettent d’optimiser votre investissement et vos performances.
Pour le transport et le rangement, les coffrets Makpac sont idéaux pour les professionnels de tout secteur. En effet, les coffrets Makpac assurent la protection des outils, leur organisation et leur transport sécurisé entre atelier et chantier, tout en étant empilables et clipsables entre eux pour faciliter la logistique sur rack ou en véhicule.
Une gamme complète adaptée à tous les métiers Perçage et vissagePour les opérations de fixation et d’assemblage, la perceuse visseuse reste un outil incontournable. Associée au bon embout, elle permet d’intervenir efficacement sur différents supports, du métal au bois, en garantissant précision et maîtrise du couple.
Tronçonnage et meulageDans les travaux de découpe et d’ébarbage, la meuleuse d'angle est un équipement indispensable pour tout professionnel. Conçue pour supporter des contraintes élevées, elle offre puissance et maniabilité pour des interventions rapides sur acier ou matériaux de construction.
Sciage et découpePour les opérations de coupe, la gamme scies, scies circulaires et scies sauteuses répond aux exigences de précision et de productivité recherchées par les professionnels. Cette large gamme d’outils permet d’adapter la coupe au matériau et au contexte d’intervention.
Outils spécialisésMakita propose également des outils spécifiques pour des applications ciblées.
- Le burineur est particulièrement adapté aux travaux de démolition légère ou de reprise sur béton, avec, sur certaines références, la technologie AVT (Anti-Vibration Technology) qui réduit les vibrations transmises à l’opérateur.
- La défonceuse permet des travaux précis en menuiserie ou en aménagement intérieur.
- Le souffleur est parfait pour le nettoyage rapide des zones de travail ou des équipements.
- Les tondeuses Makita répondent aux besoins d’entretien des espaces extérieurs, notamment pour les collectivités ou les entreprises disposant d’espaces verts.
Pour une utilisation professionnelle, les entreprises recherchent des équipements possédant une grande durabilité. Ce sont des valeurs que prône Makita. En effet, la marque conçoit des outils qui résistent aux environnements exigeants, aux vibrations répétées et aux conditions difficiles.
La conception des poignées, l'équilibre poids/solidité et l’optimisation des moteurs visent à réduire la fatigue lors du travail prolongé. Cette approche permet de maintenir la précision des gestes et d’améliorer la sécurité globale des interventions.
De plus, les solutions développées par la marque intègrent des dispositifs de protection thermique et des systèmes électroniques destinés à protéger les composants internes. De nombreuses références Makita embarquent aussi un moteur Brushless, ou moteur sans charbons, qui limite les opérations de maintenance, réduit l’échauffement, améliore l’autonomie et contribue à prolonger significativement la durée de vie de l’outil. Cette maîtrise technique permet de garantir la longévité des équipements et de sécuriser l’investissement sur le long terme.
Un écosystème complet de matériel de haute qualitéAu-delà des outils eux-mêmes, Makita propose un environnement complet permettant d’optimiser la gestion du matériel. L’organisation des coffrets Makpac facilite la logistique interne et le transport entre sites, par exemple. Leur conception empilable et clipsable simplifie aussi le rangement, la manutention et la sécurisation des équipements lors des déplacements.
Chez RUBIX, nous accompagnons les entreprises dans le choix de leur outillage électroportatif en fonction de leurs contraintes opérationnelles. Nous analysons vos besoins, vos volumes d’intervention et la fréquence d’usage afin de vous orienter vers les solutions adaptées.
Retrouvez également notre gamme d’accessoires, consommables et pièces détachées pour E/P. Certaines solutions Makita intègrent également le système AWS (Auto-start Wireless System), qui permet le démarrage automatique d’un aspirateur compatible via Bluetooth dès l’activation de l’outil. Et si vous avez la moindre question, nos experts sont là pour vous guider !
Makita chez RUBIX : expertise terrain et accompagnementChoisir Makita chez RUBIX, c’est s’appuyer sur un partenaire capable d’accompagner les professionnels dans la structuration de leur parc d’outillage.
Nous vous aidons à sélectionner les outils adaptés à vos métiers, à harmoniser vos références et à optimiser vos investissements. Grâce à notre réseau de 200 agences et à nos experts techniques, nous assurons un accompagnement de proximité et une disponibilité adaptée à vos contraintes.
Makita incarne une vision de l’outillage fondée sur la performance, la fiabilité et l’innovation, des valeurs également portées par RUBIX.
Consultez notre page partenaire Makita dès maintenant pour en savoir plus.

458 produit(s) avec 458 référence(s) :
Batterie pour outillage électroportatif Makita 197280-8, Tension: 18 V | Capacité: 5 Ah
- makita :197280-8
- rubix :0142-5287295
- ean :0088381459129
- En stock, expédié sous 24/48h
- Capacité:5 Ah
- Tension:18 V
Perceuse-visseuse Makita DDF484RTJ, Tension: 18 V | Capacité mandrin: 13 mm | Couple maximal: 54 N.m
- makita :DDF484RTJ
- rubix :0142-5287100
- fabricant :DDF484RTJ
- ean :0088381826433
- En stock, expédié sous 24/48h
- Tension:18 V
- Capacité mandrin:13 mm
- Couple maximal:54 N.m
Meuleuse d’angle Makita DGA506Z, Tension: 18 V | Sans fil: Oui | Poids: 2.5 kg
- makita :DGA506Z
- rubix :0142-5289491
- ean :0088381814287
- En stock, expédié sous 24/48h
- Tension:18 V
- Diamètre de disque:125 mm
- Vitesse de rotation:8500 rpm
Batterie pour outillage électroportatif Makita 197422-4, Tension: 18 V | Capacité: 6 Ah
- makita :197422-4
- rubix :0142-5361530
- fabricant :197422-4
- ean :0088381464123
- En stock, expédié sous 24/48h
- Capacité:6 Ah
- Tension:18 V
Scie sabre Makita DJR186Z, Tension: 18 V | Sans fil: Oui | Poids: 3.5 kg
- makita :DJR186Z
- rubix :0142-5289712
- ean :0088381806640
- En stock, expédié sous 24/48h
- Tension:18 V
- Capacité de coupe:255 mm
- Poids:3,5 kg
Décapeur thermique Makita HG5030K, Puissance: 1600 W | Débit d'air: 500 l/min | Poids: 0.56 kg
- makita :HG5030K
- rubix :0142-5360464
- ean :0088381857321
- En stock, expédié sous 24/48h
- Puissance:1600 W
- Débit d'air:500 l/min
- Poids:0,56 kg
Chargeur de batterie pour outillage électroportatif Makita 195584-2
- makita :195584-2
- rubix :0142-5200812
- ean :0088381373562
- En stock, expédié sous 24/48h
- Type:chargeur rapide makstar
Perceuse-visseuse Makita DDF482Z, Tension: 18 V | Capacité mandrin: 13 mm | Couple maximal: 64 N.m
- makita :DDF482Z
- rubix :0142-5289710
- fabricant :DDF482Z
- ean :0088381699013
- En stock, expédié sous 24/48h
- Tension:18 V
- Capacité mandrin:13 mm
- Couple maximal:64 N.m
Clé à choc Makita DTW1002ZJ, Couple maximal: 1200 N.m
- makita :DTW1002ZJ
- rubix :0142-5294944
- ean :0088381803403
- En stock, expédié sous 24/48h
- Couple maximal:1200 N.m
Clé à choc Makita DTW301RTJ, Couple maximal: 330 N.m
- makita :DTW301RTJ
- rubix :0142-5433445
- ean :0088381898140
- En stock, expédié sous 24/48h
- Couple maximal:330 N.m
Meuleuse d’angle Makita DGA506RTJ, Tension: 18 V | Sans fil: Oui | Poids: 2.5 kg
- makita :DGA506RTJ
- rubix :0142-5283526
- ean :0088381814386
- En stock, expédié sous 24/48h
- Tension:18 V
- Diamètre de disque:125 mm
- Vitesse de rotation:8500 rpm
Clé à choc Makita DTW301ZJ, Couple maximal: 330 N.m
- makita :DTW301ZJ
- rubix :0142-5433444
- ean :0088381898119
- En stock, expédié sous 24/48h
- Couple maximal:330 N.m
Perceuse-visseuse Makita DDF458Z, Tension: 18 V | Capacité mandrin: 13 mm | Couple maximal: 91 N.m
- makita :DDF458Z
- rubix :0142-5276984
- ean :0088381653640
- En stock, expédié sous 24/48h
- Tension:18 V
- Capacité mandrin:13 mm
- Couple maximal:91 N.m
Perforateur Makita DHR243RTJ, Tension: 18 V | Sans fil: Oui | Poids: 3.4 kg
- makita :DHR243RTJ
- rubix :0142-5286127
- ean :0088381686204
- En stock, expédié sous 24/48h
- Tension:18 V
- Poids:3,4 kg
- Capacité de perçage béton:24 mm
Visseuse Makita DF012DSE, Tension: 7.2 V | Sans fil: Oui | Poids: 0.55 kg
- makita :DF012DSE
- rubix :0142-5292921
- ean :0088381838009
- En stock, expédié sous 24/48h
- Tension:7,2 V
- Couple maximal:5,6 N.m
- Poids:0,55 kg
Batterie pour outillage électroportatif Makita 197626-8, Tension: 18 V | Capacité: 5 Ah
- makita :197626-8
- rubix :0142-5341110
- ean :0088381463164
- En stock, expédié sous 24/48h
- Capacité:5 Ah
- Tension:18 V
Batterie pour outillage électroportatif Makita 197265-4, Tension: 18 V | Capacité: 4 Ah
- makita :197265-4
- rubix :0142-5287925
- ean :0088381459068
- En stock, expédié sous 24/48h
- Capacité:4 Ah
- Tension:18 V
Télémètre laser Makita LD050P, Portée: 50 m
- makita :LD050P
- rubix :0142-5244602
- ean :0088381635141
- En stock, expédié sous 24/48h
- Portée:50 m
- Classe de laser:2
- Précision:2 mm
Lampe de chantier Makita DEADML805, Flux lumineux: 750 lm | Tension: 14,4/18;100/240 V
- makita :DEADML805
- rubix :0142-5289784
- ean :0088381699303
- En stock, expédié sous 24/48h
- Flux lumineux:750 lm
- Tension:14,4/18;100/240 V
Boulonneuse Makita DTW251RMJ, Tension: 18 V | Sans fil: Oui | Poids: 1.5 kg
- makita :DTW251RMJ
- rubix :0142-5266931
- ean :0088381672467
- En stock, expédié sous 24/48h
- Tension:18 V
- Couple maximal:230 N.m
- Poids:1,5 kg
Visseuse à choc Makita DTD152RTJ, Tension: 18 V | Sans fil: Oui | Poids: 1.5 kg
- makita :DTD152RTJ
- rubix :0142-5295029
- ean :0088381813679
- En stock, expédié sous 24/48h
- Tension:18 V
- Couple maximal:165 N.m
- Poids:1,5 kg
Visseuse à choc Makita DTD152Z, Tension: 18 V | Sans fil: Oui | Poids: 1.5 kg
- makita :DTD152Z
- rubix :0142-5289709
- ean :0088381699099
- En stock, expédié sous 24/48h
- Tension:18 V
- Couple maximal:165 N.m
- Poids:1,5 kg
Boulonneuse Makita DTW251Z, Tension: 18 V | Sans fil: Oui | Poids: 1.7 kg
- makita :DTW251Z
- rubix :0142-5276914
- ean :0088381672344
- En stock, expédié sous 24/48h
- Tension:18 V
- Couple maximal:230 N.m
- Poids:1,7 kg
Batterie pour outillage électroportatif Makita 197504-2, Tension: 18 V | Capacité: 4 Ah
- makita :197504-2
- rubix :0142-5291723
- ean :0088381463362
- En stock, expédié sous 24/48h
- Capacité:4 Ah
- Tension:18 V