Meuleuse d’angle Milwaukee AGV 13-125 XSPDEB, Tension: 220-240 V | Sans fil: Non | Poids: 2.5 kg
AGV 13-125 XSPDEB
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Milwaukee :AGV 13-125 XSPDEB
Rubix :8989-5443447
Fabricant :4933464998
EAN :4058546229436


Résumé technique
| Tension | 220-240 V |
|---|---|
| Diamètre de disque | 125 mm |
| Vitesse de rotation | 12000 rpm |
Documents
Détails articles : MEULEUSE 13-125 XSPDEB 1250W DIAM 125MM
La meuleuse d'angle AGV 13-125 XSPDEB de Milwaukee est un modèle filaire de 1 250 W conçu pour les opérations de meulage et de tronçonnage avec des disques de 125 mm. Son format compact, sa gâchette homme mort et son frein RAPIDSTOP™ associent sécurité d'utilisation et maniabilité.
Caractéristiques :
Le moteur PROTECTOR équipe cette meuleuse d'un bobinage renforcé et d'un blindage en résine époxy. La ventilation et la protection contre les poussières limitent l'encrassement interne, tandis que la protection contre la surcharge contribue à préserver la durée de vie de l'outil.
Le frein RAPIDSTOP™ arrête les disques jusqu'à 50 % plus vite qu'une meuleuse sans frein, ce qui réduit le temps d'attente entre deux opérations. Un démarrage progressif accompagne la mise en route, tandis que la gâchette homme mort non verrouillable empêche tout redémarrage automatique après une coupure de courant. En cas de blocage du disque, un débrayage de sécurité intervient pour limiter l'effet de rebond.
L'écrou FIXTEC™ permet un changement de disque sans outil, et le carter de sécurité s'ajuste également sans outil. Le format compact de 160 mm et la poignée latérale anti-vibration facilitent la prise en main.
Spécifications :
• Diamètre de disque : 125 mm
• Profondeur de coupe : 33 mm
• Broche : M14
• Puissance absorbée : 1 250 W
• Vitesse à vide : 12 000 tr/min
• Temps de freinage : < 2,5 s
• Poids : 2,5 kg
• Câble : 4 m
• Niveau de pression acoustique (Lpa) : 84 dB(A), tolérance 3 dB(A)
• Niveau de puissance acoustique (Lwa) : 95 dB(A), tolérance 3 dB(A)
• Vibration de meulage : 10 m/s², tolérance 1,5 m/s²
• Vibration de ponçage : 5,2 m/s², tolérance 1,5 m/s²
• Type de bouton : interrupteur homme mort
Normes :
• Marquage CE. Il atteste que la meuleuse d'angle est conforme aux exigences européennes applicables en matière de sécurité, de santé et de protection de l'environnement
• Directive 2006/42/CE (Machines) et normes EN 60745-1:2009+A11:2010 / EN 60745-2-3:2011+A2:2013. Elles définissent les exigences de sécurité applicables aux machines et aux meuleuses électroportatives
• Directive 2014/30/UE (Compatibilité électromagnétique) et normes EN 55014-1:2017+A11:2020, EN 55014-2:2015, EN 61000-3-2:2014 et EN 61000-3-3:2013. Elles précisent les exigences relatives aux émissions électromagnétiques et à l'immunité des équipements électriques
• Directive 2011/65/UE (RoHS) et norme EN IEC 63000:2018. Elles encadrent la limitation des substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques
Caractéristiques :
Le moteur PROTECTOR équipe cette meuleuse d'un bobinage renforcé et d'un blindage en résine époxy. La ventilation et la protection contre les poussières limitent l'encrassement interne, tandis que la protection contre la surcharge contribue à préserver la durée de vie de l'outil.
Le frein RAPIDSTOP™ arrête les disques jusqu'à 50 % plus vite qu'une meuleuse sans frein, ce qui réduit le temps d'attente entre deux opérations. Un démarrage progressif accompagne la mise en route, tandis que la gâchette homme mort non verrouillable empêche tout redémarrage automatique après une coupure de courant. En cas de blocage du disque, un débrayage de sécurité intervient pour limiter l'effet de rebond.
L'écrou FIXTEC™ permet un changement de disque sans outil, et le carter de sécurité s'ajuste également sans outil. Le format compact de 160 mm et la poignée latérale anti-vibration facilitent la prise en main.
Spécifications :
• Diamètre de disque : 125 mm
• Profondeur de coupe : 33 mm
• Broche : M14
• Puissance absorbée : 1 250 W
• Vitesse à vide : 12 000 tr/min
• Temps de freinage : < 2,5 s
• Poids : 2,5 kg
• Câble : 4 m
• Niveau de pression acoustique (Lpa) : 84 dB(A), tolérance 3 dB(A)
• Niveau de puissance acoustique (Lwa) : 95 dB(A), tolérance 3 dB(A)
• Vibration de meulage : 10 m/s², tolérance 1,5 m/s²
• Vibration de ponçage : 5,2 m/s², tolérance 1,5 m/s²
• Type de bouton : interrupteur homme mort
Normes :
• Marquage CE. Il atteste que la meuleuse d'angle est conforme aux exigences européennes applicables en matière de sécurité, de santé et de protection de l'environnement
• Directive 2006/42/CE (Machines) et normes EN 60745-1:2009+A11:2010 / EN 60745-2-3:2011+A2:2013. Elles définissent les exigences de sécurité applicables aux machines et aux meuleuses électroportatives
• Directive 2014/30/UE (Compatibilité électromagnétique) et normes EN 55014-1:2017+A11:2020, EN 55014-2:2015, EN 61000-3-2:2014 et EN 61000-3-3:2013. Elles précisent les exigences relatives aux émissions électromagnétiques et à l'immunité des équipements électriques
• Directive 2011/65/UE (RoHS) et norme EN IEC 63000:2018. Elles encadrent la limitation des substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques
Points forts
• Le frein RAPIDSTOP™ stabilise l'arrêt du disque en moins de 2,5 secondes, ce qui limite les temps morts entre deux interventions
• La gâchette homme mort associée au démarrage progressif protège contre les redémarrages intempestifs
• L'écrou FIXTEC™ et le carter de sécurité ajustable sans outil simplifient les opérations de maintenance courante
• La protection contre la surcharge prolonge la durée de vie de l'outil
• Le débrayage de sécurité en cas de blocage limite l'effet de rebond
• Le corps compact de 160 mm, associé à la poignée latérale anti-vibration, facilite la prise en main
• La gâchette homme mort associée au démarrage progressif protège contre les redémarrages intempestifs
• L'écrou FIXTEC™ et le carter de sécurité ajustable sans outil simplifient les opérations de maintenance courante
• La protection contre la surcharge prolonge la durée de vie de l'outil
• Le débrayage de sécurité en cas de blocage limite l'effet de rebond
• Le corps compact de 160 mm, associé à la poignée latérale anti-vibration, facilite la prise en main
Applications
Cette meuleuse d'angle convient aux opérations de meulage, de tronçonnage et de ponçage sur métal en atelier ou sur chantier. Le diamètre de disque de 125 mm et la profondeur de coupe de 33 mm orientent l'outil vers des travaux de finition, d'ébavurage ou de préparation de surface avant soudure ou peinture.
Plusieurs secteurs peuvent recourir à ce type d'équipement : la métallerie et la serrurerie pour la découpe et le polissage de pièces métalliques, la maintenance industrielle pour la rectification de surfaces ou le décapage, et le bâtiment pour des interventions ponctuelles sur structures métalliques.
Plusieurs secteurs peuvent recourir à ce type d'équipement : la métallerie et la serrurerie pour la découpe et le polissage de pièces métalliques, la maintenance industrielle pour la rectification de surfaces ou le décapage, et le bâtiment pour des interventions ponctuelles sur structures métalliques.
Informations techniques
Attributs
| Tension | 220-240 V |
|---|---|
| Diamètre de disque | 125 mm |
| Vitesse de rotation | 12000 rpm |
| Poids | 2,5 kg |
| Sans fil | non |
| Type | meuleuse d'angle |
| Modèle | agv 13-125 xspdeb |
| Vitesse à vide | 12000 rpm |
| Puissance | 1250 W |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
246,44 € HT
/ unité
295,73 € TTC
Dont DEEE : 0,62 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h