Meuleuse d’angle Bosch GGS 8 CE (0601222100), Sans fil: Oui | Poids: 1.7 kg
GGS 8 CE Professional
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bosch :GGS 8 CE (0601222100)
Rubix :0136-5200870
Fabricant :0601222100
EAN :3165140584852




Résumé technique
| Diamètre de disque | 50 mm |
|---|---|
| Vitesse de rotation | 8000 rpm |
| Poids | 1,7 kg |
Documents
Détails articles : MEULEUSE DROITE GGS 8 CE PRO 750W
Maintenance réduite grâce à la durée de vie nettement améliorée des charbons
Nouveau système de serrage pour une fixation sans jeu des meules sur tige, pour un travail précis
Charbons rupteurs pour une protection efficace du moteur
Système d’aération latéral pour une plus grande résistance aux surcharges et une durée de vie plus importante
Clé à fourche 13 mm (réf. des pièces de rechange 3 607 950 025); Clé à fourche 19 mm (réf. des pièces de rechange 3 607 950 024); Unité de serrage (écrou de serrage & pince de serrage 6 mm, réf. des pièces de rechange 3 607 030 474)
Nouveau système de serrage pour une fixation sans jeu des meules sur tige, pour un travail précis
Charbons rupteurs pour une protection efficace du moteur
Système d’aération latéral pour une plus grande résistance aux surcharges et une durée de vie plus importante
Clé à fourche 13 mm (réf. des pièces de rechange 3 607 950 025); Clé à fourche 19 mm (réf. des pièces de rechange 3 607 950 024); Unité de serrage (écrou de serrage & pince de serrage 6 mm, réf. des pièces de rechange 3 607 030 474)
présence de SVHC >0,1% - 4 Substances Substance : Benzo[k]fluoranthene
CAS : 0207-08-09
Concentration : 0,1%
Substance : Chrysene CAS : 0218-01-09
Concentration : 0,1%
Substance : Lead CAS : 7439-92-1
Concentration : 0,1%
Substance : Dodecamethylcyclohexasiloxane CAS : 540-97-6
Concentration : 0,1%
CAS : 0207-08-09
Concentration : 0,1%
Substance : Chrysene CAS : 0218-01-09
Concentration : 0,1%
Substance : Lead CAS : 7439-92-1
Concentration : 0,1%
Substance : Dodecamethylcyclohexasiloxane CAS : 540-97-6
Concentration : 0,1%
Points forts
La puissante spécialiste des surfaces
Puissant moteur de 750 W à démarrage progressif pour une progression de travail rapide
Grande maniabilité et couple élevé : idéale pour poncer des surfaces avec des roues à lamelles, des brosses et d’autres accessoires
Dispositif d’arrêt KickBack Stop : arrête immédiatement l’outil en cas de blocage – pour une protection optimale de l’utilisateur
Puissant moteur de 750 W à démarrage progressif pour une progression de travail rapide
Grande maniabilité et couple élevé : idéale pour poncer des surfaces avec des roues à lamelles, des brosses et d’autres accessoires
Dispositif d’arrêt KickBack Stop : arrête immédiatement l’outil en cas de blocage – pour une protection optimale de l’utilisateur
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de disque | 50 mm |
|---|---|
| Vitesse de rotation | 8000 rpm |
| Poids | 1,7 kg |
| Sans fil | oui |
| Puissance | 750 W |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Foire aux questions
La meuleuse droite Bosch GGS 8 CE (0601222100) tourne à vide de 2.500 à 8.000 tr/min, avec une puissance absorbée nominale de 750 W et une puissance débitée de 420 W.
La meuleuse droite Bosch GGS 8 CE (0601222100) accepte une pince de serrage jusqu'à 8 mm, une meule jusqu'à 50 mm et un outil de polissage jusqu'à 80 mm, avec un collet de broche de 43 mm.
La meuleuse droite Bosch GGS 8 CE (0601222100) intègre une vitesse constante, un refroidissement direct du moteur, une protection contre les surcharges et une présélection du nombre de tours.
Réponses générées par IA à partir des données du fabricant.
Veuillez vous référer à la fiche technique pour les spécifications officielles.
384,70 € HT
/ unité
461,64 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h