Meuleuse d’angle Dewalt DCG409VSNT-XJ, Tension: 18 V | Sans fil: Oui | Poids: 1.8 kg
Meuleuse à vitesse variable 125 mm XR 18V ADVANTAGE Brushless
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Dewalt :DCG409VSNT-XJ
Rubix :2325-5470988
EAN :5035048791462

Documents
Détails articles : MEULEUSE VITESSE VARIABLE 125MM XR 18V ADVANTAGE BRUSHLESS
Meuleuse d'angle à vitesse variable 125 mm 18 V ADVANTAGE - interrupteur glissière - sans batterie ni chargeur, poignée latérale 2 positions, carter de protection réglable sans outil, clé de service, flasque intérieur/extérieur, TSTAK
Informations techniques
Attributs
| Tension | 18 V |
|---|---|
| Diamètre de disque | 125 mm |
| Poids | 1,8 kg |
| Sans fil | oui |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
289,00 € HT
/ unité
346,80 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h