Meuleuse d’angle Dewalt DWE4233-QS, Sans fil: Non | Poids: 2.2 kg
Meuleuse 125 mm 1400W - interrupteur palette - système d'éjection des poussières DES
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Dewalt :DWE4233-QS
Rubix :2325-5471009
EAN :5035048614020

Résumé technique
| Diamètre de disque | 125 mm |
|---|---|
| Vitesse de rotation | 11500 rpm |
| Poids | 2,2 kg |
Documents
Détails articles : MEULEUSE 1400W 125 MM INTERRUPTEUR PALETTE
Ø de disque (mm) : 125Puissance : 1400WRégime à vide (tr/min) : 0-11500Filetage de la broche : M14Niveau de vibrations (m/s²) : 8.3Interrupteur : À palette
Points forts
•Le verrouillage de broche encastré offre une profondeur de coupe maximale et une meilleure protection du bouton lors de l'utilisation dans des espaces confinés
Le système d'éjection des poussières élimine la majeure partie des débris de l'air qui passe au-dessus du moteur, prévenant l'abrasion et les phénomènes de tracking
Moteur protégé contre l'abrasion pour une durabilité accrue
La bride anti-verrouillage empêche les brides de se bloquer de manière permanente et d'entraîner le blocage du disque
Un interrupteur à palette non verrouillable assure l'arrêt automatique de la meuleuse lorsque l'appareil est relâché
Enroulements du stator entièrement câblés pour une durabilité accrue du moteur
Les balais pop-off protègent l'induit des dommages en fin de vie des balais, ce qui augmente la durabilité du moteur
Un petit diamètre permet à l'utilisateur de maintenir une prise en main confortable, offrant ainsi une ergonomie supérieure
Le carter d'engrenage compact permet l'accès dans des zones confinées
Poignée latérale antivibration pour améliorer le confort de l'utilisateur
Le système d'éjection des poussières élimine la majeure partie des débris de l'air qui passe au-dessus du moteur, prévenant l'abrasion et les phénomènes de tracking
Moteur protégé contre l'abrasion pour une durabilité accrue
La bride anti-verrouillage empêche les brides de se bloquer de manière permanente et d'entraîner le blocage du disque
Un interrupteur à palette non verrouillable assure l'arrêt automatique de la meuleuse lorsque l'appareil est relâché
Enroulements du stator entièrement câblés pour une durabilité accrue du moteur
Les balais pop-off protègent l'induit des dommages en fin de vie des balais, ce qui augmente la durabilité du moteur
Un petit diamètre permet à l'utilisateur de maintenir une prise en main confortable, offrant ainsi une ergonomie supérieure
Le carter d'engrenage compact permet l'accès dans des zones confinées
Poignée latérale antivibration pour améliorer le confort de l'utilisateur
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de disque | 125 mm |
|---|---|
| Vitesse de rotation | 11500 rpm |
| Poids | 2,2 kg |
| Sans fil | non |
| Type | meuleuse d'angle |
| Modèle | dwe |
| Vitesse à vide | 11500 rpm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
185,00 € HT
/ unité
222,00 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h