Meuleuse d’angle Makita GA5041C01, Sans fil: Oui | Poids: 2.7 kg
Meuleuse Ø 125 mm 1400 W
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Makita :GA5041C01
Rubix :0142-5257103
EAN :0088381627665


Résumé technique
| Diamètre de disque | 125 mm |
|---|---|
| Vitesse de rotation | 11000 rpm |
| Poids | 2,7 kg |
Documents
Détails articles : MEULEUSE D.125MM 1400 W
Meuleuse Ø 125 mm 1400 W
- Frein de disque permettant l'arrêt du disque en moins de 3 secondes
- Le système SJS 2 protège l'utilisateur et la machine en cas de blocage du disque
- Faible niveau de vibration
- Anti-redémarrage, protège l'utilisateur d'un démarrage accidentel suite à une coupure de courant
- Technologie MAKPOWER : Electronique protégée des surcharges
- Frein de disque permettant l'arrêt du disque en moins de 3 secondes
- Le système SJS 2 protège l'utilisateur et la machine en cas de blocage du disque
- Faible niveau de vibration
- Anti-redémarrage, protège l'utilisateur d'un démarrage accidentel suite à une coupure de courant
- Technologie MAKPOWER : Electronique protégée des surcharges
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de disque | 125 mm |
|---|---|
| Vitesse de rotation | 11000 rpm |
| Poids | 2,7 kg |
| Sans fil | oui |
| Modèle | ga5041c01 |
| Vitesse à vide | 11000 rpm |
| Puissance | 1400 W |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
227,32 € HT
/ unité
272,78 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours