Meuleuse d’angle Bosch 06019N4302, Tension: 18 V | Sans fil: Oui | Poids: 1.9 kg

Meuleuse angulaire GWS18V-11PS, 2xGBA5.0Ah,GAL,L-BOXX

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Bosch :06019N4302
Rubix :0136-5534997
Fabricant :06019N4302
EAN :4053423503234
MEULEUSE GWS 18V-11 PS 2XGBA18V 5AH+1XGAL12V/18V-80L

Résumé technique

Tension18 V
Diamètre de disque125 mm
Vitesse de rotation9000 rpm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : MEULEUSE GWS 18V-11 PS 2XGBA18V 5AH+1XGAL12V/18V-80L


Meuleuse d'angle sans fil GWS18V-11PS Professional 18V, puissance équivalente à un outil filaire de 1100 W. Inclut les fonctions de sécurité KickBack Control, système de freinage, protection anti-redémarrage et interrupteur PROtection (à palette).

Points forts

- Poignée rotative.- Protection avec KickBack Control, système de freinage et interrupteur à palette.- Performances équivalentes à un outil filaire de 1100 W.- Poignée anti-vibrations.- Compatible avec le Professional 18V System Bosch et l’alliance batteries multimarques AMPShare.

Informations techniques


Attributs
Tension18 V
Diamètre de disque125 mm
Vitesse de rotation9000 rpm
Poids1,9 kg
Sans filoui
Modèlegws18v-11ps
Vitesse à vide9000 rpm
Promotion
Au lieu de 516,56 €
500,00 € HT
/ unité
600,00 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours