Meuleuse d’angle Makita GD0801C, Sans fil: Non | Poids: 2 kg
Meuleuse droite 750 W GD0801C
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Makita :GD0801C
Rubix :0142-5266932
EAN :0088381682466


Résumé technique
| Diamètre de disque | 25 mm |
|---|---|
| Vitesse de rotation | 29000 rpm |
| Poids | 2 kg |
Documents
Détails articles : MEULEUSE DROITE D.8MM 750W
Meuleuse droite 750 W
- Interrupteur poignée sécurité (homme mort) : coupure moteur dès le relâchement
- Polyvalente : Possibilité d'adapter la vitesse de rotation suivant le travail à effectuer
- Poignée avant réglable sur 360° pour un confort optimal
- Vitesse constante assurant un travail plus précis
- Démarrage progressif pour plus de sécurité
- Interrupteur poignée sécurité (homme mort) : coupure moteur dès le relâchement
- Polyvalente : Possibilité d'adapter la vitesse de rotation suivant le travail à effectuer
- Poignée avant réglable sur 360° pour un confort optimal
- Vitesse constante assurant un travail plus précis
- Démarrage progressif pour plus de sécurité
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de disque | 25 mm |
|---|---|
| Vitesse de rotation | 29000 rpm |
| Poids | 2 kg |
| Sans fil | non |
| Modèle | gd0801c |
| Vitesse à vide | 29000 rpm |
| Puissance | 750 W |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
497,59 € HT
/ unité
597,11 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours