Meuleuse d’angle Bosch GWX 14-125 (06017B7000), Sans fil: Oui | Poids: 2.3 kg
Meuleuse d'angle GWX 14-125
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bosch :GWX 14-125 (06017B7000)
Rubix :0136-5348563
Fabricant :06017B7000
EAN :3165140962322





Résumé technique
| Diamètre de disque | 125 mm |
|---|---|
| Vitesse de rotation | 11000 rpm |
| Poids | 2,3 kg |
Documents
Détails articles : MEULEUSE 115 125 MM GWX 14-125 CARTON X-LOCK
La nouvelle GWX 14-125 – une machine 1400 W encore plus pratique.
X-LOCK : changement de l’accessoire par un simple « clic ».
Capot de protection anti-éclats facilement réglable et offrant une protection encore plus importante (en cas d’éclatement du disque).
Protection anti-redémarrage pour éviter que l’outil se remette en route après une coupure involontaire.
X-LOCK : changement de l’accessoire par un simple « clic ».
Capot de protection anti-éclats facilement réglable et offrant une protection encore plus importante (en cas d’éclatement du disque).
Protection anti-redémarrage pour éviter que l’outil se remette en route après une coupure involontaire.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de disque | 125 mm |
|---|---|
| Vitesse de rotation | 11000 rpm |
| Poids | 2,3 kg |
| Sans fil | oui |
| Type | xlock |
| Modèle | gwx 14-125 |
| Puissance | 1400 W |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
164,12 € HT
/ unité
196,94 € TTC

- Livraison habituellement sous (23) jours