Meuleuse d’angle Dewalt DCG426N-XJ, Tension: 18 V | Sans fil: Oui | Poids: 1.2 kg
MEULEUSE DROITE XR 18V BRUSHLESS - SANS BATTERIE NI CHARGEUR
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Dewalt :DCG426N-XJ
Rubix :2325-5304363
EAN :5035048666166




Documents
Détails articles : MEULEUSE DROITE XR 18V BRUSHLESS SANSBATTNI CHARGEUR
La meuleuse droite Dewalt DCG426N-XJ XR 18 V brushless est destinée aux opérations de meulage et de finition. Elle fonctionne sur la plateforme sans fil XR 18 V et propose trois vitesses avec variation du régime.
Caractéristiques :
Cet outil est équipé d’un moteur brushless XR 18 V. Il dispose de trois vitesses sélectionnables et d’une variation progressive permettant d’ajuster le régime de rotation. Il dispose d’une zone de préhension améliorée et d’un nez en caoutchouc texturé. Une lampe LED assure l’éclairage de la zone de travail. Le moteur bénéficie d’un système de protection par maille et le flux d’air est dirigé à l’écart de l'utilisateur.
Spécifications :
• Source d’alimentation : sans fil
• Tension nominale : 18 V
• Technologie moteur : brushless
• Puissance électrique : 1000 W
• Puissance de sortie : 760 W
• Vitesse à vide : 0–10 000 tr/min, 0–17 500 tr/min, 0–25 000 tr/min
• Variation de vitesse : oui
• Pince de serrage fournie : 6 mm
• Filetage de la broche : M15
• Longueur du produit : 380 mm
• Hauteur du produit : 85 mm
• Poids net : 1,2 kg
• Éclairage : LED intégrée
• Conditionnement : outil fourni sans batterie ni chargeur, en boîte
Normes :
• Directive Machines 2006/42/CE, attestant de la conformité de la meuleuse droite Dewalt DCG426N-XJ aux exigences essentielles de sécurité applicables aux machines
• Norme EN 60745-1 + A11 : relative à la sécurité des outils électroportatifs à moteur
• Norme EN 60745-2-23 : concernant les exigences particulières applicables aux meuleuses droites
• Compatibilité avec les directives 2014/30/UE et 2011/65/UE, portant respectivement sur la compatibilité électromagnétique et la limitation de certaines substances dangereuses
Caractéristiques :
Cet outil est équipé d’un moteur brushless XR 18 V. Il dispose de trois vitesses sélectionnables et d’une variation progressive permettant d’ajuster le régime de rotation. Il dispose d’une zone de préhension améliorée et d’un nez en caoutchouc texturé. Une lampe LED assure l’éclairage de la zone de travail. Le moteur bénéficie d’un système de protection par maille et le flux d’air est dirigé à l’écart de l'utilisateur.
Spécifications :
• Source d’alimentation : sans fil
• Tension nominale : 18 V
• Technologie moteur : brushless
• Puissance électrique : 1000 W
• Puissance de sortie : 760 W
• Vitesse à vide : 0–10 000 tr/min, 0–17 500 tr/min, 0–25 000 tr/min
• Variation de vitesse : oui
• Pince de serrage fournie : 6 mm
• Filetage de la broche : M15
• Longueur du produit : 380 mm
• Hauteur du produit : 85 mm
• Poids net : 1,2 kg
• Éclairage : LED intégrée
• Conditionnement : outil fourni sans batterie ni chargeur, en boîte
Normes :
• Directive Machines 2006/42/CE, attestant de la conformité de la meuleuse droite Dewalt DCG426N-XJ aux exigences essentielles de sécurité applicables aux machines
• Norme EN 60745-1 + A11 : relative à la sécurité des outils électroportatifs à moteur
• Norme EN 60745-2-23 : concernant les exigences particulières applicables aux meuleuses droites
• Compatibilité avec les directives 2014/30/UE et 2011/65/UE, portant respectivement sur la compatibilité électromagnétique et la limitation de certaines substances dangereuses
Points forts
• Adaptation du régime de rotation aux applications grâce aux trois vitesses et à la variation progressive
• Amélioration de la visibilité de la zone de travail grâce à l’éclairage LED intégré
• Confort d’utilisation renforcé par le flux d’air dirigé à l’écart et la zone de préhension texturée
• Mobilité accrue sur les postes de travail grâce au fonctionnement sans fil XR 18 V
• Protection du moteur contre les poussières avec le système de maille intégré
• Amélioration de la visibilité de la zone de travail grâce à l’éclairage LED intégré
• Confort d’utilisation renforcé par le flux d’air dirigé à l’écart et la zone de préhension texturée
• Mobilité accrue sur les postes de travail grâce au fonctionnement sans fil XR 18 V
• Protection du moteur contre les poussières avec le système de maille intégré
Applications
Cette meuleuse est utilisée pour des opérations de meulage, d’ébavurage et de finition sur pièces métalliques. Elle trouve sa place dans les ateliers de fabrication, de maintenance industrielle et de transformation du métal, ainsi que lors d’interventions sur site nécessitant une solution sans fil. Les réglages de vitesse permettent une utilisation adaptée sur des surfaces étroites, des zones difficiles d’accès ou des travaux demandant un contrôle précis du geste. Elle est également employée dans les activités de chaudronnerie, de serrurerie industrielle et de maintenance mécanique, dans des environnements où la liberté de mouvement et la maîtrise du régime sont déterminantes.
Informations techniques
Attributs
| Tension | 18 V |
|---|---|
| Vitesse de rotation | 25000 rpm |
| Poids | 1,2 kg |
| Sans fil | oui |
| Type | meuleuse droite |
| Modèle | 18v xr |
| Puissance | 1000 W |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
203,29 € HT
/ unité
243,95 € TTC
Dont DEEE : 0,42 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h