Meuleuse d’angle Makita DGA506ZJ, Tension: 18 V | Sans fil: Oui | Poids: 2.5 kg
Meuleuse d'angle en coffret MAKPAC 125mm 18V
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Makita :DGA506ZJ
Rubix :0142-5293006
EAN :0088381814355




Résumé technique
| Tension | 18 V |
|---|---|
| Diamètre de disque | 125 mm |
| Vitesse de rotation | 8500 rpm |
Documents
Détails articles : MEULEUSE 125 MM 18 V LI-ION (MACHINE SEULE)
Sans batteries ni chargeur, dans Mbox, avec interrupteur de verrouillage. Meuleuse 125 mm légère mais robuste avec une très bonne protection contre la surcharge. Grâce à l'efficacité accrue du moteur sans balais avec commande électronique, cette machine 18 V fournit des performances presque équivalentes à celles d'un modèle filaire. Meulage efficace et continu grâce au contrôle automatique de la vitesse. La machine adapte automatiquement son régime en cas de forte charge pour préserver la puissance. Équipée d'une protection contre le redémarrage. Poignée étroite et ergonomique pour une bonne prise en main et une manipulation parfaite. Équipée d'un moteur sans balais économe en énergie pour un volume de travail accru. Mieux protégée contre la poussière et l'humidité grâce à un design unique à l'intérieur et à l'extérieur du boîtier. Sécurité accrue : meuleuse avec frein. S'arrête en moins de 3 secondes. Type II model: la machine s'éteint automatiquement dès qu'un kick-back se produit.
Énergie : 18 V Li-Ion ; Vitesse à vide max. : 8500 tr/min ; Diamètre du disque : 125 mm ; Diamètre de l'alésage : 22,23 mm ; Taux de vibration triaxial (ah) : 6,5 m/s² ; Pression sonore (Lpa) : 79 dB (A)
Informations techniques
Attributs
| Tension | 18 V |
|---|---|
| Diamètre de disque | 125 mm |
| Vitesse de rotation | 8500 rpm |
| Poids | 2,5 kg |
| Sans fil | oui |
| Modèle | dga506zj |
| Vitesse à vide | 8500 rpm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
321,29 € HT
/ unité
385,55 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h