Gant anti-chaleur
Au sein de nombreux secteurs industriels, l’environnement de travail expose les collaborateurs à des températures élevées. Selon le type de tâche, il est essentiel de protéger efficacement leurs mains pour assurer leur sécurité. Adaptés aux professionnels, les gants de protection anti-chaleur permettent la manipulation d’objets chauds sans risque de brûlure.
Fabriqués en kevlar, coton, cuir ou nitrile, les gants de la gamme Rubix sont conformes à la norme EN 407. Ils garantissent ainsi la protection de la main contre les risques thermiques lors des opérations sensibles.
Une gamme variée de gants anti-chaleur
Différents critères interviennent dans le niveau de protection d’un gant anti-chaleur. Il convient d’utiliser le bon modèle pour la bonne activité. Le type de matériau et ses avantages thermiques entrent en compte pour déterminer vos choix.
Les gants pour la soudure :
Souvent fabriqués en cuir ou nomex, ces gants protègent contre les projections de métal en fusion. Ils combinent une bonne liberté de mouvement avec une résistance aux températures élevées lors des opérations de soudure.
Les gants pour manipuler les objets chauds :
Qu’il s’agisse de pièces métalliques ou de plats de cuisine chauffés, certaines industries nécessitent des gants de protection performants. Ils doivent se montrer à la fois souples et apporter un niveau de résistance à la chaleur adapté.
Les gants destinés à des industries bien précises :
De l'aéronautique à la métallurgie, chaque secteur a des besoins précis en matière de gant anti-chaleur. Dans le milieu alimentaire, le modèle idéal résiste aussi bien à une haute température qu’à la coupure. Dans l’industrie chimique, il doit protéger des projections de substances dangereuses.
Caractéristiques techniques et conformité aux normes
Les gants anti-chaleur proposés par Rubix sont fabriqués à partir de matériaux ou d’alliages techniques spécifiques. Ils répondent tous à la norme EN 407 qui encadre les exigences en termes de performances. Chaque matériau possède ses propres avantages et facultés de résistance à la chaleur, mais aussi de flexibilité et durabilité. A taille unique ou non, les divers modèles offrent différents niveaux de grip. Un gant anti-chaleur peut ainsi être plus ou moins souple selon les besoins.
Les matériaux clés :
• Le kevlar est reconnu pour sa résistance à la température et à l'abrasion, tout en maintenant une bonne liberté d’action.
• Idéal pour la soudure, le cuir est un excellent isolant thermique. Il est à la fois robuste et durable.
• La protection du coton est moins élevée, mais il permet d’apporter plus de confort et de respirabilité.
• Le nitrile garantit une haute résistance thermique et chimique pour la manutention de substances dangereuses.
Les avantages des gants anti-chaleur de la gamme Rubix
Avec une grande variété des produits de qualité, Rubix est capable de répondre aux exigences les plus strictes des professionnels. Nos marques sont toutes reconnues sur le marché des équipements de protection individuelle :
• L’entreprise Mapa est une référence incontournable dans le domaine. Elle propose des gants de protection adaptés aux conditions de travail difficiles. Résistants à la chaleur et aux produits chimiques, les modèles sont conçus pour manipuler des objets chauds ou des travaux en environnements dangereux.
• La marque Lebon est une garantie de protection de qualité pour les travaux les plus sensibles et exigeants. De la petite coupure aux graves brûlures, leurs gants contribuent à limiter les risques d’accident. Ils proposent notamment des solutions idéales résister à une haute température à l’image du gant anti-chaleur THERMASAFE avec manchette.
• EDC Protection est une marque qui propose des gants anti-chaleur souples et résistants aux professionnels de l’industrie. Leur grande maniabilité favorise les opérations de conditionnement ou de manutention. Certains modèles intègrent des matériaux comme le nomex ou le latex pour protéger également contre les substances dangereuses. Les gants dotés de doublures en coton permettent de maintenir une sensation de froid à l’intérieur.
La gamme Rubix offre un large spectre de protection contre les brûlures, mais aussi les coupures et projections dangereuses. Chaque gant anti-chaleur favorise ainsi un gain de productivité avec une réduction des risques d’accident et donc d’interruptions du travail.
Découvrez également notre gamme de gants de protection thermique conçus pour protéger contre des températures extrêmes, que ce soit contre la chaleur ou le froid. Fabriqués avec des matériaux spécialisés, ils sont essentiels dans les environnements industriels à haute ou basse température, comme la métallurgie, la verrerie, la manipulation de produits congelés, le stockage en chambre froide, et les travaux extérieurs en conditions hivernales.
46 produit(s) avec 93 référence(s) :
Gant anti-chaleur MAPA 34720139, Taille : 09 | Matière principale : Para-Aramid | Niveau de performance thermique (EN 407) : X2XXXX
- mapa :34720139
- rubix :0514-6091015
- fabricant :34720139
- ean :3245427201297
- En stock, expédié sous 24/48h
- Taille:9
- Revêtement des gants:nitrile
- Longueur:260 mm
Gant anti-chaleur Lebon GTA/D/M-9, Taille : 09 | Matière principale : Para-Aramid | Niveau de performance thermique (EN 407) : 43XXXX
- lebon :GTA/D/M-9
- rubix :7520-6059610
- fabricant :GTA/D/M-9
- En stock, expédié sous 24/48h
- Taille:9
- Revêtement des gants:sans
- Longueur:130 mm
Gant anti-chaleur MAPA 34710559, Taille : 09 | Matière principale : Nitrile | Niveau de performance thermique (EN 407) : X1XXXX
- mapa :34710559
- rubix :0514-6086287
- fabricant :34710559
- ean :3245427101290
- En stock, expédié sous 24/48h
- Taille:9
- Revêtement des gants:nitrile
- Longueur:280 mm
Gant anti-chaleur Lebon GTA-D-M-COT-SD-10, Taille : 10 | Matière principale : Coton | Niveau de performance thermique (EN 407) : X2XXXX
- lebon :GTA-D-M-COT-SD-10
- rubix :7520-6205193
- fabricant :GTA/D/M/COT/SD 10
- En stock, expédié sous 24/48h
- Taille:10
- Revêtement des gants:silicone
- Longueur:200 mm
Gant anti-chaleur EDC Protection E4501104, Taille : 10 | Matière principale : Para-Aramid | Niveau de performance thermique (EN 407) : 4343XX
- edc protection :E4501104
- rubix :3768-6143358
- En stock, expédié sous 24/48h
- Taille:10
- Revêtement des gants:sans
- Longueur:400 mm
Gant anti-chaleur Rostaing PROTRI-1T10, Taille : 10 | Matière principale : Cuir | Niveau de performance thermique (EN 407) : 4343XX
- rostaing :PROTRI-1T10
- rubix :3063-6213030
- fabricant :PROTRI-1T10
- ean :3353090081952
- En stock, expédié sous 24/48h
- Taille:10
- Revêtement des gants:cuir
- Longueur:400 mm
Gant anti-chaleur Lebon P/7GG/N-9, Taille : 09 | Matière principale : Polyamide | Niveau de performance thermique (EN 407) : 1
- lebon :P/7GG/N-9
- rubix :H352-6084247
- En stock, expédié sous 24/48h
- Taille:9
- Revêtement des gants:sans
- Longueur:270 mm
Gant anti-chaleur MAPA 34476139, Taille : 09 | Matière principale : Nitrile | Niveau de performance thermique (EN 407) : X2XXXX
- mapa :34476139
- rubix :0514-6077062
- fabricant :34476139
- ean :3245424763118
- En stock, expédié sous 24/48h
- Taille:9
- Revêtement des gants:nitrile
- Longueur:450 mm
Gant anti-chaleur MAPA 34332140, Taille : 10 | Matière principale : Coton | Niveau de performance thermique (EN 407) : X2XXXX
- mapa :34332140
- rubix :0514-6000997
- fabricant :34332140
- ean :3245423323108
- En stock, expédié sous 24/48h
- Taille:10
- Revêtement des gants:néoprène
- Longueur:360 mm
Gant anti-chaleur Lebon GTA/D/27-7, Taille : 07 | Matière principale : Para-Aramid | Niveau de performance thermique (EN 407) : 43XXXX
- lebon :GTA/D/27-7
- rubix :7520-6080260
- En stock, expédié sous 24/48h
- Taille:7
- Revêtement des gants:sans
- Longueur:270 mm
Gant anti-chaleur Lebon HOTGRIP-10, Taille : 10 | Matière principale : Coton | Niveau de performance thermique (EN 407) : X2XXXX
- lebon :HOTGRIP-10
- rubix :7520-6205192
- ean :5404010542744
- En stock, expédié sous 24/48h
- Taille:10
- Revêtement des gants:sans
- Longueur:350 mm
Gant anti-chaleur Lebon GTA/D/35-9, Taille : 09 | Matière principale : Para-Aramid | Niveau de performance thermique (EN 407) : 43XXXX
- lebon :GTA/D/35-9
- rubix :7520-6080265
- En stock, expédié sous 24/48h
- Taille:9
- Revêtement des gants:sans
- Longueur:350 mm
Gant anti-chaleur Rostaing HEATFITT11, Taille : 11 | Matière principale : Para-Aramid | Niveau de performance thermique (EN 407) : 4
- rostaing :HEATFITT11
- rubix :3063-6240554
- fabricant :HEATFITT11
- ean :3353090121375
- En stock, expédié sous 24/48h
- Taille:11
- Revêtement des gants:néoprène
- Longueur:350 mm
Gant anti-chaleur EDC Protection 4554-803, Taille : Taille unique | Matière principale : Cuir | Niveau de performance thermique (EN 407) : 4124X4
- edc protection :4554-803
- rubix :3768-6136222
- fabricant :E4554803
- En stock, expédié sous 24/48h
- Taille:taille unique
- Revêtement des gants:aluminium
- Longueur:300 mm
Gant anti-chaleur EDC Protection E4554824B-D, Taille : 10 | Matière principale : Cuir | Niveau de performance thermique (EN 407) : 42X4XX
- edc protection :E4554824B-D
- rubix :3768-6139935
- fabricant :E4554824B-D
- En stock, expédié sous 24/48h
- Taille:10
- Revêtement des gants:sans
- Longueur:400 mm
Gant anti-chaleur Rostaing HEATRESIST-MITT, Taille : Taille unique | Matière principale : Para-Aramid | Niveau de performance thermique (EN 407) : 43XXXX
- rostaing :HEATRESIST-MITT
- rubix :3063-6182261
- ean :3353090093351
- En stock, expédié sous 24/48h
- Taille:taille unique
- Revêtement des gants:coton
- Longueur:350 mm
Gant anti-chaleur Lebon HOTSAFE-10, Taille : 10 | Matière principale : Polyamide | Niveau de performance thermique (EN 407) : X1XXXX
- lebon :HOTSAFE-10
- rubix :H352-6091282
- En stock, expédié sous 24/48h
- Taille:10
- Revêtement des gants:sans
- Niveau de performance thermique (EN 407):x1xxxx
Gant anti-chaleur Guide 3553-10, Taille : 10 | Matière principale : Coton | Niveau de performance thermique (EN 407) : X2XXXX
- guide :3553-10
- rubix :V762-6241050
- fabricant :223590442
- ean :7325930082975
- En stock, expédié sous 24/48h
- Taille:10
- Revêtement des gants:nitrile
- Niveau de performance thermique (EN 407):x2xxxx
Gant anti-chaleur Lebon BC/DJ/MB15-10, Taille : 10 | Matière principale : Coton | Niveau de performance thermique (EN 407) : X2XXXX
- lebon :BC/DJ/MB15-10
- rubix :7520-6067151
- En stock, expédié sous 24/48h
- Taille:10
- Revêtement des gants:sans
- Longueur:150 mm
Gant anti-chaleur Honeywell 2232086-09, Taille : 09 | Matière principale : Para-Aramid | Niveau de performance thermique (EN 407) : 2
- honeywell :2232086-09
- rubix :0491-6043492
- ean :3603835302669
- En stock, expédié sous 24/48h
- Taille:9
- Revêtement des gants:sans
- Longueur:300 mm
Gant anti-chaleur Ansell 42-474-10, Taille : 10 | Matière principale : Coton | Niveau de performance thermique (EN 407) : X2XXXX
- ansell :42-474-10
- rubix :9804-6000817
- fabricant :42474100
- ean :0076490498092
- En stock, expédié sous 24/48h
- Taille:10
- Revêtement des gants:nitrile
- Longueur:330 mm
Gant anti-chaleur Procoves 992L1013AC, Taille : 10 | Matière principale : Para-Aramid | Niveau de performance thermique (EN 407) : 4242XX
- procoves :992L1013AC
- rubix :9804-6005443
- fabricant :992L1013AC
- ean :3526170009690
- En stock, expédié sous 24/48h
- Taille:10
- Revêtement des gants:sans
- Longueur:130 mm
Gant anti-chaleur Rostaing LIGHT-WELDT-10, Taille : 10 | Matière principale : Cuir | Niveau de performance thermique (EN 407) : 412X4X
- rostaing :LIGHT-WELDT-10
- rubix :3063-6185766
- ean :3353090095959
- En stock, expédié sous 24/48h
- Taille:10
- Revêtement des gants:cuir
- Longueur:350 mm
Gant anti-chaleur Tegera 484-10, Taille : 10 | Matière principale : Coton | Niveau de performance thermique (EN 407) : X2XXXX
- tegera :484-10
- rubix :C312-6080207
- ean :7392626005006
- En stock, expédié sous 24/48h
- Taille:10
- Revêtement des gants:nitrile
- Longueur:350 mm