Gant anti-chaleur Lebon GTA/D/27-7, Taille : 07 | Matière principale : Para-Aramid | Niveau de performance thermique (EN 407) : 43XXXX
Gant GTA/D/27
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Lebon :GTA/D/27-7
Rubix :7520-6080260

Documents
Détails articles : GANT PARA-ARAMDIDE 27CM T7 DOUBLE LAINE UE6
Ce gant anti-chaleur GTA/D/27 est un équipement de protection individuelle essentiel pour divers secteurs d'activité tels que l'automobile, la mécanique, le verre, le caoutchouc et l'agro-alimentaire. Il offre une protection optimale contre la chaleur tout en garantissant un confort et une résistance exceptionnels.
Caractéristiques:
Ce gant anti-chaleur se distingue par sa conception ambidextre, son poignet élastique et sa longueur de 27 cm, offrant ainsi une protection optimale tout en assurant une grande liberté de mouvement. Sa structure sans couture garantit un confort inégalé, tandis que sa résistance exceptionnelle en fait un choix fiable pour les tâches les plus exigeantes. Ce gant est 100% en para-amide tricoté sans couture.
Spécifications:
- Matériaux : 100% para-aramide tricoté jauge 7, doublure en fil 100% laine
- Longueur : 27 cm
- Ambidextre
- Tailles disponibles : 7 et 9
- Poignet élastique
- Résistance à l’abrasion : 2/4
- Résistance à la coupure par tranchage : 4/5
- Résistance à la déchirure : 4/4
- Comportement au feu : 4/4
- Chaleur de contact : 3/4
Normes:
Ce gant est conforme aux normes EN 388 : 2016_244XX, EN 420 et EN 407_43XXXX, garantissant ainsi une protection optimale contre les risques thermiques et mécaniques. Ces normes attestent de la qualité et de la fiabilité de ce produit en termes de résistance et de durabilité.
Informations sur la marque:
Lebon est une marque spécialisée dans la fabrication d'Équipements de Protection Individuelle (EPI). Forte d'une expertise reconnue, Lebon propose une large gamme de produits destinés à garantir la sécurité et le confort des utilisateurs dans divers environnements de travail. Que ce soit pour la protection des mains, des pieds ou du corps, la marque s'engage à concevoir des équipements alliant innovation, qualité et conformité aux normes de sécurité en vigueur. Les EPI Lebon sont particulièrement appréciés dans les secteurs industriels, de la construction, et de l'agriculture, offrant des solutions adaptées aux exigences spécifiques de chaque métier. Grâce à son savoir-faire, Lebon contribue à améliorer les conditions de travail et à protéger les professionnels au quotidien.
Caractéristiques:
Ce gant anti-chaleur se distingue par sa conception ambidextre, son poignet élastique et sa longueur de 27 cm, offrant ainsi une protection optimale tout en assurant une grande liberté de mouvement. Sa structure sans couture garantit un confort inégalé, tandis que sa résistance exceptionnelle en fait un choix fiable pour les tâches les plus exigeantes. Ce gant est 100% en para-amide tricoté sans couture.
Spécifications:
- Matériaux : 100% para-aramide tricoté jauge 7, doublure en fil 100% laine
- Longueur : 27 cm
- Ambidextre
- Tailles disponibles : 7 et 9
- Poignet élastique
- Résistance à l’abrasion : 2/4
- Résistance à la coupure par tranchage : 4/5
- Résistance à la déchirure : 4/4
- Comportement au feu : 4/4
- Chaleur de contact : 3/4
Normes:
Ce gant est conforme aux normes EN 388 : 2016_244XX, EN 420 et EN 407_43XXXX, garantissant ainsi une protection optimale contre les risques thermiques et mécaniques. Ces normes attestent de la qualité et de la fiabilité de ce produit en termes de résistance et de durabilité.
Informations sur la marque:
Lebon est une marque spécialisée dans la fabrication d'Équipements de Protection Individuelle (EPI). Forte d'une expertise reconnue, Lebon propose une large gamme de produits destinés à garantir la sécurité et le confort des utilisateurs dans divers environnements de travail. Que ce soit pour la protection des mains, des pieds ou du corps, la marque s'engage à concevoir des équipements alliant innovation, qualité et conformité aux normes de sécurité en vigueur. Les EPI Lebon sont particulièrement appréciés dans les secteurs industriels, de la construction, et de l'agriculture, offrant des solutions adaptées aux exigences spécifiques de chaque métier. Grâce à son savoir-faire, Lebon contribue à améliorer les conditions de travail et à protéger les professionnels au quotidien.
Points forts
- Confort optimal pour une utilisation prolongée
- Résistance à la chaleur pour une protection fiable
- Ambidextre pour une polyvalence accrue
- Résistance à la chaleur pour une protection fiable
- Ambidextre pour une polyvalence accrue
Applications
Ce gant GTA/D/27 est idéal pour une utilisation dans les secteurs de l'automobile, de la mécanique, du verre, du caoutchouc et de l'agro-alimentaire. Que ce soit pour manipuler des objets chauds, effectuer des tâches mécaniques ou travailler dans des environnements à risques thermiques, ce gant offre une protection optimale et un confort inégalé pour une performance optimale.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 7 |
|---|---|
| Revêtement des gants | sans |
| Longueur | 270 mm |
| Niveau de performance thermique (EN 407) | 43xxxx |
| Résistance à la chaleur des contacts (EN 407) | 350 °C |
| Matière principale | para-aramid |
| Niveau de résistance à la coupure | 4 |
| Matière | fil 100% para-aramide, doublure tricotée en fil 100% laine |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
142,68 € HT
/ 6 paires
171,22 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h