Gant anti-chaleur Honeywell 2232086-09, Taille : 09 | Matière principale : Para-Aramid | Niveau de performance thermique (EN 407) : 2
Perfect fit aratherma fit
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences

Documents
Détails articles : GANT ARATHERMA FIT KEVLAR J7 T9 DOUBLE COTON UE10 FIT
Caractéristiques
Ce gant anti-chaleur Aratherma fit est tricoté en Kevlar, un matériau réputé pour sa résistance à l'abrasion et aux coupures. Ce gant est ambidextre, doublé d'un gant tricoté en coton et d’un poignet élastique tricoté long, offrant un confort sans égal lors de son utilisation. Il est disponible en taille 7 et 9.
Spécifications
Ce gant possède une doublure permettant d'absorber la transpiration afin de garantir un confort optimal pour des applications exigeantes. Son épaisseur (jauge 7) permet d'amortir les chocs et est adaptée aux manipulations lourdes.
Normes
Le respect des normes EN 420-03, EN 407 et EN 388 classe ce produit parmi les équipements de protection individuelle les plus performants. Non seulement il résiste aux coupures et déchirements mais il offre également une excellente protection contre les risques thermiques.
Informations sur la marque
Honeywell est une marque de renom dans le domaine de la fourniture industrielle. Elle s'est bâtie une solide réputation grâce à la qualité de ses produits et sa volonté continue d'améliorer la performance économique, opérationnelle et environnementale de ses clients. Le gant anti-chaleur d'Honeywell est un exemple de cette volonté de toujours proposer des produits performants à ses clients.
Points forts
Applications
Informations techniques
| Taille | 9 |
|---|---|
| Revêtement des gants | sans |
| Longueur | 300 mm |
| Niveau de performance thermique (EN 407) | 2 |
| Résistance à la chaleur des contacts (EN 407) | 250 °C |
| Matière principale | para-aramid |
| Niveau de résistance à la coupure | 0 |
| Matière | kevlar / coton |
| Couleur | jaune |
Foire aux questions
Le gant anti-chaleur Honeywell 2232086-09 est prévu pour la manipulation de pièces chaudes et coupantes en atmosphère sèche.
Le gant anti-chaleur Honeywell 2232086-09 est rattaché aux secteurs automobile, verrier et sidérurgique.
Le gant anti-chaleur Honeywell 2232086-09 est un modèle tricoté en Kevlar®, doublé d'un gant tricoté en coton. Il comporte un poignet élastique tricoté long de 10 cm et se porte en ambidextre. Honeywell indique aussi que la technique de tricot aide à obtenir un gant ajusté à la main et une bonne dextérité.
Le gant anti-chaleur Honeywell 2232086-09 est annoncé conforme aux normes EN 420-2003, EN 388-2016 et EN 407-2004. Honeywell le classe aussi au niveau 2 pour la résistance à la chaleur de contact.
Honeywell indique que le gant anti-chaleur Honeywell 2232086-09 peut être nettoyé. Il précise aussi de contacter Honeywell Safety Products pour les instructions de nettoyage et de le tenir à l'écart de la lumière directe.
Réponses générées par IA à partir des données du fabricant.
Veuillez vous référer à la fiche technique pour les spécifications officielles.
- En stock, expédié sous 24/48h
