Gant anti-chaleur Lebon P/7GG/N-9, Taille : 09 | Matière principale : Polyamide | Niveau de performance thermique (EN 407) : 1
Gant P/7GG/N
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Lebon :P/7GG/N-9
Rubix :H352-6084247



Documents
Détails articles : GANT ANTI-CHALEUR JAUGE T9 TRICOT P.ELAST GRIS UE12
Ce gant anti-chaleur P/7GG/N de la marque Lebon est un équipement de protection individuelle essentiel pour divers secteurs d'activité. Sa polyvalence en tant que gant ambidextre le rend adapté à une variété de tâches.
Caractéristiques:
Ce gant anti-chaleur offre une combinaison parfaite de confort, de dextérité et de protection. Sa conception sans couture garantit une sensation agréable lors de son utilisation, tandis que sa polyvalence ambidextre le rend pratique pour une utilisation quotidienne. Le fil 100% polyamide texturé assure une durabilité et une résistance supérieures, tandis que l'intérieur en coton offre un confort optimal pour de longues périodes d'utilisation.
Spécifications:
- Matériau : 100% polyamide texturé
- Couleur : gris
- Jauge 7
- Intérieur : coton
- Poignet élastique
- Tailles disponibles : 6, 7, 8, 9 et 10
- Resistance à l’abrasion : 2/4
- Résistance à la coupure par tranchage : 3/5
- Resistance à la déchirure : 4/4
- Résistance à la chaleur de contact : 1/4
- Conditionnement : sachet de 12, carton de 120
Normes:
Ce gant est conforme aux normes EN 388 pour la résistance à l'abrasion, à la coupure et à la déchirure, ainsi qu'à la norme EN 407 pour la protection thermique contre la chaleur de contact. Il est également conforme à la norme EN ISO 21420.
Informations sur la marque:
Lebon est une entreprise française fondée en 1973, spécialisée dans la fabrication d’équipements de protection individuelle (EPI), notamment des gants de protection. Depuis ses débuts, LEBON a su innover en proposant des solutions à la fois performantes et respectueuses de l’environnement, comme la technologie Clean PU® qui permet de produire des gants tout en réduisant la pollution de l’eau. Leurs produits sont conçus pour offrir un haut niveau de sécurité, tout en s'adaptant aux besoins des clients dans des secteurs variés tels que l'industrie, la construction et le soudage.
Caractéristiques:
Ce gant anti-chaleur offre une combinaison parfaite de confort, de dextérité et de protection. Sa conception sans couture garantit une sensation agréable lors de son utilisation, tandis que sa polyvalence ambidextre le rend pratique pour une utilisation quotidienne. Le fil 100% polyamide texturé assure une durabilité et une résistance supérieures, tandis que l'intérieur en coton offre un confort optimal pour de longues périodes d'utilisation.
Spécifications:
- Matériau : 100% polyamide texturé
- Couleur : gris
- Jauge 7
- Intérieur : coton
- Poignet élastique
- Tailles disponibles : 6, 7, 8, 9 et 10
- Resistance à l’abrasion : 2/4
- Résistance à la coupure par tranchage : 3/5
- Resistance à la déchirure : 4/4
- Résistance à la chaleur de contact : 1/4
- Conditionnement : sachet de 12, carton de 120
Normes:
Ce gant est conforme aux normes EN 388 pour la résistance à l'abrasion, à la coupure et à la déchirure, ainsi qu'à la norme EN 407 pour la protection thermique contre la chaleur de contact. Il est également conforme à la norme EN ISO 21420.
Informations sur la marque:
Lebon est une entreprise française fondée en 1973, spécialisée dans la fabrication d’équipements de protection individuelle (EPI), notamment des gants de protection. Depuis ses débuts, LEBON a su innover en proposant des solutions à la fois performantes et respectueuses de l’environnement, comme la technologie Clean PU® qui permet de produire des gants tout en réduisant la pollution de l’eau. Leurs produits sont conçus pour offrir un haut niveau de sécurité, tout en s'adaptant aux besoins des clients dans des secteurs variés tels que l'industrie, la construction et le soudage.
Points forts
- Confort optimal pour une utilisation prolongée
- Dextérité améliorée pour une manipulation précise
- Ambidextre pour une polyvalence accrue
- Résistance et durabilité pour une protection fiable
- Poignet élastique pour un maintien parfait
- Dextérité améliorée pour une manipulation précise
- Ambidextre pour une polyvalence accrue
- Résistance et durabilité pour une protection fiable
- Poignet élastique pour un maintien parfait
Applications
Ce produit est idéal pour une variété d'applications dans des secteurs tels que l'automobile, le verre, le caoutchouc, le plastique, l'agro-alimentaire et le bâtiment. Il offre une protection efficace contre la chaleur et les risques liés aux activités industrielles, tout en assurant un confort optimal pour les travailleurs.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 9 |
|---|---|
| Revêtement des gants | sans |
| Longueur | 270 mm |
| Niveau de performance thermique (EN 407) | 1 |
| Résistance à la chaleur des contacts (EN 407) | 100 °C |
| Matière principale | polyamide |
| Niveau de résistance à la coupure | b |
| Matière | coton / polyamide |
| Couleur | gris |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,36 € HT
/ 12 paires
43,63 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h