Gant anti-chaleur Rostaing HEATFITT11, Taille : 11 | Matière principale : Para-Aramid | Niveau de performance thermique (EN 407) : 4
Gants HEATFIT
Voir les informations techniquesRéférences
Rostaing :HEATFITT11
Rubix :3063-6240554
Fabricant :HEATFITT11
EAN :3353090121375

Détails articles : GANT CHALEUR PARA T11 NEOPRENE
Gant de protection chaleur et anti-coupures. Idéal pour la manipulation de pièces chaudes et abrasives. Durabilité et excellente résistance à la perforation. Tailles 6 à 11. Le gant ne s’enflamme pas. Normes : EN388 : 3X43F et EN407 : 4133XX.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 11 |
|---|---|
| Revêtement des gants | néoprène |
| Longueur | 350 mm |
| Niveau de performance thermique (EN 407) | 4 |
| Résistance à la chaleur des contacts (EN 407) | 350 °C |
| Matière principale | para-aramid |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
231,90 € HT
/ 10 paires
278,28 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
