Gant anti-chaleur MAPA 34710559, Taille : 09 | Matière principale : Nitrile | Niveau de performance thermique (EN 407) : X1XXXX

TempDex 710

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

MAPA :34710559
Rubix :0514-6086287
Fabricant :34710559
EAN :3245427101290
GANT TEMP-DEX 710 T 9 NITRILE PICOTS JAUNE UE10
brand logo
brand logo

Résumé technique

Taille9
Revêtement des gantsnitrile
Longueur280 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : GANT TEMP-DEX 710 T 9 NITRILE PICOTS JAUNE UE10


Le gant TempDex 710 de MAPA Professional a été conçu pour offrir une protection thermique efficace tout en assurant une grande dextérité. Idéal pour les professionnels manipulant des objets chauds dans l'industrie du bâtiment, de la maintenance ou des matériaux composites, il combine confort, grip et sécurité. Son design ergonomique et sa conception sans substances nocives en font un équipement de protection individuelle hautement performant.

Caractéristiques :
Le TempDex 710 est un gant tricoté sans couture, doté d'une enduction en nitrile avec picots pour une adhérence optimale. Sa finesse et sa forme anatomique garantissent une grande précision des gestes, même lors de manipulations prolongées. Conçu sans DMF, il préserve la santé de l'utilisateur. Sa résistance à l'abrasion le rend adapté aux travaux intensifs. De plus, son emballage est optimisé pour réduire les déchets plastiques, avec 30 % de matériaux recyclés.

Spécifications :
• Matériau : sable de nitrile
• Finition intérieure : support tricoté sans couture
• Finition extérieure : picots
• Couleur : jaune et noir
• Sans DMF : oui
• Sans silicone : oui
• Enduction : nitrile avec picots
• Emballage : 30 % de matériaux recyclés

Normes :
• EN 388 (4111X) : Résistance à l'abrasion, la coupure, la déchirure et la perforation
• EN 407 (X1XXXX) : Protection contre les risques thermiques (chaleur de contact)
• Catégorie 2 : Conformité aux EPI pour risques intermédiaires
• EN ISO 21420 Dextérité 5/5

 

Points forts

• Grande dextérité grâce à la finesse du gant
• Résistance thermique certifiée EN 407
• Excellente adhérence avec enduction picot
• Haute résistance à l’abrasion pour une durée de vie prolongée
• Sans DMF : respect de la santé de l’utilisateur
• Sans silicone : compatible avec les surfaces fragiles

Applications

• Industrie du bâtiment : manipulation de tuyauteries, interventions sanitaires et chauffage
• Maintenance industrielle : maintenance de canalisations et systèmes thermiques
• Industrie des matériaux composites : manipulation de pièces après cuisson
• Industrie céramique et plastique : manipulation de moules et pièces chaudes
• Travaux métallurgiques : manipulation d'aciers chauds ou soudés
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Taille9
Revêtement des gantsnitrile
Longueur280 mm
Niveau de performance thermique (EN 407)x1xxxx
Résistance à la chaleur des contacts (EN 407)100 °C
Matière principalenitrile
Niveau de résistance à la coupure1
Matièresupport tricoté sans couture
Couleurjaune
8,73 € HT
/ paire
10,48 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Taille

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.