Gant anti-chaleur Lebon GTA/D/M/COT/SD-10, Taille : 10 | Matière principale : Coton | Niveau de performance thermique (EN 407) : X2XXXX
Gant GTA/D/M/COT/SD
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Lebon :GTA/D/M/COT/SD-10
Rubix :7520-6205193
Fabricant :GTA/D/M/COT/SD-10

Documents
Détails articles : GANT TRICOTE GTA/D/M/COT/SD T10 SACHET DE 6 PAIRES
Ce gant anti-chaleur alimentaire de la marque Lebon assure une protection efficace jusqu'à 250 °C. Ils convient parfaitement aux environnements où le contact avec des denrées alimentaires chaudes est quotidien.
Caractéristiques :
Ce gant tricoté en jauge 7, sans couture, est entièrement fabriqué en coton. La présence de picots en silicone sur la paume et le dos renforce l'accroche, même sur des surfaces glissantes ou graisseuses. Ambidextre, il est adapté aussi bien aux droitiers qu'aux gauchers. La manchette en toile lourde de 20 cm assure une protection supplémentaire de l'avant-bras. L'intégration d'un aimant dans la manche facilite le rangement sur les surfaces métalliques.
Spécifications :
- Référence Lebon : GTA-D-M-COT-SD.
- Jauge : 7.
- Construction : tricoté sans couture.
- Composition : 100 % coton (extérieur noir, manchette et doublure écrue).
- Revêtement : picots en silicone sur la paume et le dos.
- Manchette : toile 100 % coton, longueur 20 cm.
- Aimant intégré dans la manchette.
- Température de protection : jusqu'à 250 °C pendant 15 secondes.
- Modèle : ambidextre.
- Taille unique : 10.
Normes :
- Conforme au règlement (UE) 2016/425 sur les EPI.
- Conforme à la directive EC/1935/2004 relative au contact alimentaire.
- EN ISO 21420 : exigences générales pour les gants de protection.
- EN 388:2016 : 1 3 3 X X
• Abrasion : niveau 1/4
• Coupure : niveau 3/5
• Déchirure : niveau 3/5
- EN 407:2020 : X 2 X X X X
• Chaleur de contact : niveau 2/4
Informations sur la marque :
Fondée en France, Lebon Protection est spécialisée dans la conception et la fabrication d'équipements de protection individuelle pour les environnements industriels. Forte de plusieurs décennies d'expérience, la marque s'appuie sur un savoir-faire technique solide et une politique d'innovation continue.
Caractéristiques :
Ce gant tricoté en jauge 7, sans couture, est entièrement fabriqué en coton. La présence de picots en silicone sur la paume et le dos renforce l'accroche, même sur des surfaces glissantes ou graisseuses. Ambidextre, il est adapté aussi bien aux droitiers qu'aux gauchers. La manchette en toile lourde de 20 cm assure une protection supplémentaire de l'avant-bras. L'intégration d'un aimant dans la manche facilite le rangement sur les surfaces métalliques.
Spécifications :
- Référence Lebon : GTA-D-M-COT-SD.
- Jauge : 7.
- Construction : tricoté sans couture.
- Composition : 100 % coton (extérieur noir, manchette et doublure écrue).
- Revêtement : picots en silicone sur la paume et le dos.
- Manchette : toile 100 % coton, longueur 20 cm.
- Aimant intégré dans la manchette.
- Température de protection : jusqu'à 250 °C pendant 15 secondes.
- Modèle : ambidextre.
- Taille unique : 10.
Normes :
- Conforme au règlement (UE) 2016/425 sur les EPI.
- Conforme à la directive EC/1935/2004 relative au contact alimentaire.
- EN ISO 21420 : exigences générales pour les gants de protection.
- EN 388:2016 : 1 3 3 X X
• Abrasion : niveau 1/4
• Coupure : niveau 3/5
• Déchirure : niveau 3/5
- EN 407:2020 : X 2 X X X X
• Chaleur de contact : niveau 2/4
Informations sur la marque :
Fondée en France, Lebon Protection est spécialisée dans la conception et la fabrication d'équipements de protection individuelle pour les environnements industriels. Forte de plusieurs décennies d'expérience, la marque s'appuie sur un savoir-faire technique solide et une politique d'innovation continue.
Points forts
- Excellente résistance à la chaleur : protection efficace jusqu'à 250 °C pour une manipulation sûre d'éléments chauds sortis d'un four.
- Grip optimal : picots en silicone assurant une bonne préhension même sur surfaces glissantes.
- Facilité de rangement : aimant intégré pour accrochage rapide sur supports métalliques.
- Usage ambidextre : gain de temps et flexibilité pour les utilisateurs.
- Grip optimal : picots en silicone assurant une bonne préhension même sur surfaces glissantes.
- Facilité de rangement : aimant intégré pour accrochage rapide sur supports métalliques.
- Usage ambidextre : gain de temps et flexibilité pour les utilisateurs.
Applications
Idéal pour les environnements où chaleur et contact alimentaire se croisent, ce gant est particulièrement adapté aux activités de l'industrie agroalimentaire, notamment dans les processus de cuisson, de manutention de plats chauds ou de démoulage. Il convient aussi aux opérations dans les secteurs automobile, caoutchouc, mécanique ou verrier, où la préhension d'objets chauds et la protection thermique sont essentielles.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 10 |
|---|---|
| Revêtement des gants | silicone |
| Longueur | 200 mm |
| Niveau de performance thermique (EN 407) | x2xxxx |
| Résistance à la chaleur des contacts (EN 407) | 250 °C |
| Matière principale | coton |
| Matière | 100% coton |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
96,36 € HT
/ 6 paires
115,63 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h