Gant anti-chaleur Lebon GTA/D/35-9, Taille : 09 | Matière principale : Para-Aramid | Niveau de performance thermique (EN 407) : 43XXXX
Gant GTA/D/35
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Lebon :GTA/D/35-9
Rubix :7520-6080265

Documents
Détails articles : GANT PARA-ARAMDIDE 35CM T9 DOUBLE LAINE UE6
Ce gant anti-chaleur offre une protection optimale sans couture. Sa doublure assure un confort supérieur, et sa conception ambidextre le rend adapté à une utilisation polyvalente.
Caractéristiques
Ces gants de protection GTA/D/35 sont fabriqués en 100 % para-aramide, offrant une résistance exceptionnelle aux coupures. Ils disposent d’une jauge 7 et ils allient robustesse et flexibilité. La doublure en 100 % laine assure un confort thermique optimal, tandis que la construction sans couture réduit les risques d'irritation. Conçus pour être ambidextres, ces gants disposent d'un poignet élastique pour un maintien sécurisé et une longueur de 35 cm pour une protection étendue.
Spécifications
- Protection chaleur : 350°C
- Tailles disponibles : 7, 8 et 9
- Matière gant : para-aramide
- Matière doublure : laine
Normes
Ce gant répond aux normes de sécurité EN 420, EN 388 : 2016_244XX et EN 407_43XXXX, garantissant une protection optimale contre les risques thermiques et mécaniques.
Informations sur la marque
Ce produit est fabriqué par Lebon, une marque reconnue pour sa qualité et son engagement envers la protection industrielle. Avec des années d'expérience dans le domaine, Lebon garantit des produits fiables et durables pour répondre aux besoins de ses clients.
Caractéristiques
Ces gants de protection GTA/D/35 sont fabriqués en 100 % para-aramide, offrant une résistance exceptionnelle aux coupures. Ils disposent d’une jauge 7 et ils allient robustesse et flexibilité. La doublure en 100 % laine assure un confort thermique optimal, tandis que la construction sans couture réduit les risques d'irritation. Conçus pour être ambidextres, ces gants disposent d'un poignet élastique pour un maintien sécurisé et une longueur de 35 cm pour une protection étendue.
Spécifications
- Protection chaleur : 350°C
- Tailles disponibles : 7, 8 et 9
- Matière gant : para-aramide
- Matière doublure : laine
Normes
Ce gant répond aux normes de sécurité EN 420, EN 388 : 2016_244XX et EN 407_43XXXX, garantissant une protection optimale contre les risques thermiques et mécaniques.
Informations sur la marque
Ce produit est fabriqué par Lebon, une marque reconnue pour sa qualité et son engagement envers la protection industrielle. Avec des années d'expérience dans le domaine, Lebon garantit des produits fiables et durables pour répondre aux besoins de ses clients.
Points forts
- Confort exceptionnel
- Résistance à la chaleur, à la coupure par tranchage, à la déchirure et à la perforation
- Adapté pour les deux mains
- Résistance à la chaleur, à la coupure par tranchage, à la déchirure et à la perforation
- Adapté pour les deux mains
Applications
- Fabrication et transformation du verre
- Industrie agroalimentaire
- Industrie mécanique et de maintenance industrielle
- Industrie de production et de sous-traitance automobile
- Fabrication et transformation du caoutchouc
- Industrie agroalimentaire
- Industrie mécanique et de maintenance industrielle
- Industrie de production et de sous-traitance automobile
- Fabrication et transformation du caoutchouc
Informations techniques
Attributs
| Taille | 9 |
|---|---|
| Revêtement des gants | sans |
| Longueur | 350 mm |
| Niveau de performance thermique (EN 407) | 43xxxx |
| Résistance à la chaleur des contacts (EN 407) | 350 °C |
| Matière principale | para-aramid |
| Niveau de résistance à la coupure | 4 |
| Matière | para-aramide |
| Couleur | jaune |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
233,58 € HT
/ 6 paires
280,30 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h