Gant anti-chaleur EDC Protection E4501104, Taille : 10 | Matière principale : Para-Aramid | Niveau de performance thermique (EN 407) : 4343XX
Gants 5 doigts kermel® avec manchette cuir
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
EDC Protection :E4501104
Rubix :3768-6143358

Documents
Détails articles : GANT 5 DOIGTS ARAMIDE LG 40CM MANCHETTE CUIR BOUCLETTE LAINE
Ce gant 5 doigts bouclette para aramide manchette cuir de la marque EDC protection est un équipement de protection individuelle de haute qualité conçu pour offrir une protection optimale dans des environnements à risques thermiques élevés. Avec sa conception en bouclette para-aramide et sa doublure en laine, ce gant garantit une isolation thermique efficace tout en assurant un confort optimal pour l'utilisateur. Sa manchette en cuir renforce sa durabilité et sa résistance aux températures élevées, en faisant un choix idéal pour les professionnels exposés à des sources de chaleur importantes.
Caractéristiques:
Ce gant anti-chaleur est doté de cinq doigts pour une meilleure dextérité et une manipulation aisée des objets. Sa conception en bouclette para-aramide assure une protection thermique optimale, tandis que sa doublure en laine offre un confort supplémentaire. Les manchettes en cuir ajoutent une couche de protection supplémentaire et renforcent la durabilité du gant. Les coutures en fil Kevlar garantissent une résistance accrue aux températures élevées et aux frottements.
Spécifications:
- Matériau : bouclette para-aramide
- Doublure : laine
- Manchette : cuir
- Coutures : fil Kevlar
- Longueurs disponibles : 300, 400 et 500 mm
- Taille : 10
- Résistance à la chaleur jusqu’à 400°C
Normes:
Ce gant anti-chaleur répond aux exigences de la norme EN ISO 21420, garantissant un ajustement approprié et l’absence de substances nocives, tout en fournissant des informations claires sur son utilisation. Il est également conforme aux normes EN 407 et EN 388.
Informations sur la marque:
EDC Protection, fondée en 1989, est un acteur majeur dans la fabrication de vêtements de protection et d'équipements de protection individuelle (EPI), spécialisés dans la protection thermique. Basée en France, la société conçoit et produit des vêtements anti-feu, aluminisés, et spécifiques pour des secteurs exigeants comme la métallurgie, le soudage, et les métiers exposés à des températures extrêmes. Elle se distingue par son savoir-faire français, reconnu à l'échelle mondiale, et maîtrise toutes les étapes de production, du développement à la fabrication, dans ses ateliers en Meurthe-et-Moselle. Leur offre s'adapte aux besoins particuliers des utilisateurs, avec des solutions sur-mesure. Présente dans plus de 50 pays, EDC Protection incarne une qualité « Made in France », s'engageant à fournir des solutions fiables et adaptées aux environnements à haut risque.
Caractéristiques:
Ce gant anti-chaleur est doté de cinq doigts pour une meilleure dextérité et une manipulation aisée des objets. Sa conception en bouclette para-aramide assure une protection thermique optimale, tandis que sa doublure en laine offre un confort supplémentaire. Les manchettes en cuir ajoutent une couche de protection supplémentaire et renforcent la durabilité du gant. Les coutures en fil Kevlar garantissent une résistance accrue aux températures élevées et aux frottements.
Spécifications:
- Matériau : bouclette para-aramide
- Doublure : laine
- Manchette : cuir
- Coutures : fil Kevlar
- Longueurs disponibles : 300, 400 et 500 mm
- Taille : 10
- Résistance à la chaleur jusqu’à 400°C
Normes:
Ce gant anti-chaleur répond aux exigences de la norme EN ISO 21420, garantissant un ajustement approprié et l’absence de substances nocives, tout en fournissant des informations claires sur son utilisation. Il est également conforme aux normes EN 407 et EN 388.
Informations sur la marque:
EDC Protection, fondée en 1989, est un acteur majeur dans la fabrication de vêtements de protection et d'équipements de protection individuelle (EPI), spécialisés dans la protection thermique. Basée en France, la société conçoit et produit des vêtements anti-feu, aluminisés, et spécifiques pour des secteurs exigeants comme la métallurgie, le soudage, et les métiers exposés à des températures extrêmes. Elle se distingue par son savoir-faire français, reconnu à l'échelle mondiale, et maîtrise toutes les étapes de production, du développement à la fabrication, dans ses ateliers en Meurthe-et-Moselle. Leur offre s'adapte aux besoins particuliers des utilisateurs, avec des solutions sur-mesure. Présente dans plus de 50 pays, EDC Protection incarne une qualité « Made in France », s'engageant à fournir des solutions fiables et adaptées aux environnements à haut risque.
Points forts
- Isolation thermique efficace
- Confort optimal grâce à la doublure en laine
- Résistance aux températures élevées
- Durabilité accrue avec les manchettes en cuir
- Coutures renforcées en fil Kevlar pour une protection maximale
- Confort optimal grâce à la doublure en laine
- Résistance aux températures élevées
- Durabilité accrue avec les manchettes en cuir
- Coutures renforcées en fil Kevlar pour une protection maximale
Applications
Ce gant de protection est idéal pour les professionnels travaillant dans des environnements à risques thermiques élevés, tels que les industries de la métallurgie, ou de la manipulation d'objets chauds. Il peut être utilisé pour des tâches nécessitant une protection contre la chaleur et les flammes, offrant ainsi une sécurité optimale dans des conditions extrêmes.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 10 |
|---|---|
| Revêtement des gants | sans |
| Longueur | 400 mm |
| Niveau de performance thermique (EN 407) | 4343xx |
| Résistance à la chaleur des contacts (EN 407) | 400 °C |
| Matière principale | para-aramid |
| Matière | bouclette para-aramide |
| Couleur | jaune |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
106,13 € HT
/ paire
127,36 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
