Gant anti-chaleur Rostaing LIGHT-WELDT-10, Taille : 10 | Matière principale : Cuir | Niveau de performance thermique (EN 407) : 412X4X
Gant protection chaleur Light-Weld
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Rostaing :LIGHT-WELDT-10
Rubix :3063-6185766
EAN :3353090095959

Documents
Détails articles : GANT CUIR METIS T10 DOUBLE PARA-COTON CUIR METIS
Gant anti-chaleur 100 °C en cuir fleur de chèvre naturel. Doublure maille coton/fibres minérales. Manchette en cuir façon velours. Coloris gris. Longueur 35 cm.
Norme : EN388_3332C, EN407_41324X, EN12477 Type A
Norme : EN388_3332C, EN407_41324X, EN12477 Type A
Informations techniques
Attributs
| Taille | 10 |
|---|---|
| Revêtement des gants | cuir |
| Longueur | 350 mm |
| Niveau de performance thermique (EN 407) | 412x4x |
| Résistance à la chaleur des contacts (EN 407) | 100 °C |
| Matière principale | cuir |
| Niveau de résistance à la coupure | d |
| Matière | cuir façon velours |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
226,40 € HT
/ 5 paires
271,68 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
