Gant anti-chaleur MAPA 34332140, Taille : 10 | Matière principale : Coton | Niveau de performance thermique (EN 407) : X2XXXX

Gant TempTec 332

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
MAPA :34332140
Rubix :0514-6000997
Fabricant :34332140
EAN :3245423323108
GANT TEMP-TEC 332 T10-101/2 NEOPRENE BLEU-NOIR UE 1
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
Résumé technique
Taille10
Revêtement des gantsnéoprène
Longueur360 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : GANT TEMP-TEC 332 T10-101/2 NEOPRENE BLEU-NOIR UE 1


Ce gant de protection anti-chaleur TempTec 332 permet la réalisation de travaux industriels en toute sécurité. Conçu pour la manutention de produits chauds et dangereux, ce gant assure une protection optimale.

Caractéristiques
Ce gant présente une fabrication robuste en polychloroprène, gage de sa durabilité. Pour une meilleure manipulation des objets, une couche de tricot coton a été incorporée pour fournir une excellente isolation thermique. Sous la chaleur, le gant conserve son intégrité, ce qui permet à l'utilisateur de travailler en toute sécurité même dans des environnements à température élevée.

Spécifications
Ce gant de protection contre la chaleur est spécialement conçu pour offrir une protection maximale lors de la manipulation de produits chauds. Il est noir et bleu et est disponible en plusieurs tailles pour s'adapter à chaque utilisateur.

Normes
Conçu dans le respect des normes les plus strictes, le gant TempTec 332 est conforme aux normes EN 388 2212X, EN 407 X2XXXX, EN 511 111 et EN ISO 374-1 2016 Type A ACLMNS. Ces certifications attestent de sa résistance à l'abrasion, aux coupures, à la déchirure, à la perforation, au froid et à la chaleur.

Informations sur la marque
Ce gant anti chaleur est un produit haut de gamme offert par Mapa, une marque reconnue pour sa haute qualité et ses performances en matière de fourniture industrielle depuis plus de 20 ans. Faire confiance à Mapa, c'est choisir la fiabilité, l'efficacité et le confort au service de votre sécurité sur le lieu de travail.

Points forts

Outre sa résistance aux hautes températures, le gant anti-chaleur offre de multiples avantages. Sa résistance chimique permet de manipuler en toute sécurité divers types d'acides et de solvants aliphatiques. Grâce à son revêtement antidérapant, il offre une bonne prise en main, même avec des objets humides ou glissants. Enfin, son double tricot en coton procure une excellente isolation thermique, essentielle pour travailler confortablement dans des environnements chauds. Il résiste également aux coupures, à la perforation, à l’abrasion, aux projections de métal en fusion, à la propagation de flamme mais également au froid.

Applications

La versatilité de ce gant anti-chaleur lui offre une vaste gamme d'usages, que ce soit dans la pétrochimie, l'industrie du caoutchouc, la fabrication de fils électriques isolants, la mécanique ou encore la céramique. Ce gant offre la protection nécessaire contre les produits pétrochimiques chauds, la vapeur, des adhésifs, ou encore des tuyauteries chaudes.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Taille10
Revêtement des gantsnéoprène
Longueur360 mm
Niveau de performance thermique (EN 407)x2xxxx
Résistance à la chaleur des contacts (EN 407)250 °C
Matière principalecoton
Matièredouble tricot coton
Niveau de résistance à la coupure2
Couleurnoir
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,33 HT
/ paire
53,20 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Taille

Sélectionner les références (3)

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.