Gant anti-chaleur Lebon HOTGRIP-10, Taille : 10 | Matière principale : Coton | Niveau de performance thermique (EN 407) : X2XXXX
Gant HOT GRIP
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Lebon :HOTGRIP-10
Rubix :7520-6205192
EAN :5404010542744

Documents
Détails articles : GANT TRICOTE HOT GRIP T10 SACHET DE 6 PAIRES
Ce gant HOT GRIP est un accessoire essentiel pour assurer une protection optimale lors de travaux exposés à des températures élevées. Conçu avec des matériaux de haute qualité, ce gant offre un confort exceptionnel tout en garantissant une résistance accrue aux conditions de travail les plus exigeantes.
Caractéristiques:
Ce gant tricoté jauge 7, sans couture est fabriqué en fil 100% coton de couleur noir, offrant ainsi une sensation agréable sur la peau. Sa doublure en fil 100% coton assure un confort optimal tout au long de son utilisation. Les pavés en nitrile présents sur la paume et le dos du gant offrent une adhérence supérieure, garantissant une manipulation sûre des objets chauds. Avec un poignet élastique de 15 cm et une longueur totale de 35 cm, ce gant s'adapte parfaitement à toutes les morphologies.
Spécifications:
- Matériau : 100% coton
- Couleur : noir
- Pavés en nitrile sur la paume et le dos
- Poignet élastique de 15 cm
- Longueur totale de 35 cm
- Conditionnement : sachet de 6, carton de 60
- Résistance à l’abrasion : 1/4
- Résistance à la coupure par tranchage : 2/5
- Résistance à la déchirure : 4/4
- Résistance à la chaleur de contact : 2/4
- Protection contre la chaleur jusqu’à 250 °C
Normes:
Ce gant anti-chaleur répond aux normes EN ISO 21420, EN 388 et EN 407, garantissant ainsi une protection contre les risques mécaniques et thermiques. Ces normes attestent de la qualité et de la fiabilité du produit dans des environnements de travail exposés à la chaleur.
Informations sur la marque:
Lebon est une entreprise française fondée en 1973, spécialisée dans la fabrication d’équipements de protection individuelle (EPI), notamment des gants de protection. Depuis ses débuts, Lebon a su innover en proposant des solutions à la fois performantes et respectueuses de l’environnement, comme la technologie Clean PU® qui permet de produire des gants tout en réduisant la pollution de l’eau. Leurs produits sont conçus pour offrir un haut niveau de sécurité, tout en s'adaptant aux besoins des clients dans des secteurs variés tels que l'industrie, la construction et le soudage. L’entreprise met un point d'honneur à maîtriser l'ensemble de la chaîne de production, de la conception à la livraison, grâce à ses quatre unités de production et une équipe dédiée à la recherche et au développement. Avec plus de 17 millions de paires de gants vendues chaque année, Lebon s'engage à garantir la sécurité des travailleurs tout en adoptant une démarche de développement durable.
Caractéristiques:
Ce gant tricoté jauge 7, sans couture est fabriqué en fil 100% coton de couleur noir, offrant ainsi une sensation agréable sur la peau. Sa doublure en fil 100% coton assure un confort optimal tout au long de son utilisation. Les pavés en nitrile présents sur la paume et le dos du gant offrent une adhérence supérieure, garantissant une manipulation sûre des objets chauds. Avec un poignet élastique de 15 cm et une longueur totale de 35 cm, ce gant s'adapte parfaitement à toutes les morphologies.
Spécifications:
- Matériau : 100% coton
- Couleur : noir
- Pavés en nitrile sur la paume et le dos
- Poignet élastique de 15 cm
- Longueur totale de 35 cm
- Conditionnement : sachet de 6, carton de 60
- Résistance à l’abrasion : 1/4
- Résistance à la coupure par tranchage : 2/5
- Résistance à la déchirure : 4/4
- Résistance à la chaleur de contact : 2/4
- Protection contre la chaleur jusqu’à 250 °C
Normes:
Ce gant anti-chaleur répond aux normes EN ISO 21420, EN 388 et EN 407, garantissant ainsi une protection contre les risques mécaniques et thermiques. Ces normes attestent de la qualité et de la fiabilité du produit dans des environnements de travail exposés à la chaleur.
Informations sur la marque:
Lebon est une entreprise française fondée en 1973, spécialisée dans la fabrication d’équipements de protection individuelle (EPI), notamment des gants de protection. Depuis ses débuts, Lebon a su innover en proposant des solutions à la fois performantes et respectueuses de l’environnement, comme la technologie Clean PU® qui permet de produire des gants tout en réduisant la pollution de l’eau. Leurs produits sont conçus pour offrir un haut niveau de sécurité, tout en s'adaptant aux besoins des clients dans des secteurs variés tels que l'industrie, la construction et le soudage. L’entreprise met un point d'honneur à maîtriser l'ensemble de la chaîne de production, de la conception à la livraison, grâce à ses quatre unités de production et une équipe dédiée à la recherche et au développement. Avec plus de 17 millions de paires de gants vendues chaque année, Lebon s'engage à garantir la sécurité des travailleurs tout en adoptant une démarche de développement durable.
Points forts
- Renfort et confort pour une protection optimale
- Ambidextre pour une utilisation pratique
- Matériaux de haute qualité pour une durabilité accrue
- Ambidextre pour une utilisation pratique
- Matériaux de haute qualité pour une durabilité accrue
Applications
Ce gant anti-chaleur est idéalement adapté pour les secteurs de la production et sous-traitance automobile, de la fabrication et transformation du caoutchouc, du verre, de l'industrie mécanique et de maintenance industrielle, ainsi que de la métallurgie et transformation des métaux.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 10 |
|---|---|
| Revêtement des gants | sans |
| Longueur | 350 mm |
| Niveau de performance thermique (EN 407) | x2xxxx |
| Résistance à la chaleur des contacts (EN 407) | 2 °C |
| Matière principale | coton |
| Matière | 100% coton |
| Couleur | noir |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
51,06 € HT
/ 6 paires
61,27 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h