Gant anti-chaleur Lebon HOTSAFE-10, Taille : 10 | Matière principale : Polyamide | Niveau de performance thermique (EN 407) : X1XXXX

Gant HOTSAFE

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Lebon :HOTSAFE-10
Rubix :H352-6091282
GANT PROTECTION CHALEUR T10 POIGNET ELASTIQUE UE10
brand logo
brand logo

Résumé technique

Taille10
Revêtement des gantssans
Niveau de performance thermique (EN 407)x1xxxx
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : GANT PROTECTION CHALEUR T10 POIGNET ELASTIQUE UE10


Ce gant anti-chaleur HOTSAFE est un équipement de protection individuelle de haute qualité conçu pour offrir une protection optimale dans des environnements à haute température. Ce gant Hotsafe est tricoté bouclette sans couture en fil 100% polyamide texturé, offrant un ajustement sans points de pression. Son poignet élastique garantit une utilisation confortable et sécurisée. Un renfort discret entre le pouce et l’index assure une meilleure durabilité dans les zones les plus sollicitées.

Caractéristiques:
Ce gant anti-chaleur est spécialement conçu pour offrir une protection thermique jusqu'à 100°C. Il dispose d’un renfort par couture entre le pouce et l'index. Sa certification EPI de catégorie 2 garantit une protection fiable dans des environnements exigeants.

Spécifications:
- Matériau : 100% polyamide texturé
- Coloris : blanc et marron
- Conception sans couture
- Ambidextre
- Renfort par couture entre le pouce et l'index
- Poignet élastique pour un ajustement optimal
- Conditionnement : sachet de 10, carton de 100

Normes:
Conforme à la norme EN 388, ce gant offre une protection de niveau 3 contre l’abrasion et à la coupure par tranchage de niveau B, garantissant une sécurité élevée lors de la manipulation d’outils tranchants. Il est conforme à la norme EN 407, pour la protection contre la chaleur.

Informations sur la marque:
Lebon est une marque spécialisée dans la fabrication d'Équipements de Protection Individuelle (EPI). Forte d'une expertise reconnue, Lebon propose une large gamme de produits destinés à garantir la sécurité et le confort des utilisateurs dans divers environnements de travail. Que ce soit pour la protection des mains, des pieds ou du corps, la marque s'engage à concevoir des équipements alliant innovation, qualité et conformité aux normes de sécurité en vigueur. Les EPI Lebon sont particulièrement appréciés dans les secteurs industriels, de la construction, et de l'agriculture, offrant des solutions adaptées aux exigences spécifiques de chaque métier. Grâce à son savoir-faire, Lebon contribue à améliorer les conditions de travail et à protéger les professionnels au quotidien.

Points forts

- Confort optimal pour une utilisation prolongée
- Renfort entre le pouce et l'index pour une durabilité accrue
- Conception ambidextre pour une polyvalence d'utilisation
- Certification EPI de catégorie 2 pour une protection fiable

Applications

Ce gant est idéalement adapté pour une utilisation dans les secteurs de l'automobile, des métaux, de la mécanique, du caoutchouc et du verre. Que ce soit pour des travaux de fabrication, de transformation ou de maintenance industrielle, ce gant offre une protection thermique optimale dans des environnements à haute température. Son design ergonomique et ses performances exceptionnelles en font un choix incontournable pour les professionnels soucieux de leur sécurité.
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Taille10
Revêtement des gantssans
Niveau de performance thermique (EN 407)x1xxxx
Résistance à la chaleur des contacts (EN 407)100 °C
Matière principalepolyamide
Niveau de résistance à la coupureb
Matière100% polyamide texturé
Couleurblanc
47,10 HT
/ 10 paires
56,52 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Taille

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.