Tegera
Se protéger les mains : un geste essentiel dans les environnements de travail où chaque tâche peut exposer à des risques (coupures, produits chimiques, chaleur, froid, frottements…). Avec ses gants Tegera, le groupe suédois Ejendals a choisi d’aller au-delà de la simple protection. Pensés pour la réalité du terrain, ses Équipements de Protection Individuelle (EPI) allient technologie de pointe, design ergonomique et matériaux durables. Découvrez la gamme de gants Tegera disponible sur Rubix et choisissez la référence parfaitement adaptée à vos besoins.
Une gamme complète pour tous les usages professionnels
Tegera couvre l’ensemble des besoins métiers en matière de protection des mains :
- Gants et manchettes anticoupure : conçus avec les dernières technologies du groupe Ejendals, ces gants intègrent des matériaux offrant un haut niveau de résistance à la coupure (niveaux B, C, D, E, F voire davantage selon les modèles), tout en conservant une bonne dextérité.
On retrouve le CRF®, un mélange de fibre spéciales résistantes aux coupures (le CRF® Omni étant l’un des plus fins au monde), le Kevlar® qui résiste à la chaleur en plus de la coupure et le Dyneema®, une fibre écoresponsable performante. Ils sont largement utilisés dans les secteurs de la métallurgie, de la mécanique ou du travail du verre.
- Gants de manutention générale : cette gamme comprend les modèles Tegera PRO développés par et pour les professionnels. Ils sont polyvalents, confortables et respirants, souvent tricotés en polyester ou nylon, avec une enduction nitrile ou polyuréthane sur la paume.
Ils sont conçus pour les tâches courantes (montage, assemblage, maintenance, manutention...). Les modèles Infinity sont particulièrement adaptés aux travaux fins et répétitifs grâce à leur conception ergonomique. - Gants de manipulation fine : idéals quand les risques sont minimes (assemblage léger, contrôle qualité, travaux de précision, etc.), ces gants en textile sont doux pour la peau et protègent les mains contre l’abrasion et les salissures.
- Gants de protection chimiques : pour la manipulation de substances agressives (solvants, hydrocarbures, produits acides ou alcalins), Tegera propose des gants longs en nitrile, néoprène ou latex, testés selon la norme EN 374. Certains modèles comme le Chemforce 71000 sont également certifiés pour le contact alimentaire.
- Gants thermiques et gants anti-froid : ces gants Tegera conçus pour les environnements à basse température (entrepôts frigorifiques, chantiers en hiver, transport alimentaire) sont munis d’une doublure polaire, Thinsulate® ou autres isolants thermiques, et répondent aux exigences de la norme EN 511.
D’autres modèles sont certifiés EN 407 pour l’isolation à la chaleur de contact et conviennent aux opérations de soudage ou de fonderie. - Gants soudeurs : ces modèles sont destinés aux professionnels du métal : chaudronniers, soudeurs, ferronniers, etc. Ils sont résistants à la chaleur, à la flamme et aux étincelles générées pendant le soudage. La gamme Welding présente une meilleure sensibilité au bout des doigts pour souder facilement, même au TIG.
- Gants jetables : Tegera propose également des gants nitrile à usage unique, sans poudre, pour les usages temporaires ou les contraintes d’hygiène strictes. Ce type de gant convient notamment aux métiers de l’agroalimentaire, du médical ou de l’entretien léger.
Des gants performants et certifiés
Les gants Tegera se caractérisent par leur haut niveau de technicité. Chaque paire est développée à partir de matériaux soigneusement sélectionnés : fibres synthétiques haute ténacité, cuir pleine fleur ou croûte, enduction nitrile, polyuréthane, mousse nitrile...
Les modèles techniques affichent des performances clairement identifiées selon les normes européennes :
- EN ISO 21420 : norme générale pour les gants de protection (ergonomie, innocuité, marquage, informations fournies par le fabricant).
- EN 388 : protection contre les risques mécaniques (abrasion, coupure, déchirure, perforation, et éventuellement coupure ISO avec indice A à F).
- EN 407 : protection contre les risques thermiques (chaleur de contact, chaleur convective, rayonnement, projections de métal fondu).
- EN 511 : protection contre le froid (froid convectif, froid de contact, étanchéité à l’eau).
- EN ISO 374-1 : protection contre les produits chimiques et micro-organismes (perméation et dégradation par substances chimiques, avec lettres de code des produits testés).
- EN ISO 374-5 : protection spécifique contre les bactéries, champignons et virus.
- EN 12477 : exigences spécifiques aux gants de soudage (TIG/MIG).
- EN 10819 : protection contre les vibrations.
- EN ISO 11393-4 : protection spécifique contre les coupures causées par une lame de tronçonneuse.
- IEC 61340 : protection contre les décharges électrostatiques (ESD).
Bon à savoir : chaque gant de protection doit être marqué CE conformément au règlement (UE) 2016/425.
Les avantages de Tegera pour les professionnels
Tegera s’est imposée comme une référence majeure de la protection des mains dans les environnements professionnels grâce à plusieurs caractéristiques :
- Ergonomie avancée : conception main gauche/main droite différenciée, coupe ajustée, tricot sans couture et matériaux souples limitent la fatigue musculaire et améliorent la précision des gestes.
- Confort renforcé : de nombreux modèles bénéficient de certifications dermatologiques (Oeko-Tex®, Derma-Test), garantissant l’absence de substances irritantes. Les gants Infinity, notamment, assurent un port prolongé sans inconfort.
- Robustesse et durabilité : les matériaux utilisés (fibres techniques, cuir sélectionné, enduction résistante) prolongent la durée de vie des produits, même en utilisation intensive.
- Conformité stricte aux normes européennes : Tous les gants de travail sont testés et certifiés selon les standards en vigueur, ce qui garantit une sécurité adaptée aux exigences réglementaires en milieu industriel.
- Adaptabilité aux différents métiers : l’offre Tegera couvre l’ensemble des secteurs d’activité (industrie lourde, maintenance, construction, agroalimentaire, logistique, chimie, etc.). Elle permet ainsi d’équiper l’ensemble de vos collaborateurs en répondant aux besoins spécifiques de chaque poste.
Vous l’aurez compris : grâce à la marque de gants Tegera Ejendals, Rubix met à disposition des professionnels une gamme de gants de protection complète, fiable et performante. L’objectif ? Associer sécurité, confort de port et efficacité au quotidien… et cela, quelles que soient les contraintes du poste ou de l’environnement de travail.
134 produit(s) avec 560 référence(s) :
Gants et manchettes anti coupures Tegera 8807-9, Taille : 09 | Matière principale : Nitrile | Niveau de résistance à la coupure : D
- tegera :8807-9
- rubix :C312-6138332
- ean :7340118319681
- En stock, expédié sous 24/48h
- Type:gants
- Taille:9
- Niveau de résistance à la coupure:d
Gants et manchettes anti coupures Tegera 430-9, Taille : 09 | Matière principale : Polyester | Niveau de résistance à la coupure : B
- tegera :430-9
- rubix :C312-6117388
- ean :7392626073203
- En stock, expédié sous 24/48h
- Type:gants
- Taille:9
- Niveau de résistance à la coupure:b
Gants et manchettes anti coupures Tegera 8805-9, Taille : 09 | Matière principale : Nylon | Niveau de résistance à la coupure : B
- tegera :8805-9
- rubix :C312-6143667
- ean :7340118319353
- En stock, expédié sous 24/48h
- Type:gants
- Taille:9
- Niveau de résistance à la coupure:b
Gants à usage unique Tegera 849-10, Taille : 10 | Matière principale : Nitrile
- tegera :849-10
- rubix :C312-6093444
- ean :7392626057098
- En stock, expédié sous 24/48h
- Taille:10
- Longueur:240 mm
- Couleur:noir
Gant soudeur Tegera 126A-9, Taille : 09 | Matière principale : Cuir | Niveau de performance thermique (EN 407) : 412X4X
- tegera :126A-9
- rubix :C312-6127593
- fabricant :126A-9
- ean :7340118312330
- En stock, expédié sous 24/48h
- Taille:9
- Niveau de performance thermique (EN 407):412x4x
- Matière principale:cuir
Gant résistant aux produits chimiques Tegera 7361-9, Taille : 09 | Longueur : 340 mm | Valeur de protection chimique : AJKMNOPT
- tegera :7361-9
- rubix :C312-6194180
- ean :7340118325323
- En stock, expédié sous 24/48h
- Taille:9
- Longueur:340 mm
- Valeur de protection chimique:ajkmnopt
Gants et manchettes anti coupures Tegera 8815-9, Taille : 09 | Matière principale : Nylon | Niveau de résistance à la coupure : F
- tegera :8815-9
- rubix :C312-6185932
- ean :7340118371238
- En stock, expédié sous 24/48h
- Type:gants
- Taille:9
- Niveau de résistance à la coupure:f
Gants et manchettes anti coupures Tegera 909-7, Taille : 07 | Matière principale : Polyéthylène | Niveau de résistance à la coupure : B
- tegera :909-7
- rubix :C312-6131268
- fabricant :909-7
- ean :7340118300344
- En stock, expédié sous 24/48h
- Type:gants
- Taille:7
- Niveau de résistance à la coupure:b
Gants et manchettes anti coupures Tegera 74-9, Taille : 09 | Matière principale : Para-Aramid | Niveau de résistance à la coupure : B
- tegera :74-9
- rubix :C312-6185956
- ean :7340118348773
- En stock, expédié sous 24/48h
- Type:manchette
- Taille:9
- Niveau de résistance à la coupure:b
Gant résistant aux produits chimiques Tegera 7363-9, Taille : 09 | Longueur : 340 mm | Valeur de protection chimique : AJKMNOPT
- tegera :7363-9
- rubix :C312-6189104
- ean :7340118326511
- En stock, expédié sous 24/48h
- Taille:9
- Longueur:340 mm
- Valeur de protection chimique:ajkmnopt
Gants et manchettes anti coupures Tegera 8812-10, Taille : 10 | Matière principale : Nylon | Niveau de résistance à la coupure : D
- tegera :8812-10
- rubix :C312-6162569
- ean :7340118321721
- En stock, expédié sous 24/48h
- Type:gants
- Taille:10
- Niveau de résistance à la coupure:d
Gant manutention générale Tegera 868-8, Taille : 08 | Matière principale : Polyester | Niveau de résistance à l'abrasion : 3
- tegera :868-8
- rubix :C312-6119363
- ean :7392626072855
- En stock, expédié sous 24/48h
- Taille:8
- Revêtement des gants:polyuréthane
- Niveau de résistance à l'abrasion:3
Gant soudeur Tegera 132A-10, Taille : 10 | Matière principale : Cuir | Niveau de performance thermique (EN 407) : 41324X
- tegera :132A-10
- rubix :C312-6161944
- fabricant :132A-10
- ean :7340118312040
- En stock, expédié sous 24/48h
- Taille:10
- Niveau de performance thermique (EN 407):41324x
- Matière principale:cuir
Gants et manchettes anti coupures Tegera 73-9, Taille : 09 | Matière principale : Polyester | Niveau de résistance à la coupure : F
- tegera :73-9
- rubix :C312-6185941
- ean :7340118341149
- En stock, expédié sous 24/48h
- Type:manchette
- Taille:9
- Niveau de résistance à la coupure:f
Gant soudeur Tegera 19-10, Taille : 10 | Matière principale : Cuir | Niveau de performance thermique (EN 407) : 41324X
- tegera :19-10
- rubix :C312-6064255
- fabricant :19-10
- ean :7392626001992
- En stock, expédié sous 24/48h
- Taille:10
- Niveau de performance thermique (EN 407):41324x
- Matière principale:cuir
Gants et manchettes anti coupures Tegera 72-9, Taille : 09 | Matière principale : Polyester | Niveau de résistance à la coupure : D
- tegera :72-9
- rubix :C312-6185944
- ean :7340118341170
- En stock, expédié sous 24/48h
- Type:manchette
- Taille:9
- Niveau de résistance à la coupure:d
Gant manutention générale Tegera 8806-9, Taille : 09 | Matière principale : Nitrile | Niveau de résistance à l'abrasion : 4
- tegera :8806-9
- rubix :C312-6162552
- ean :7340118319520
- En stock, expédié sous 24/48h
- Taille:9
- Revêtement des gants:nitrile
- Niveau de résistance à l'abrasion:4
Gant anti-froid Tegera 517-10, Taille : 10 | Matière principale : Polyester | Niveau de résistance au froid (EN 511) : 111
- tegera :517-10
- rubix :C312-6128667
- ean :7392626070707
- En stock, expédié sous 24/48h
- Taille:10
- Niveau de résistance au froid (EN 511):111
- Matière principale:polyester
Gant anti-froid Tegera 682A-10, Taille : 10 | Matière principale : Latex | Niveau de résistance au froid (EN 511) : 02X
- tegera :682A-10
- rubix :C312-6162275
- fabricant :682A-10
- ean :7340118316437
- En stock, expédié sous 24/48h
- Taille:10
- Niveau de résistance au froid (EN 511):02x
- Matière principale:latex
Gant manutention générale Tegera 465A-9, Taille : 09 | Matière principale : Polyuréthane | Niveau de résistance à l'abrasion : 4
- tegera :465A-9
- rubix :C312-6212023
- ean :7340118429335
- En stock, expédié sous 24/48h
- Taille:9
- Revêtement des gants:polyuréthane
- Niveau de résistance à l'abrasion:4
Gant manutention générale Tegera 321-10, Taille : 10 | Matière principale : Polyester | Niveau de résistance à l'abrasion : 2
- tegera :321-10
- rubix :C312-6121892
- ean :7392626056169
- En stock, expédié sous 24/48h
- Taille:10
- Revêtement des gants:sans
- Niveau de résistance à l'abrasion:2
Gant résistant aux produits chimiques Tegera 71000-9, Taille : 09 | Longueur : 320 mm | Valeur de protection chimique : JKL
- tegera :71000-9
- rubix :C312-6162293
- fabricant :71000-9
- ean :7340118314266
- En stock, expédié sous 24/48h
- Taille:9
- Longueur:320 mm
- Valeur de protection chimique:jkl
Gant manutention générale Tegera 311-9, Taille : 09 | Matière principale : Nylon | Niveau de résistance à l'abrasion : 1
- tegera :311-9
- rubix :C312-6143302
- ean :7392626068360
- En stock, expédié sous 24/48h
- Taille:9
- Revêtement des gants:sans
- Niveau de résistance à l'abrasion:1
Gant anti-chaleur Tegera 484-10, Taille : 10 | Matière principale : Coton | Niveau de performance thermique (EN 407) : X2XXXX
- tegera :484-10
- rubix :C312-6080207
- ean :7392626005006
- En stock, expédié sous 24/48h
- Taille:10
- Revêtement des gants:nitrile
- Longueur:350 mm