Gant anti-chaleur Ansell 42-474-10, Taille : 10 | Matière principale : Coton | Niveau de performance thermique (EN 407) : X2XXXX

Gant ActivArmr 42-474

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Ansell :42-474-10
Rubix :9804-6000817
Fabricant :42474100
EAN :0076490498092
GANT CRUSADER FLEX 42474 T10 330MM NITRILE CRISPIN UE12
brand logo
brand logo

Résumé technique

Taille10
Revêtement des gantsnitrile
Longueur330 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : GANT CRUSADER FLEX 42474 T10 330MM NITRILE CRISPIN UE12


Le gant anti-chaleur ActivArmr® 42-474 est spécialement conçu pour offrir une protection optimale lors de la manipulation d'objets pouvant atteindre des températures élevées. Sa résistance à la chaleur, à la coupure et à l'abrasion en fait un choix idéal pour les environnements industriels exigeants.

Caractéristiques:
Ce gant est conçu en deux parties, sans couture extérieure pour plus de flexibilité. Doté d'une doublure isolante en feutre non tissé, il est très confortable et absorbe efficacement la sueur. Avec une barrière thermique sur toute sa longueur, il permet une manipulation sûre d'objets secs jusqu'à 250 °C. L'enduction nitrile collée assure une excellente préhension sur les surfaces sèches ou huileuses.

Spécifications:
- Conçu pour une manipulation d'objets jusqu'à 250 °C.
- Construction en deux parties sans coutures.
- Enduction nitrile collée résistante aux accrocs, à la perforation, à l'abrasion et à la coupure.
- Doublure en feutre non tissé absorbant la transpiration.
- Support polyester non tissé.
- Manchette crispin.
- Tailles disponibles : 8, 9 et 10.
- Conditionnement : 12 paires par sac, 6 sacs par carton.
- Ancienne dénomination : Crusader Flex 42474.

Normes:
Le gant ActivArmr® 42-474 de Ansell est un EPI de catégorie III certifié CE selon le règlement (UE) 2016/425. Il répond aux normes EN ISO 21420:2020, EN 388:2016 (2241B) et EN 407 (X2XXXX), garantissant sa qualité et sa conformité aux standards de sécurité industriels.

Informations sur la marque:
Ansell est une entreprise mondiale spécialisée dans la fabrication de solutions de protection, notamment des gants, vêtements et équipements de sécurité pour divers secteurs, comme la santé, l'industrie et la sécurité au travail. Fondée en 1893, elle se distingue par son innovation et son engagement envers la protection des travailleurs avec plus de 450 brevets déposés.

Points forts

- Manipulation sans risques des objets jusqu’à 250 °C.
- Protection contre les blessures mineures grâce à sa grande résistance à la coupure et à l'abrasion.
- Préhension améliorée sur diverses surfaces grâce à l’enduction nitrile.
- Confort optimal grâce à sa doublure absorbante en feutre non tissé.

Applications

Le gant anti-chaleur ActivArmr® 42-474 de Ansell est idéal pour une variété d'applications, notamment le démoulage de pneus, de courroies et de profilés en caoutchouc, la manipulation de pièces coulées et de plaques de bois chaudes, le travail avec du verre chaud, ainsi que le retrait de produits stérilisés d'autoclaves.
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Taille10
Revêtement des gantsnitrile
Longueur330 mm
Niveau de performance thermique (EN 407)x2xxxx
Résistance à la chaleur des contacts (EN 407)250 °C
Matière principalecoton
Niveau de résistance à la coupureb
Matièrecoton:polyester non tissé: polyester
Couleurgris
251,28 € HT
/ 12 paires
301,54 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Taille

Matière principale

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.