Gant anti-chaleur Lebon BC/DJ/MB15-10, Taille : 10 | Matière principale : Coton | Niveau de performance thermique (EN 407) : X2XXXX
Gant LEBON BC/DJ/MB15
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Lebon :BC/DJ/MB15-10
Rubix :7520-6067151

Documents
Détails articles : GANT BOUCLETTE COTON LOURDE T10 DOUBLE JERSEY MANCH.15CM UE6
Ce gant LEBON BC/DJ/MB15 est un équipement de protection individuelle essentiel pour les travailleurs exposés à des risques de chaleur. Il allie résistance et confort pour permettre aux professionnels de travailler dans les meilleures conditions.
Caractéristiques:
Ce gant anti-chaleur est en bouclette lourde 100% coton et est doublé en jersey 100% coton. La manchette de 15 cm est en bouclette lourde 100% coton. Il assure une protection contre la chaleur jusqu’à 250°C.
Spécifications:
- Matériaux : bouclette lourde 100% coton et jersey 100% coton
- Couleur : blanc
- Longueur manchette : 15 cm
- Résistance à l’abrasion : 1/4
- Résistance à la coupure par tranchage : 2/5
- Resistance à la déchirure : 3/4
- Resistance à la perforation : 1/4
- Chaleur de contact : 2/4
Normes:
Ce gant est conforme aux normes EN ISO 21420 et EN 388, garantissant une protection de qualité supérieure contre les risques de coupure. Il est conforme à la norme EN 407 pour la protection contre la chaleur de contact.
Informations sur la marque:
Lebon est une entreprise française fondée en 1973, spécialisée dans la fabrication d’équipements de protection individuelle (EPI), notamment des gants de protection. Depuis ses débuts, Lebon a su innover en proposant des solutions performantes, comme la technologie Clean PU® qui permet de produire des gants tout en réduisant la pollution de l’eau. Leurs produits sont conçus pour offrir un haut niveau de sécurité, tout en s'adaptant aux besoins des clients dans des secteurs variés tels que l'industrie, la construction et le soudage. L’entreprise met un point d'honneur à maîtriser l'ensemble de la chaîne de production, de la conception à la livraison, grâce à ses quatre unités de production et une équipe dédiée à la recherche et au développement. Avec plus de 17 millions de paires de gants vendues chaque année, Lebon s'engage à garantir la sécurité des travailleurs tout en adoptant une démarche de développement durable.
Caractéristiques:
Ce gant anti-chaleur est en bouclette lourde 100% coton et est doublé en jersey 100% coton. La manchette de 15 cm est en bouclette lourde 100% coton. Il assure une protection contre la chaleur jusqu’à 250°C.
Spécifications:
- Matériaux : bouclette lourde 100% coton et jersey 100% coton
- Couleur : blanc
- Longueur manchette : 15 cm
- Résistance à l’abrasion : 1/4
- Résistance à la coupure par tranchage : 2/5
- Resistance à la déchirure : 3/4
- Resistance à la perforation : 1/4
- Chaleur de contact : 2/4
Normes:
Ce gant est conforme aux normes EN ISO 21420 et EN 388, garantissant une protection de qualité supérieure contre les risques de coupure. Il est conforme à la norme EN 407 pour la protection contre la chaleur de contact.
Informations sur la marque:
Lebon est une entreprise française fondée en 1973, spécialisée dans la fabrication d’équipements de protection individuelle (EPI), notamment des gants de protection. Depuis ses débuts, Lebon a su innover en proposant des solutions performantes, comme la technologie Clean PU® qui permet de produire des gants tout en réduisant la pollution de l’eau. Leurs produits sont conçus pour offrir un haut niveau de sécurité, tout en s'adaptant aux besoins des clients dans des secteurs variés tels que l'industrie, la construction et le soudage. L’entreprise met un point d'honneur à maîtriser l'ensemble de la chaîne de production, de la conception à la livraison, grâce à ses quatre unités de production et une équipe dédiée à la recherche et au développement. Avec plus de 17 millions de paires de gants vendues chaque année, Lebon s'engage à garantir la sécurité des travailleurs tout en adoptant une démarche de développement durable.
Points forts
- Résistance à la coupure, l’abrasion, la déchirure et la chaleur
- Confortable grâce à sa doublure en coton
- Bonne protection de l’avant-bras
- Confortable grâce à sa doublure en coton
- Bonne protection de l’avant-bras
Applications
Ce gant anti-chaleur est utilisé dans les secteurs de l’automobile, le caoutchouc, les métaux et le verre. Il est particulièrement recommandé pour la production et la sous-traitance automobile, l’industrie métallurgique et de transformation des métaux, la fabrication et la transformation du caoutchouc et la fabrication et la transformation du verre.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 10 |
|---|---|
| Revêtement des gants | sans |
| Longueur | 150 mm |
| Niveau de performance thermique (EN 407) | x2xxxx |
| Résistance à la chaleur des contacts (EN 407) | 250 °C |
| Matière principale | coton |
| Niveau de résistance à la coupure | 2 |
| Matière | bouclette lourde 100% coton, jersey 100% coton |
| Couleur | beige |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,90 € HT
/ 6 paires
37,08 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h