EDC Protection
Filtres
Catégories
protection du corps (151)
protection des mains (17)
protection du visage et des yeux (5)
protection auditive (1)
1Marque
edc protection
(174)
65 produit(s) avec 174 référence(s) :
Gant anti-chaleur EDC Protection E4501104, Taille : 10 | Matière principale : Para-Aramid | Niveau de performance thermique (EN 407) : 4343XX
- edc protection :E4501104
- rubix :3768-6143358
- En stock, expédié sous 24/48h
- Taille:10
- Revêtement des gants:sans
- Longueur:400 mm
106,13 € HT
/ paire
Manchon aluminisé et protection du cou EDC Protection E4700004, Hauteur : 40 cm | Matière principale : Para-Aramid
- edc protection :E4700004
- rubix :3768-6023148
- En stock, expédié sous 24/48h
- Hauteur:40 cm
- Matière principale:para-aramid
59,92 € HT
/ paire
Cagoule anti-feu EDC Protection E5286100, Taille : Taille unique | Couleur : Blanc | Matière principale : Aramide
- edc protection :E5286100
- rubix :3768-6028339
- En stock, expédié sous 24/48h
- Couleur:blanc
- Taille:taille unique
- Matière principale:aramide
66,87 € HT
/ unité
Guêtre aluminisé EDC Protection E6100000, Hauteur : 36 cm | Matière principale : Para-Aramid
- edc protection :E6100000
- rubix :3768-6103865
- En stock, expédié sous 24/48h
- Matière principale:para-aramid
245,73 € HT
/ paire
Manchette soudeur EDC Protection E4754004, Couleur : Marron | Taille : Taille unique | Matière principale : Cuir
- edc protection :E4754004
- rubix :3768-6169090
- En stock, expédié sous 24/48h
- Couleur:marron
- Taille:taille unique
- Matière principale:cuir
44,26 € HT
/ paire
Tablier soudeur EDC Protection E2600003, Couleur : Argent | Matière principale : Para-Aramid
- edc protection :E2600003
- rubix :3768-6103866
- En stock, expédié sous 24/48h
- Couleur:argent
- Matière principale:para-aramid
166,74 € HT
/ unité
Veste soudeur EDC Protection E2251100XL, Taille : XL | Couleur : Orange | Matière principale : Cuir
- edc protection :E2251100XL
- rubix :3768-6065405
- En stock, expédié sous 24/48h
- Couleur:orange
- Taille:xl
- Matière principale:cuir
241,99 € HT
/ unité
Gant anti-chaleur EDC Protection E4582104, Taille : 10 | Matière principale : Kermel | Niveau de performance thermique (EN 407) : 4343XX
- edc protection :E4582104
- rubix :3768-6065394
- En stock, expédié sous 24/48h
- Taille:10
- Revêtement des gants:sans
- Longueur:400 mm
118,91 € HT
/ paire
Cagoule anti-feu EDC Protection E5260102, Taille : Taille unique | Couleur : Noir | Matière principale : Nomex
- edc protection :E5260102
- rubix :3768-6065398
- En stock, expédié sous 24/48h
- Couleur:noir
- Taille:taille unique
- Matière principale:nomex
38,36 € HT
/ unité
Gant anti-chaleur EDC Protection E4554804, Taille : 10 | Matière principale : Cuir | Niveau de performance thermique (EN 407) : 2
- edc protection :E4554804
- rubix :3768-6214631
- En stock, expédié sous 24/48h
- Taille:10
- Revêtement des gants:cuir
- Longueur:400 mm
80,30 € HT
/ paire
Cagoule aluminisé EDC Protection E5110100, Matière principale : Kevlar
- edc protection :E5110100
- rubix :3768-6035027
- En stock, expédié sous 24/48h
- Matière principale:kevlar
676,43 € HT
/ unité
Accessoires pour casques antibruit EDC Protection E9100000
- edc protection :E9100000
- rubix :3768-6028340
- En stock, expédié sous 24/48h
- Type:arceau
36,66 € HT
/ unité
Écran facial - Pièce détachée EDC Protection E9211112
- edc protection :E9211112
- rubix :3768-6025892
- fabricant :E9211112
- En stock, expédié sous 24/48h
- Type:visière
- Revêtement des verres:anti-rayures
158,82 € HT
/ unité
Cagoule anti-feu EDC Protection E5286110, Taille : Taille unique | Couleur : Blanc | Matière principale : Nomex
- edc protection :E5286110
- rubix :3768-6077046
- En stock, expédié sous 24/48h
- Couleur:blanc
- Taille:taille unique
- Matière principale:nomex
74,56 € HT
/ unité
Gant anti-chaleur EDC Protection E4554824B-G, Taille : 10 | Matière principale : Cuir | Niveau de performance thermique (EN 407) : 42X4XX
- edc protection :E4554824B-G
- rubix :3768-6139936
- En stock, expédié sous 24/48h
- Taille:10
- Revêtement des gants:sans
- Longueur:400 mm
92,35 € HT
/ unité
Écran de protection EDC Protection E9211402, Longueur : 50 cm | Largeur : 25 cm
- edc protection :E9211402
- rubix :3768-6028341
- En stock, expédié sous 24/48h
- Longueur:50 cm
- Largeur:25 cm
- Matière:polycarbonate
32,18 € HT
/ unité
Cagoule anti-feu EDC Protection E5286120, Taille : Taille unique | Couleur : Blanc | Matière principale : Aramide
- edc protection :E5286120
- rubix :3768-6077047
- En stock, expédié sous 24/48h
- Couleur:blanc
- Taille:taille unique
- Matière principale:aramide
68,13 € HT
/ unité
Moufle anti-chaleur EDC Protection E4002-103, Taille : 03 | Matière principale : Para-Aramid | Longueur : 300 mm
- edc protection :E4002-103
- rubix :3768-6169022
- En stock, expédié sous 24/48h
- Taille:3
- Longueur:300 mm
- Niveau de performance thermique (EN 407):4444xx
79,79 € HT
/ paire
Vêtements spéciaux EDC Protection E2490108XXL, Taille : 2XL
- edc protection :E2490108XXL
- rubix :3768-6065413
- En stock, expédié sous 24/48h
- Taille:2xl
- Matière principale:chlorure de polyvinyle (pvc)
- Type:combinaison de ponçage
272,19 € HT
/ unité
Écran facial - Pièce détachée EDC Protection E9211-102
- edc protection :E9211-102
- rubix :3768-6025533
- fabricant :E9211-102
- En stock, expédié sous 24/48h
- Type:visière
- Revêtement des verres:anti-rayures
159,71 € HT
/ unité
Veste soudeur EDC Protection E2251-100 XS, Taille : XS | Couleur : Marron | Matière principale : Cuir
- edc protection :E2251-100 XS
- rubix :3768-6094003
- En stock, expédié sous 24/48h
- Couleur:marron
- Taille:xs
- Matière principale:cuir
254,65 € HT
/ unité
Cagoule anti-feu EDC Protection E5260-120, Taille : Taille unique | Couleur : Noir | Matière principale : Coton
- edc protection :E5260-120
- rubix :3768-6205970
- Livraison habituellement sous (18) jours
- Couleur:noir
- Taille:taille unique
- Matière principale:coton
36,83 € HT
/ unité
Écran facial - Pièce détachée EDC Protection E9211402CAG
- edc protection :E9211402CAG
- rubix :3768-6150686
- Livraison habituellement sous (24) jours
- Type:ecran polycarbonate incolore 300x500 mm ep 1mm avec 14pre
- Revêtement des verres:anti-rayures
53,78 € HT
/ unité
Manteau aluminisé EDC Protection E2118004VS-L, Taille : L | Longueur : 140 cm
- edc protection :E2118004VS-L
- rubix :3768-6160315
- Livraison habituellement sous (24) jours
- Taille:l
622,18 € HT
/ unité
24 éléments sur 65
























