Gant anti-chaleur Guide 3553-10, Taille : 10 | Matière principale : Coton | Niveau de performance thermique (EN 407) : X2XXXX
Gant 3553
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Guide :3553-10
Rubix :V762-6241050
Fabricant :223590442
EAN :7325930082975

Résumé technique
| Taille | 10 |
|---|---|
| Revêtement des gants | nitrile |
| Niveau de performance thermique (EN 407) | x2xxxx |
Documents
Détails articles : GANT CHALEUR NIV2 T10 EN 407:2004 X2XXXX
Gant de manutention réduisant la consommation d'eau et réduisant l'émission de CO2 durant la production. Fibre textile à base d'amidon et d'un mélange glycerol/glycose issus de la betterave. Fonction tactile. Enduction mousse de nitrile. Chaleur niveau 1. Jauge 15. Traitement Sanitized. Taille 5-12
Points forts
Souple, picot nitrile
Informations techniques
Attributs
| Taille | 10 |
|---|---|
| Revêtement des gants | nitrile |
| Niveau de performance thermique (EN 407) | x2xxxx |
| Résistance à la chaleur des contacts (EN 407) | 250 °C |
| Matière principale | coton |
| Matière | coton, picots nitrile |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
78,48 € HT
/ 6 paires
94,18 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h