Gant anti-chaleur Procoves 992L1013AC, Taille : 10 | Matière principale : Para-Aramid | Niveau de performance thermique (EN 407) : 4242XX
Gant Hotmax carbone GM II 13
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Procoves :992L1013AC
Rubix :9804-6005443
Fabricant :992L1013AC
EAN :3526170009690

Documents
Détails articles : GANT TRICOT HOTMAX CARBONEGM T10 CARBONE KEVLAR MCH.130MM UE10
Gant tricot sans couture ambidextre sur gant Kevlar/carbone,sous gant 100 % laine.
Applications
Manutention de pièces coupantes et chaudes jusqu'à 250°C.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 10 |
|---|---|
| Revêtement des gants | sans |
| Longueur | 130 mm |
| Niveau de performance thermique (EN 407) | 4242xx |
| Résistance à la chaleur des contacts (EN 407) | 250 °C |
| Matière principale | para-aramid |
| Niveau de résistance à la coupure | 5 |
| Matière | kevlar / laine / para aramide |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
316,70 € HT
/ 5 paires
380,04 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h