Electrode - Métaux d'apports

L'électrode de soudage, aussi appelée baguette enrobée, est utilisée en soudage à l'arc pour assurer la fusion et l'assemblage de deux pièces métalliques. Reliée au poste à souder, elle fond progressivement pendant l'opération tout en apportant le métal nécessaire à la formation du cordon. RUBIX propose une large gamme de métaux d'apport, adaptée à chaque type de matériau et de configuration de soudage.

Comment fonctionne une électrode de soudage ?

L'amorçage de l'arc électrique se fait par contact bref entre l'électrode et la pièce, avant d'être maintenu à une distance constante pendant toute la durée du cordon. Un amorçage mal maîtrisé colle souvent l'électrode à la pièce, un incident fréquent chez les soudeurs débutants qui s'améliore avec l'entraînement.

L'enrobage qui recouvre l'âme métallique de l'électrode fond en même temps que celle-ci, produisant un gaz protecteur et un laitier qui isole le bain de fusion de l'air ambiant. La composition de l'enrobage varie selon le type d'électrode et influence directement la stabilité de l'arc pendant le soudage. Ce laitier, une fois refroidi, se détache plus ou moins facilement selon le type d'enrobage, et doit être retiré avant tout contrôle visuel de la soudure.

Quel type d'électrode de soudage choisir ?

Les électrodes rutiles restent les plus utilisées en soudage courant : faciles à amorcer, elles conviennent à de nombreuses positions de soudage et produisent un cordon plat et régulier, apprécié pour son bel aspect esthétique. Les électrodes basiques, plus techniques, offrent une meilleure résistance mécanique et limitent les risques de fissuration à froid, un critère important sur les assemblages soumis à de fortes contraintes. Elles restent toutefois plus exigeantes à mettre en œuvre.

Le type d'électrode dépend aussi du métal à souder. Les électrodes acier conviennent aux assemblages courants, les électrodes inox préservent la soudabilité et la résistance à la corrosion sur les aciers inoxydables, tandis que les électrodes fonte permettent de réparer des pièces en fonte sans fissuration excessive. Des électrodes spéciales existent également pour le rechargement dur, destiné à restaurer des pièces usées avant remise en service.

Diamètre, longueur et épaisseur : bien dimensionner son électrode

Le diamètre de l'électrode doit correspondre à l'épaisseur des pièces à assembler : un diamètre trop important sur une tôle fine risque de la percer, tandis qu'un diamètre trop faible sur une pièce épaisse ralentit inutilement le travail. La longueur de la baguette influence l'autonomie de soudage avant changement d'électrode, un critère à prendre en compte sur les cordons longs.

Les électrodes sont généralement conditionnées en étui ou en blister, indiqué sur l'emballage avec le poids et le diamètre de chaque référence. Ce conditionnement en blister facilite le stockage sur un poste de travail mobile, tandis que les étuis en carton, plus volumineux, peuvent s'avérer plus avantageux selon les quantités achetées.

Les marques d'électrodes de soudage chez RUBIX
  • Saf-Fro, marque du groupe Lincoln Electric, propose une large gamme d'électrodes rutiles et basiques couvrant l'acier, l'inox et la fonte.
  • Böhler Welding conçoit ses électrodes de la gamme FOX, pensées pour offrir une bonne soudabilité sur les aciers structurels exigeant des cordons de haute qualité.
  • Spartex propose une gamme complète d'électrodes, avec des références couvrant l'acier universel, l'inox et la réparation haute sécurité.
  • Lincoln Electric, groupe américain historique du soudage, complète l'offre avec sa gamme premium Excalibur, reconnue sur le marché industriel mondial.
  • Abicor Binzel est reconnu pour son expertise sur les torches de soudage TIG et MIG/MAG, ainsi que sur les consommables associés à ces procédés.

Le marché des électrodes de soudage comprend d'autres fabricants reconnus comme GYS ou Selectarc, dont certaines références équipent également des postes de soudage grand public et professionnels. GYS reste notamment connu pour ses postes à souder compacts, souvent associés à ses propres gammes d'électrodes rutiles.

Normes applicables
  • Norme ISO 2560:2020 : norme des électrodes enrobées pour le soudage manuel à l'arc des aciers non alliés et à grains fins, la référence pour les usages courants.
  • Norme ISO 3581:2023 : encadre les électrodes enrobées pour le soudage des aciers inoxydables et résistants à la chaleur.
  • AWS A5.1 / A5.4 : spécifications américaines également utilisées pour la classification des électrodes enrobées pour aciers carbone et inoxydables, souvent mentionnées en parallèle sur les fiches techniques des fabricants.
FAQ - Électrode de soudage Comment conserver ses électrodes de soudage ?

Stockez vos électrodes à l'abri de l'humidité, dans leur emballage d'origine ou dans une étuve dédiée pour les électrodes basiques, particulièrement sensibles à la reprise d'humidité. Une électrode humide peut provoquer des porosités dans le cordon et fragilise l'assemblage final.

Peut-on utiliser une électrode inox pour souder de l'acier ordinaire ?

Techniquement possible dans certains cas de dépannage, cette pratique reste déconseillée pour un usage courant : la composition de l'électrode inox n'est pas optimisée pour l'acier standard et peut fragiliser la soudure. Privilégiez toujours une électrode adaptée à la nature exacte des pièces à assembler.

Trouvez l'électrode de soudage adaptée à votre poste

Le choix d'une électrode dépend du métal à assembler, de l'épaisseur des pièces et de la position de soudage à réaliser. Découvrez également nos gammes de métal d'apport fil MIG/MAG, de métal d'apport fil TIG et de métal d'apport flamme pour couvrir l'ensemble de vos procédés de soudage. Contactez une agence RUBIX pour un conseil personnalisé adapté à votre poste de travail.

Filtres
Catégories
  • electrode - métaux d'apports (140)
  • Marque
  • abicor binzel
    (1)
  • böhler welding by voestalpine
    (21)
  • esab
    (6)
  • lincoln electric
    (20)
  • oerlikon
    (3)
  • oerlikon welding
    (1)
  • saf-fro
    (53)
  • 78 produit(s) avec 140 référence(s) :

    Pertinence
    brand logobrand logo
    • spartex :853711
    • rubix :C600-8133531
    • ean :3660338097379
    brand logo
    • Diamètre2,5 mm
    • Conditionnement3,5 kg
    • NormeISO 2560-A-NORM: E 38 ZB 12 H10
    brand logo
    65,80 HT
    / étui
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • saf-fro :W000258557
    • rubix :0160-8132664
    • ean :3457140319863
    brand logo
    • Diamètre2,5 mm
    • Conditionnement4,5 kg
    • NormeE 380 RC 11, E 6013
    brand logo
    Au lieu de 108,63
    Promotion
    80,49 HT
    / 260 unités
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • spartex :853724
    • rubix :C600-8133542
    • ean :3660338097485
    brand logo
    • Diamètre2,5 mm
    • Conditionnement1 kg
    • NormeISO 3581-A-NORM: E 19 12 3 LR 32
    brand logo
    50,86 HT
    / étui
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • spartex :856140
    • rubix :C600-8155123
    • ean :3660338114373
    brand logo
    • Diamètre3,2 mm
    • Conditionnement3 kg
    • NormeISO 2560-A-NORM: E 38 ZB 12 H10
    brand logo
    Au lieu de 49,12
    Promotion
    48,00 HT
    / étui
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • saf-fro :W100288792
    • rubix :0160-3026175
    • ean :5945700032409
    brand logo
    • Diamètre2,5 mm
    • Conditionnement4,1 kg
    • NormeAWS A5.4, E316L-17, EN ISO 3581-A, E 19 12 3 L R 12
    236,37 HT
    / 4,1 kilos
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • spartex :853728
    • rubix :C600-8133545
    • ean :3660338097515
    brand logo
    • Diamètre2,5 mm
    • Conditionnement1 kg
    • NormeISO 14172-NORM: E29 9 R 32
    brand logo
    118,37 HT
    / étui
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • böhler welding by voestalpine :81518
    • rubix :2399-3023883
    brand logo
    • Diamètre2,5 mm
    • Conditionnement5 kg
    • NormeE 42 0 RC 1 1 / E4312 A / E6013 / E4313
    brand logo
    83,15 HT
    / 5 kilos
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • böhler welding by voestalpine :81520
    • rubix :2399-8183441
    brand logo
    • Diamètre3,2 mm
    • Conditionnement5 kg
    • NormeE 42 0 RC 1 1 / E4312 A / E6013 / E4313
    brand logo
    75,45 HT
    / 5 kilos
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • saf-fro :W000384783
    • rubix :0160-8180094
    • ean :3457140576624
    brand logo
    • Diamètre1,6 mm
    • Conditionnement1,6 kg
    • NormeEN ISO 2560-A, AWS 5.1
    brand logo
    Au lieu de 105,51
    Promotion
    63,76 HT
    / 240 unités
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • saf-fro :W100288727
    • rubix :0160-3026178
    • ean :5945700032294
    brand logo
    • Diamètre2,5 mm
    • Conditionnement4 kg
    • NormeAWS A5.4, E308L-17, EN ISO 3581-A, E 19 9 L R 12
    193,84 HT
    / 4 kilos
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • böhler welding by voestalpine :85374
    • rubix :2399-8198074
    brand logo
    • Diamètre3,2 mm
    • Conditionnement2,1 kg
    • NormeE 42 5 B 4 2 / H5 E 4918-1 A U H5 / E7018-1H4R / E4918-1H4R
    brand logo
    Au lieu de 37,82
    Promotion
    15,33 HT
    / 2,1 kilos
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • spartex :853731
    • rubix :C600-8133547
    • ean :3660338097539
    brand logo
    • Diamètre2,5 mm
    • Conditionnement1 kg
    • NormeISO 1071-NORM: E C NIFE-CI 3
    brand logo
    185,50 HT
    / étui
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • saf-fro :W000384858
    • rubix :0160-8186164
    • ean :3457140578338
    brand logo
    • Diamètre2 mm
    • Conditionnement1,9 kg
    • NormeEN ISO 2560-A, AWS 5.1
    brand logo
    Au lieu de 64,97
    Promotion
    42,66 HT
    / 160 unités
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • lincoln electric :S10K016RSX00
    • rubix :0160-8221156
    brand logo
    • Diamètre1 mm
    • Conditionnement16 kg
    • NormeAWS A5.18 : ER70S-6, EN ISO 14341-A : G42 3 C1 3SI1 / G46 4 M21 3SI1
    brand logo
    122,08 HT
    / 16 kilos
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • böhler welding by voestalpine :54726
    • rubix :2399-3023884
    • ean :4038588547262
    brand logo
    • Diamètre2,5 mm
    • Conditionnement1,2 kg
    • NormeE 42 5 B 4 2 / H5 E 4918-1 A U H5 / E7018-1H4R / E4918-1H4R
    brand logo
    Au lieu de 23,86
    Promotion
    9,60 HT
    / 1,2 kilos
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • saf-fro :511819-1
    • rubix :0160-3023317
    • ean :5945700016980
    brand logo
    • Diamètre2,5 mm
    • Conditionnement1,4 kg
    • NormeAWS A5.1 / E7018-1 H4R / EN ISO 2560-A / E 42 5 B 32 H5
    brand logo
    43,12 HT
    / étui
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • böhler welding by voestalpine :81523
    • rubix :2399-3023882
    brand logo
    • Diamètre4 mm
    • Conditionnement5 kg
    • NormeE 42 0 RC 1 1 / E4312 A / E6013 / E4313
    brand logo
    73,15 HT
    / 5 kilos
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • böhler welding by voestalpine :34646
    • rubix :2399-8197909
    brand logo
    • Diamètre4 mm
    • Conditionnement2,7 kg
    • NormeE 42 5 B 4 2 / H5 E 4918-1 A U H5 / E7018-1H4R / E4918-1H4R
    brand logo
    20,09 HT
    / 2,7 kilos
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • saf-fro :570816-2
    • rubix :0160-3026179
    • ean :5945700030795
    brand logo
    • Diamètre4 mm
    • Conditionnement5,4 kg
    • NormeAWS A5.1, E7018-1 H4R, EN ISO 2560-A, E 42 5 B 32 H5
    128,25 HT
    / 5,4 kilos
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • spartex :853736
    • rubix :C600-8133551
    • ean :3660338097577
    brand logo
    • Diamètre2,5 mm
    • Conditionnement1 kg
    • NormeDIN 8555 : E10-UM-60-GRPZ
    brand logo
    50,75 HT
    / étui
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • spartex :853718
    • rubix :C600-8133537
    • ean :3660338097430
    brand logo
    • Diamètre2,5 mm
    • NormeISO 2560-A-NORM: E 42 0 RC 11
    brand logo
    89,73 HT
    / étui
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • saf-fro :W000258599
    • rubix :0160-8132695
    • ean :3457232333142
    brand logo
    • Diamètre3,2 mm
    • Conditionnement4,2 kg
    • NormeEN ISO 2560 - A : E 42 4 B32 H5 ET AWS 5.1 : E 7018 H4
    Au lieu de 67,85
    Promotion
    50,58 HT
    / 119 unités
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • böhler welding by voestalpine :10085
    • rubix :2399-8065155
    • ean :4038588100856
    brand logo
    • Diamètre2,5 mm
    • Conditionnement4,1 kg
    • NormeEN ISO 3581-A;AWS A5.4 / SFA-5.4;TUV 00773;DB 30.014.14;ABS;DNV;LR;CWB;RINA;CE
    281,47 HT
    / 4,1 kilos
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • böhler welding by voestalpine :11496
    • rubix :2399-8120158
    • ean :4038588114969
    brand logo
    • Diamètre3,2 mm
    • Conditionnement5,3 kg
    • NormeEN ISO 2560-A;AWS A5.1 / SFA-5.1;EN ISO 2560-B;AWS A5.1M;TUV 05687;DB 10.014.12;ABS;DNV;LR;CE
    144,85 HT
    / 5,3 kilos
    • En stock, expédié sous 24/48h
    24 éléments sur 78