Electrode - Métaux d'apports Saf-Fro W000384783, Diamètre: 1.6 mm | Longueur: 350 mm
Électrode enrobée Rutile Acier SAFER G 48 N
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Saf-Fro :W000384783
Rubix :0160-8180094
EAN :3457140576624


Résumé technique
| Diamètre | 1,6 mm |
|---|---|
| Conditionnement | 1,6 kg |
| Norme | EN ISO 2560-A, AWS 5.1 |
Documents
Détails articles : ELECTRODE SAFER G48N 1,6 CBOH (UE = 240 PAR ETUI)
Electrode rutilo-cellulosique pour le soudage toutes positions. Amorçage et réamorçage faciles, bonne maniabilité. Classification AWS/EN : E6013 / E 38 0 RC 11.
Points forts
Universelle toutes positions.
Applications
Électrode rutile. Emploi général pour l’industrie et l’artisanat, soudage de pièces mal préparées, de tubes, menuiseries métalliques, charpentes moyennes ou légères.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 1,6 mm |
|---|---|
| Conditionnement | 1,6 kg |
| Norme | EN ISO 2560-A, AWS 5.1 |
| Longueur | 350 mm |
| Nombre d'électrodes | 231 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
102,17 € HT
/ 240 unités
122,61 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h