Electrode - Métaux d'apports Saf-Fro W100288727, Diamètre: 2.5 mm | Longueur: 350 mm
Électrode enrobée Inox 308L SAFINOX
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Saf-Fro :W100288727
Rubix :0160-3026178
EAN :5945700032294


Résumé technique
| Diamètre | 2,5 mm |
|---|---|
| Conditionnement | 4 kg |
| Norme | AWS A5.4, E308L-17, EN ISO 3581-A, E 19 9 L R 12 |
Documents
Détails articles : ELECTRODE SAFINOX R308L 2.5X350
Électrode inox pour le soudage des aciers type 18.8 et 20.10. Grande facilité d’emploi. Très bel aspect. Spéciale aciers bas carbone. Soudage des aciers inoxydables du type Z 2 CN 18.10 à Z 12 CN 18.10. Soudage en toutes positions sauf verticale descendante. Classification AWS/EN : E308L-17 / E 19 9 L R 12.
Points forts
• Convient pour une utilisation en CA [tension de circuit ouvert minimale 50 V] ou en CC positif.
• Amorçage et réamorçage de l’arc faciles.
• 100% de rendement.
• Amorçage et réamorçage de l’arc faciles.
• 100% de rendement.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 2,5 mm |
|---|---|
| Conditionnement | 4 kg |
| Norme | AWS A5.4, E308L-17, EN ISO 3581-A, E 19 9 L R 12 |
| Longueur | 350 mm |
| Nombre d'électrodes | 187 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
194,20 € HT
/ 4 kilos
233,04 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h