Electrode - Métaux d'apports Böhler Welding by Voestalpine 81523, Diamètre: 4 mm | Longueur: 350 mm

Électrode enrobée Rutile Acier QE 6013

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Böhler Welding by Voestalpine :81523
Rubix :2399-3023882
ELECT_Q E 6013 RC 4,0X350 /ETUI CARTON

Résumé technique

Diamètre4 mm
Conditionnement5 kg
NormeE 42 0 RC 1 1 / E4312 A / E6013 / E4313
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ELECT_Q E 6013 RC 4,0X350 /ETUI CARTON


Electrode rutile-cellulosique présentant une bonne soudabilité en toutes positions, incluant la verticale descendante. Excellent pontage et amorçage de l'arc. Convient pour le pointage. Domaine d'application : l'industrie et le commerce, l'assemblage et le soudage en atelier. Classification AWS/EN : E6013 / E 38 0 R 12.

Points forts

Excellent pontage et amorçage de l'arc. Convient pour le pointage.

Applications

Domaine d'application: l'industrie et le commerce, l'assemblage et le soudage en atelier.

Informations techniques


Attributs
Diamètre4 mm
Conditionnement5 kg
NormeE 42 0 RC 1 1 / E4312 A / E6013 / E4313
Longueur350 mm
Nombre d'électrodes113
73,15 HT
/ 5 kilos
87,78 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h