Electrode - Métaux d'apports Böhler Welding by Voestalpine 10085, Diamètre: 2.5 mm | Longueur: 350 mm
Électrode enrobée Inox E316L-17 FOX EAS 4-MA
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Böhler Welding by Voestalpine :10085
Rubix :2399-8065155
EAN :4038588100856


Résumé technique
| Diamètre | 2,5 mm |
|---|---|
| Conditionnement | 4,1 kg |
| Norme | EN ISO 3581-A;AWS A5.4 / SFA-5.4;TUV 00773;DB 30.014.14;ABS;DNV;LR;CWB;RINA;CE |
Documents
Détails articles : ELECT_FOX EAS 4 M-A 2,5X350 /ETUI METALLIQUE
Electrode inoxydable à enrobage rutile et à âme métallique alliée en acier inoxydable pouvant être utilisée en courant continu DC ou alternatif AC. Soudage aisé en toutes positions, à l’exception de la verticale descendante, projections minimes, laitier auto-détachable, profil de cordon lisse et propre. Produit résistant à la corrosion intergranulaire jusqu’à 400 °C. Classification AWS/EN : E316L-17 / E 19 12 3 LR 32.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 2,5 mm |
|---|---|
| Conditionnement | 4,1 kg |
| Norme | EN ISO 3581-A;AWS A5.4 / SFA-5.4;TUV 00773;DB 30.014.14;ABS;DNV;LR;CWB;RINA;CE |
| Longueur | 350 mm |
| Nombre d'électrodes | 200 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
281,47 € HT
/ 4,1 kilos
337,76 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h