Saf-Fro
Filtres
Catégories
soudage (423)
protection - sécurité - hygiène (18)
outillage & métrologie (4)
equipement (2)
usinage (1)
entretien et réparation (1)
1Marque
saf-fro
(449)
404 produit(s) avec 449 référence(s) :
Electrode - Métaux d'apports Saf-Fro W000258557, Diamètre: 2.5 mm | Longueur: 350 mm
- saf-fro :W000258557
- rubix :0160-8132664
- ean :3457140319863
- En stock, expédié sous 24/48h
- Diamètre:2,5 mm
- Conditionnement:4,5 kg
- Norme:E 380 RC 11, E 6013
62,40 € HT
/ 260 unités
Au lieu de 108,63 €
Promotion
Allume gaz Saf-Fro W000010978
- saf-fro :W000010978
- rubix :0160-7002024
- ean :3278640419439
- En stock, expédié sous 24/48h
- Type:allume gaz
11,57 € HT
/ unité
Écran de soudure Saf-Fro W000261984, Couleur : Vert
- saf-fro :W000261984
- rubix :0160-7062366
- ean :3278640806055
- En stock, expédié sous 24/48h
- Couleur:vert
3,73 € HT
/ unité
Métal d'apport flamme Saf-Fro W000293507, Type: consumable | Diamètre: 2 mm | Conditionnement: 0.5 kg
- saf-fro :W000293507
- rubix :0160-8001145
- ean :3278640771445
- En stock, expédié sous 24/48h
- Type:consumable
- Diamètre:2 mm
- Conditionnement:0,5 kg
53,57 € HT
/ unité
Electrode - Métaux d'apports Saf-Fro W100288792, Diamètre: 2.5 mm | Longueur: 350 mm
- saf-fro :W100288792
- rubix :0160-3026175
- ean :5945700032409
- En stock, expédié sous 24/48h
- Diamètre:2,5 mm
- Conditionnement:4,1 kg
- Norme:AWS A5.4, E316L-17, EN ISO 3581-A, E 19 12 3 L R 12
236,90 € HT
/ 4,1 kilos
Métal d'apport flamme Saf-Fro W000293520, Type: Consommable | Diamètre: 1 mm | Conditionnement: 0.5 kg
- saf-fro :W000293520
- rubix :0160-8001085
- ean :3278640771414
- En stock, expédié sous 24/48h
- Type:consommable
- Diamètre:1 mm
- Conditionnement:0,5 kg
65,39 € HT
/ 0,5
Liquide de refroidissement Saf-Fro W000010167, Type: Liquide refroid freezcool 9,6l freezcool 9.6l
- saf-fro :W000010167
- rubix :0160-7001887
- ean :3278640395733
- En stock, expédié sous 24/48h
- Type:liquide refroid freezcool 9,6l freezcool 9.6l
- Conditionnement:9,6 l
171,93 € HT
/ unité
Electrode - Métaux d'apports Saf-Fro W000258599, Diamètre: 3.2 mm | Longueur: 350 mm
- saf-fro :W000258599
- rubix :0160-8132695
- ean :3457232333142
- En stock, expédié sous 24/48h
- Diamètre:3,2 mm
- Conditionnement:4,2 kg
- Norme:EN ISO 2560 - A : E 42 4 B32 H5 ET AWS 5.1 : E 7018 H4
65,47 € HT
/ 119 unités
Métal d'apport flamme Saf-Fro W000293523, Type: consumable | Diamètre: 1.5 mm | Conditionnement: 0.5 kg
- saf-fro :W000293523
- rubix :0160-8001104
- ean :3278640771407
- En stock, expédié sous 24/48h
- Type:consumable
- Diamètre:1,5 mm
- Conditionnement:0,5 kg
28,78 € HT
/ 0,5
Electrode - Métaux d'apports Saf-Fro W000384783, Diamètre: 1.6 mm | Longueur: 350 mm
- saf-fro :W000384783
- rubix :0160-8180094
- ean :3457140576624
- En stock, expédié sous 24/48h
- Diamètre:1,6 mm
- Conditionnement:1,6 kg
- Norme:EN ISO 2560-A, AWS 5.1
102,17 € HT
/ 240 unités
Consommables torches MIG/MAG - Boite accessoires Saf-Fro W000374531
- saf-fro :W000374531
- rubix :0160-7093557
- En stock, expédié sous 24/48h
- Type:nettoyeur
21,01 € HT
/ unité
Electrode - Métaux d'apports Saf-Fro W100288727, Diamètre: 2.5 mm | Longueur: 350 mm
- saf-fro :W100288727
- rubix :0160-3026178
- ean :5945700032294
- En stock, expédié sous 24/48h
- Diamètre:2,5 mm
- Conditionnement:4 kg
- Norme:AWS A5.4, E308L-17, EN ISO 3581-A, E 19 9 L R 12
214,16 € HT
/ 4 kilos
Flux décapant Saf-Fro W000382563, Contenance: 200 g
- saf-fro :W000382563
- rubix :0160-8179892
- ean :3457140495550
- En stock, expédié sous 24/48h
- Contenance:200 g
15,63 € HT
/ unité
Métal d'apport fil MIG/MAG Saf-Fro ED704123, Type: MIG Welding Wire | Diamètre: 1.2 mm | Conditionnement: 7 kg
- saf-fro :ED704123
- rubix :0160-3026423
- En stock, expédié sous 24/48h
- Diamètre:1,2 mm
- Conditionnement:7 kg
- Matière:aluminium
220,22 € HT
/ 7 kilos
Raccord rapide pour soudage flamme Saf-Fro W000011001, Type: Femelle | Modèle: QUICKMATIC | Gaz: Oxygène
- saf-fro :W000011001
- rubix :0160-7002079
- ean :3278640421609
- En stock, expédié sous 24/48h
- Type:femelle
- Modèle:quickmatic
- Gaz:oxygène
47,59 € HT
/ unité
Electrode - Métaux d'apports Saf-Fro W000258572, Diamètre: 2.5 mm | Longueur: 350 mm
- saf-fro :W000258572
- rubix :0160-8132676
- ean :3457140320012
- En stock, expédié sous 24/48h
- Diamètre:2,5 mm
- Conditionnement:18,1 kg
- Norme:EN ISO 2560 - A : E 420 RC 11 ET AWS 5.1 : E 6013
137,47 € HT
/ 240 unités
Electrode - Métaux d'apports Saf-Fro W000384858, Diamètre: 2 mm | Longueur: 350 mm
- saf-fro :W000384858
- rubix :0160-8186164
- ean :3457140578338
- En stock, expédié sous 24/48h
- Diamètre:2 mm
- Conditionnement:1,9 kg
- Norme:EN ISO 2560-A, AWS 5.1
61,77 € HT
/ 160 unités
Electrode - Métaux d'apports Saf-Fro 511819-1, Diamètre: 2.5 mm | Longueur: 350 mm
- saf-fro :511819-1
- rubix :0160-3023317
- ean :5945700016980
- En stock, expédié sous 24/48h
- Diamètre:2,5 mm
- Conditionnement:1,4 kg
- Norme:AWS A5.1 / E7018-1 H4R / EN ISO 2560-A / E 42 5 B 32 H5
43,12 € HT
/ étui
Pièce détachée masque de soudage Saf-Fro W000010922
- saf-fro :W000010922
- rubix :0160-6037540
- ean :3278640418043
- En stock, expédié sous 24/48h
- Type:verre soudage 105x50 t12 (ue = 100 par boite)
2,42 € HT
/ unité
Pince porte-électrode (TIG) Saf-Fro W000306237, Type: Collet d'électrode
- saf-fro :W000306237
- rubix :0160-7001142
- ean :3457140506980
- En stock, expédié sous 24/48h
- Type:collet d'électrode
- Diamètre:1,6 mm
11,12 € HT
/ étui
Pince porte-électrode (TIG) Saf-Fro W000306238, Type: Collet d'électrode
- saf-fro :W000306238
- rubix :0160-7001143
- ean :3457140506997
- En stock, expédié sous 24/48h
- Type:collet d'électrode
- Diamètre:2 mm
20,16 € HT
/ 2 unités
Pince porte-électrode (TIG) Saf-Fro W000306239, Type: Pince porte-elect.protig 10 d2,4 (ue= 2 par sachet) exs04299548
- saf-fro :W000306239
- rubix :0160-7001144
- ean :3457140507000
- En stock, expédié sous 24/48h
- Type:pince porte-elect.protig 10 d2,4 (ue= 2 par sachet) exs04299548
- Diamètre:2,4 mm
9,78 € HT
/ 2 unités
Tuyère Plasma Saf-Fro W000302573, Type: Buse
- saf-fro :W000302573
- rubix :0160-7070344
- ean :3457140509868
- En stock, expédié sous 24/48h
- Type:buse
43,30 € HT
/ 5 unités
Métal d'apport flamme Saf-Fro W000400897, Type: Argent Enrobée | Diamètre: 2 mm | Conditionnement: 0.25 kg
- saf-fro :W000400897
- rubix :0160-8186957
- ean :3457140042044
- En stock, expédié sous 24/48h
- Type:argent enrobée
- Diamètre:2 mm
- Conditionnement:0,25 kg
304,59 € HT
/ étui
24 éléments sur 404