Electrode - Métaux d'apports Saf-Fro 570816-2, Diamètre: 4 mm | Longueur: 450 mm
Électrode enrobée Basique Acier BASO G
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Saf-Fro :570816-2
Rubix :0160-3026179
EAN :5945700030795


Résumé technique
| Diamètre | 4 mm |
|---|---|
| Conditionnement | 5,4 kg |
| Norme | AWS A5.1, E7018-1 H4R, EN ISO 2560-A, E 42 5 B 32 H5 |
Documents
Détails articles : ELECTRODE BASIQUE BASO G 4X450
BASO G est une électrode basique à très faible teneur en hydrogène pour le soudage toutes positions des aciers doux. Conçu pour les travaux fortement sollicités par des charges statiques et dynamiques et pour des températures de service allant jusqu'à -50 °C. Excellentes caractéristiques de soudage dans toutes les positions, sauf en position verticale descendante. Très faibles projections en courant continu et alternatif, avec un taux de dépôt élevé. Classification AWS/EN : E7018-1 H4R / E 42 5 B 32 H5.
Points forts
• Conçu pour les travaux fortement sollicités par des charges
statiques et dynamiques et pour des températures de service
allant jusqu'à -50°C.
• Excellentes caractéristiques de soudage dans toutes les
positions, sauf en position verticale descendante.
• Très faibles projections en courant continu et alternatif, avec
un taux de dépôt élevé.
• Les propriétés de faible absorption d'humidité assurent un
niveau d'hydrogène diffusible très bas dans le métal soudé
(<4ml/100g).
• Enlèvement facile du laitier et aspect plat du cordon
statiques et dynamiques et pour des températures de service
allant jusqu'à -50°C.
• Excellentes caractéristiques de soudage dans toutes les
positions, sauf en position verticale descendante.
• Très faibles projections en courant continu et alternatif, avec
un taux de dépôt élevé.
• Les propriétés de faible absorption d'humidité assurent un
niveau d'hydrogène diffusible très bas dans le métal soudé
(<4ml/100g).
• Enlèvement facile du laitier et aspect plat du cordon
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 4 mm |
|---|---|
| Conditionnement | 5,4 kg |
| Norme | AWS A5.1, E7018-1 H4R, EN ISO 2560-A, E 42 5 B 32 H5 |
| Longueur | 450 mm |
| Nombre d'électrodes | 80 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
128,25 € HT
/ 5,4 kilos
153,90 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h