Electrode - Métaux d'apports Spartex 853711, Diamètre: 2.5 mm | Longueur: 350 mm
Electrode acier universelle
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Spartex :853711
Rubix :C600-8133531
EAN :3660338097379


Résumé technique
| Diamètre | 2,5 mm |
|---|---|
| Conditionnement | 3,5 kg |
| Norme | ISO 2560-A-NORM: E 38 ZB 12 H10 |
Documents
Détails articles : ELECTRODE RUTILE ACIER DIM 2.5X350 / ETUI 197 EE
Electrode acier universelle toutes positions pour tous les aciers courants. Fusion douce. Bonne maniabilité. Laitier auto-détachable.
Tension d’amorçage : ~40 V.
Applications : chaudronnerie, construction métalliques, réservoirs, tuyauteries, travaux artisanaux, serrurerie…
Tension d’amorçage : ~40 V.
Applications : chaudronnerie, construction métalliques, réservoirs, tuyauteries, travaux artisanaux, serrurerie…
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 2,5 mm |
|---|---|
| Conditionnement | 3,5 kg |
| Norme | ISO 2560-A-NORM: E 38 ZB 12 H10 |
| Longueur | 350 mm |
| Nombre d'électrodes | 197 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
65,80 € HT
/ étui
78,96 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h