Electrode - Métaux d'apports Böhler Welding by Voestalpine 54726, Diamètre: 2.5 mm | Longueur: 350 mm
Electrode enrobée FOX EV 50
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Böhler Welding by Voestalpine :54726
Rubix :2399-3023884
EAN :4038588547262


Résumé technique
| Diamètre | 2,5 mm |
|---|---|
| Conditionnement | 1,2 kg |
| Norme | E 42 5 B 4 2 / H5 E 4918-1 A U H5 / E7018-1H4R / E4918-1H4R |
Documents
Détails articles : ELECT_FOX EV 50 ( SOUS-VIDE) 2,5X350 /DRYSYS20
L'électrode enrobée FOX EV 50 de Böhler Welding by Voestalpine est une électrode basique conçue pour garantir des soudures de haute qualité avec une excellente résistance mécanique et une ténacité exceptionnelle jusqu'à -50°C. Grâce à son faible taux d’hydrogène diffusible (HD < 4 ml/100 g de métal déposé), elle réduit considérablement les risques de fissuration à chaud et à froid. Avec un rendement métallique de 110 %, elle optimise le dépôt de métal et améliore l’efficacité des soudures. Idéale pour les applications industrielles exigeantes, elle est particulièrement adaptée aux secteurs de la construction métallique, la construction navale, la fabrication de réservoirs, l’industrie automobile et les structures offshore.
Caractéristiques :
L'électrode enrobée FOX EV 50 est spécialement conçue pour le soudage des aciers non alliés et faiblement alliés ayant une résistance jusqu’à 420 MPa. Son revêtement basique assure une excellente stabilité de l’arc et un bain de fusion homogène, permettant d’obtenir des soudures résistantes et de haute qualité. Grâce à sa formulation avancée, elle offre une très faible absorption d'humidité, réduisant ainsi les risques de porosité. Elle est également dotée d’une excellente tenue aux chocs, même à des températures extrêmement basses, garantissant une fiabilité maximale pour les environnements exigeants. La FOX EV 50 est compatible avec le soudage en courant continu (DC+), assurant une meilleure pénétration et une fusion efficace du métal d’apport.
Spécifications :
• Rendement métallique : 110 %
• Hydrogène diffusible : < 4 ml/100 g de métal soudé
• Résistance à la traction : 500 - 640 MPa
• Limite d’élasticité : ≥ 420 MPa
• Allongement : ≥ 20 %
• Énergie absorbée (ISO-V KV J) : 190 J à 20°C, 160 J à -20°C, 70 J à -50°C
• Intensité recommandée : 50A à 290A selon le diamètre
• Polarité : courant continu DC+
• Température de séchage : 300 - 350°C pendant 2 heures
• Secteurs d’application : construction métallique, réservoirs sous pression, structures offshore, industrie automobile, construction navale
Normes :
Cette électrode enrobée est conforme aux normes européennes, garantissant un soudage sûr et de haute qualité dans les secteurs industriels exigeants.
• EN ISO 2560-A : E 42 5 B 4 2 H5
• Certifications CE
• TÜV (00426), DB (10.014.02)
Informations sur la marque :
Böhler Welding by Voestalpine est un leader mondial du soudage, bénéficiant de plus de 100 ans d’expérience, de 50 filiales et d’un réseau de 4 000 partenaires commerciaux. Membre du groupe sidérurgique et technologique voestalpine, la marque combine une expertise avancée en métallurgie avec une gamme complète de consommables de soudage. Son ambition est de devenir le fournisseur privilégié de solutions de soudage complètes, en garantissant une qualité optimale et des performances supérieures pour répondre aux défis les plus exigeants. Grâce à une orientation mondiale et une innovation continue, Böhler Welding investit dans des chaînes d’approvisionnement durables et le développement de consommables plus sains. L’entreprise met un accent particulier sur la sécurité des utilisateurs, la formation de ses employés et le maintien de relations durables avec ses clients et partenaires. Son engagement à être "une longueur d’avance" se traduit par une recherche constante de solutions adaptées aux industries de la construction métallique, de l’aérospatiale, de la fabrication de pipelines et des infrastructures énergétiques.
Caractéristiques :
L'électrode enrobée FOX EV 50 est spécialement conçue pour le soudage des aciers non alliés et faiblement alliés ayant une résistance jusqu’à 420 MPa. Son revêtement basique assure une excellente stabilité de l’arc et un bain de fusion homogène, permettant d’obtenir des soudures résistantes et de haute qualité. Grâce à sa formulation avancée, elle offre une très faible absorption d'humidité, réduisant ainsi les risques de porosité. Elle est également dotée d’une excellente tenue aux chocs, même à des températures extrêmement basses, garantissant une fiabilité maximale pour les environnements exigeants. La FOX EV 50 est compatible avec le soudage en courant continu (DC+), assurant une meilleure pénétration et une fusion efficace du métal d’apport.
Spécifications :
• Rendement métallique : 110 %
• Hydrogène diffusible : < 4 ml/100 g de métal soudé
• Résistance à la traction : 500 - 640 MPa
• Limite d’élasticité : ≥ 420 MPa
• Allongement : ≥ 20 %
• Énergie absorbée (ISO-V KV J) : 190 J à 20°C, 160 J à -20°C, 70 J à -50°C
• Intensité recommandée : 50A à 290A selon le diamètre
• Polarité : courant continu DC+
• Température de séchage : 300 - 350°C pendant 2 heures
• Secteurs d’application : construction métallique, réservoirs sous pression, structures offshore, industrie automobile, construction navale
Normes :
Cette électrode enrobée est conforme aux normes européennes, garantissant un soudage sûr et de haute qualité dans les secteurs industriels exigeants.
• EN ISO 2560-A : E 42 5 B 4 2 H5
• Certifications CE
• TÜV (00426), DB (10.014.02)
Informations sur la marque :
Böhler Welding by Voestalpine est un leader mondial du soudage, bénéficiant de plus de 100 ans d’expérience, de 50 filiales et d’un réseau de 4 000 partenaires commerciaux. Membre du groupe sidérurgique et technologique voestalpine, la marque combine une expertise avancée en métallurgie avec une gamme complète de consommables de soudage. Son ambition est de devenir le fournisseur privilégié de solutions de soudage complètes, en garantissant une qualité optimale et des performances supérieures pour répondre aux défis les plus exigeants. Grâce à une orientation mondiale et une innovation continue, Böhler Welding investit dans des chaînes d’approvisionnement durables et le développement de consommables plus sains. L’entreprise met un accent particulier sur la sécurité des utilisateurs, la formation de ses employés et le maintien de relations durables avec ses clients et partenaires. Son engagement à être "une longueur d’avance" se traduit par une recherche constante de solutions adaptées aux industries de la construction métallique, de l’aérospatiale, de la fabrication de pipelines et des infrastructures énergétiques.
Points forts
• Électrode basique de haute qualité, assurant des soudures résistantes et homogènes
• Excellente ténacité avec des valeurs d’impact élevées jusqu’à -50°C
• Très faible hydrogène diffusible (< 4 ml/100 g) pour limiter les fissurations
• Rendement métallique élevé (110%), optimisant la productivité
• Bonne résistance aux contraintes et à la fatigue mécanique
• Facile à manipuler, assurant un arc stable et une bonne fusion
• Compatible avec les aciers à haute résistance (jusqu’à 420 MPa)
• Température de séchage optimisée pour une performance constante
• Adaptée aux soudures en position sauf verticale descendante
• Excellente ténacité avec des valeurs d’impact élevées jusqu’à -50°C
• Très faible hydrogène diffusible (< 4 ml/100 g) pour limiter les fissurations
• Rendement métallique élevé (110%), optimisant la productivité
• Bonne résistance aux contraintes et à la fatigue mécanique
• Facile à manipuler, assurant un arc stable et une bonne fusion
• Compatible avec les aciers à haute résistance (jusqu’à 420 MPa)
• Température de séchage optimisée pour une performance constante
• Adaptée aux soudures en position sauf verticale descendante
Applications
• Construction métallique : assemblage et réparation de structures acier
• Industrie offshore : structures sous contraintes, plates-formes pétrolières
• Construction navale : coques, ponts et soudures à haute exigence
• Industrie automobile : fabrication et réparation de châssis et structures portantes
• Réservoirs sous pression et chaudières : soudures sur acier faiblement allié
• Fabrication de pipelines : assemblage de conduites à haute résistance
• Ingénierie mécanique : fabrication de machines industrielles et équipements lourds
• Industrie offshore : structures sous contraintes, plates-formes pétrolières
• Construction navale : coques, ponts et soudures à haute exigence
• Industrie automobile : fabrication et réparation de châssis et structures portantes
• Réservoirs sous pression et chaudières : soudures sur acier faiblement allié
• Fabrication de pipelines : assemblage de conduites à haute résistance
• Ingénierie mécanique : fabrication de machines industrielles et équipements lourds
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 2,5 mm |
|---|---|
| Conditionnement | 1,2 kg |
| Norme | E 42 5 B 4 2 / H5 E 4918-1 A U H5 / E7018-1H4R / E4918-1H4R |
| Longueur | 350 mm |
| Nombre d'électrodes | 55 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,86 € HT
/ 1,2 kilos
28,63 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h