Electrode - Métaux d'apports Spartex 853731, Diamètre: 2.5 mm | Longueur: 350 mm

Electrode fonte

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Spartex :853731
Rubix :C600-8133547
EAN :3660338097539
ELECTRODE FONTE REPARATION DIM 2.5X350 / ETUI 50 EE

Résumé technique

Diamètre2,5 mm
Conditionnement1 kg
NormeISO 1071-NORM: E C NIFE-CI 3
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ELECTRODE FONTE REPARATION DIM 2.5X350 / ETUI 50 EE


Electrode graphitique à haut % de Nickel pour l’assemblage des fontes à graphite sphéroïdale, des assemblages hétérogènes (fonte grise sur acier) ainsi que des réparations de vieilles fontes lamellaires.
Caractéristiques mécaniques élevées, utilisable en sous couches pour la réparation de vieilles fontes souillés.
Tension d’amorçage : ~40 V.
Applications : carter, bâtis de machine outils, corps de pompe, collecteurs, pièces moulées...

Informations techniques


Attributs
Diamètre2,5 mm
Conditionnement1 kg
NormeISO 1071-NORM: E C NIFE-CI 3
Longueur350 mm
Nombre d'électrodes50
185,50 € HT
/ étui
222,60 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Diamètre