Electrode - Métaux d'apports Böhler Welding by Voestalpine 81518, Diamètre: 2.5 mm | Longueur: 350 mm
Électrode enrobée Rutile Acier QE 6013
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Böhler Welding by Voestalpine :81518
Rubix :2399-3023883


Résumé technique
| Diamètre | 2,5 mm |
|---|---|
| Conditionnement | 5 kg |
| Norme | E 42 0 RC 1 1 / E4312 A / E6013 / E4313 |
Documents
Détails articles : ELECT_Q E 6013 RC 2,5X350 /ETUI CARTON
Electrode rutile-cellulosique présentant une bonne soudabilité en toutes positions, incluant la verticale descendante. Excellent pontage et amorçage de l'arc. Convient pour le pointage. Domaine d'application : l'industrie et le commerce, l'assemblage et le soudage en atelier. Classification AWS/EN : E6013 / E 38 0 R 12.
Points forts
Excellent pontage et amorçage de l'arc. Convient pour le pointage.
Applications
Domaine d'application: l'industrie et le commerce, l'assemblage et le soudage en atelier.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 2,5 mm |
|---|---|
| Conditionnement | 5 kg |
| Norme | E 42 0 RC 1 1 / E4312 A / E6013 / E4313 |
| Longueur | 350 mm |
| Nombre d'électrodes | 275 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
83,15 € HT
/ 5 kilos
99,78 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h