Electrode - Métaux d'apports Saf-Fro 511819-1, Diamètre: 2.5 mm | Longueur: 350 mm
Électrode enrobée Basique Acier BASO G
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Saf-Fro :511819-1
Rubix :0160-3023317
EAN :5945700016980


Résumé technique
| Diamètre | 2,5 mm |
|---|---|
| Conditionnement | 1,4 kg |
| Norme | AWS A5.1 / E7018-1 H4R / EN ISO 2560-A / E 42 5 B 32 H5 |
Documents
Détails articles : ELECTRODE BASIQUE BASO G 2.5X350MM - PACK 1.4KG (60 PCS)
BASO G est une électrode basique à très faible teneur en hydrogène pour le soudage toutes positions des aciers doux. Conçu pour les travaux fortement sollicités par des charges statiques et dynamiques et pour des températures de service allant jusqu'à -50 °C. Excellentes caractéristiques de soudage dans toutes les positions, sauf en position verticale descendante. Très faibles projections en courant continu et alternatif, avec un taux de dépôt élevé. Classification AWS/EN : E7018-1 H4R / E 42 5 B 32 H5.
Points forts
• Conçu pour les travaux fortement sollicités par des charges statiques et dynamiques et pour des températures de service allant jusqu'à -50°C. • Excellentes caractéristiques de soudage dans toutes les positions, à l'exception de la position verticale vers le bas. • Très peu de projections en courant continu et en courant alternatif, avec un taux de dépôt élevé. • Les faibles propriétés d'absorption de l'humidité garantissent un niveau d'hydrogène diffusible très bas dans le métal soudé (< 4 ml/100g). • Bonne libération des scories et aspect plat du cordon.
Applications
Métallerie, ferronnerie, tolerie, serrurerie, service entretien et maintenance.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 2,5 mm |
|---|---|
| Conditionnement | 1,4 kg |
| Norme | AWS A5.1 / E7018-1 H4R / EN ISO 2560-A / E 42 5 B 32 H5 |
| Longueur | 350 mm |
| Nombre d'électrodes | 60 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
43,12 € HT
/ étui
51,74 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h