Electrode - Métaux d'apports Böhler Welding by Voestalpine 85374, Diamètre: 3.2 mm | Longueur: 350 mm
Electrode enrobée FOX EV 50
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Böhler Welding by Voestalpine :85374
Rubix :2399-8198074


Résumé technique
| Diamètre | 3,2 mm |
|---|---|
| Conditionnement | 2,1 kg |
| Norme | E 42 5 B 4 2 / H5 E 4918-1 A U H5 / E7018-1H4R / E4918-1H4R |
Documents
Détails articles : ELECT_FOX EV 50 ( SOUS-VIDE) 3,2X350 /DRYSYS30
L'électrode basique Böhler FOX EV 50 est conçue pour des assemblages de haute qualité. Son enrobage basique et sa très faible teneur en hydrogène diffusible réduisent significativement le risque de fissuration à froid. Elle offre d’excellentes propriétés de résistance à la traction et de ténacité jusqu'à -50°C, garantissant des soudures solides et exemptes de porosité, même sur des aciers de faible pureté et à haute teneur en carbone. Avec un rendement d’environ 110 %, elle améliore l’efficacité et optimise la consommation de matériau. Adaptée à toutes les positions de soudage, excepté en verticale descendante, elle assure une grande maniabilité et une stabilité d’arc optimale. Son enrobage résistant à la reprise en humidité prolonge la durée de conservation et garantit des performances constantes, même en environnements exigeants.
Spécifications :
- Type d'électrode : enrobée basique
- Classification : E7018-1H4R
- Teneur en hydrogène : < 4 ml/100g de métal déposé
- Taux de récupération du métal : \~110 %
- Résistance à la traction : 500 - 640 MPa
- Limite d’élasticité : ≥ 420 MPa
- Allongement : ≥ 20 %
- Énergie d'impact ISO-V : 70 J à -50°C
- Courant de soudage : DC+
- Redrying recommandé : 300-350°C pendant 2 heures
- Diamètres disponibles : 2,0 à 6,0 mm
- Plage de courant : 50 A à 290 A selon le diamètre
Normes :
Ce modèle Böhler FOX EV 50 est conforme aux normes suivantes :
- EN ISO 2560-A : Assure la classification des électrodes de soudage pour les aciers non alliés et faiblement alliés, garantissant des performances mécaniques élevées.
- EN ISO 2560-B : Norme spécifique aux électrodes enrobées basiques offrant une résistance accrue aux conditions extrêmes.
Informations sur la marque :
Böhler Welding est une marque reconnue à l’échelle mondiale pour son expertise dans les solutions de soudage haute performance. Forte de plusieurs décennies d’innovation, elle développe des électrodes, fils et solutions avancées adaptées aux exigences les plus strictes de l’industrie. Présente dans de nombreux secteurs, tels que la construction métallique, l’énergie et la construction navale, Böhler Welding se distingue par la qualité, la fiabilité et la durabilité de ses produits.
Spécifications :
- Type d'électrode : enrobée basique
- Classification : E7018-1H4R
- Teneur en hydrogène : < 4 ml/100g de métal déposé
- Taux de récupération du métal : \~110 %
- Résistance à la traction : 500 - 640 MPa
- Limite d’élasticité : ≥ 420 MPa
- Allongement : ≥ 20 %
- Énergie d'impact ISO-V : 70 J à -50°C
- Courant de soudage : DC+
- Redrying recommandé : 300-350°C pendant 2 heures
- Diamètres disponibles : 2,0 à 6,0 mm
- Plage de courant : 50 A à 290 A selon le diamètre
Normes :
Ce modèle Böhler FOX EV 50 est conforme aux normes suivantes :
- EN ISO 2560-A : Assure la classification des électrodes de soudage pour les aciers non alliés et faiblement alliés, garantissant des performances mécaniques élevées.
- EN ISO 2560-B : Norme spécifique aux électrodes enrobées basiques offrant une résistance accrue aux conditions extrêmes.
Informations sur la marque :
Böhler Welding est une marque reconnue à l’échelle mondiale pour son expertise dans les solutions de soudage haute performance. Forte de plusieurs décennies d’innovation, elle développe des électrodes, fils et solutions avancées adaptées aux exigences les plus strictes de l’industrie. Présente dans de nombreux secteurs, tels que la construction métallique, l’énergie et la construction navale, Böhler Welding se distingue par la qualité, la fiabilité et la durabilité de ses produits.
Points forts
- Excellente résistance mécanique et ductilité, même à basse température ;
- Taux de dépôt élevé avec une récupération de 110 % pour une meilleure productivité ;
- Très faible teneur en hydrogène, réduisant les risques de fissuration à froid ;
- Adaptée aux aciers à haute teneur en carbone et faible pureté ;
- Bonnes performances dans toutes les positions de soudage, sauf verticale descendante ;
- Revêtement résistant à l’humidité pour une conservation prolongée.
- Taux de dépôt élevé avec une récupération de 110 % pour une meilleure productivité ;
- Très faible teneur en hydrogène, réduisant les risques de fissuration à froid ;
- Adaptée aux aciers à haute teneur en carbone et faible pureté ;
- Bonnes performances dans toutes les positions de soudage, sauf verticale descendante ;
- Revêtement résistant à l’humidité pour une conservation prolongée.
Applications
L’électrode Böhler FOX EV 50 est idéale pour le soudage d’aciers à haute résistance utilisés dans divers secteurs industriels. Elle est idéale pour :
- Construction métallique : soudures structurelles nécessitant une haute résistance mécanique ;
- Construction navale : soudures sur coques et structures maritimes soumises à des conditions extrêmes ;
- Industrie offshore : plateformes pétrolières et gazoducs soumis à des contraintes sévères ;
- Fabrication de chaudières et réservoirs : assemblage de structures sous pression ;
- Construction de véhicules et engins lourds : soudage d’aciers haute résistance utilisés dans les machines industrielles et agricoles.
- Construction métallique : soudures structurelles nécessitant une haute résistance mécanique ;
- Construction navale : soudures sur coques et structures maritimes soumises à des conditions extrêmes ;
- Industrie offshore : plateformes pétrolières et gazoducs soumis à des contraintes sévères ;
- Fabrication de chaudières et réservoirs : assemblage de structures sous pression ;
- Construction de véhicules et engins lourds : soudage d’aciers haute résistance utilisés dans les machines industrielles et agricoles.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 3,2 mm |
|---|---|
| Conditionnement | 2,1 kg |
| Norme | E 42 5 B 4 2 / H5 E 4918-1 A U H5 / E7018-1H4R / E4918-1H4R |
| Longueur | 350 mm |
| Nombre d'électrodes | 61 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,82 € HT
/ 2,1 kilos
45,39 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h